カテゴリ
- 制御機器(19)
- バイク部品(12)
- メカニカル部品(12)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 事務用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 建築金物(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 切削工具(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(9)
- VISHAY(6)
- XP POWER(5)
- omron(オムロン)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日動電工(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- エレコム(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 寺西化学(2)
- ノーブランド(2)
- パイロット(2)
- 光(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
「sr-t」の検索結果

スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)
3M(スリーエム)(6件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離可適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
ギターマーキングパス20本入り
寺西化学(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(20本)当日出荷木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。 折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに外径×長さL(Φ×mm)11×70商品タイプ使い切り本体
ストレートタイトナー
イマオコーポレーション¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スロット取付けでアイドラー高さが調整できますので簡単に適切なテンションが得られます。スライド幅が大きく、調整が容易です。どのような方向でも取付けできるので確実にテンションをきかすことができます。コンパクトで小さな取付けスペースで十分です。材質スチール(SPHC)色ブラック表面処理カオチン塗装
固型マーカー ギター マーキングパス
寺西化学¥1,298税込¥1,4281箱(20本)当日出荷から4日以内出荷プラスチック・発砲スチロール・木材・金属・タイヤ・石等へのマーキングに。 折れにくくやわらかな書き味の固型マーカーです。用途固型マーカータイプシングル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×11×11(1本)入数20本商品タイプ使い切り本体
ギターマーキングパス
マジックインキ¥1,398税込¥1,5381箱(20本)当日出荷折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。用途プラスチック、発泡スチロール、木材、金属、タイヤ、石などへのマーキングに。トラスコ品番337-0190材質顔料、油脂分ワックス寸法(mm)ペン先:11色黄RoHS指令(10物質対応)対応
ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)
未来工業¥889~税込¥978~1箱(20本)当日出荷から翌日出荷ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
SRT・SRTB ラチェット
KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。 歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。材質S45C角度(°)60(歯)硬度HRC50~60(爪部)熱処理高周波焼入れ(爪部)歯面仕上げ切削歯切基準面穴
KHK ラチェット ツメ
KHK(小原歯車工業)¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷から3日以内出荷・回転方向を一方向に制限するために用いられるシンプルな機構です。・歯の部分に高周波焼入れしてありますので、耐久性に富んでいます。・ラチェット爪は逆回転防止専用爪です。送り又は割出しには使用できませんので、ご注意ください。・SRT2/3-Cはロストワックス製品です。形状T5タイプ爪
フラットレール用戸車 LVSRT30
ケージーパルテック(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷仕様調整式V車、Rベアリング入適合(参考扉重量)30kg材質(枠)ステンレス t=1.2、(車)ジュラコン(R)寸法(mm)33車輪径(Φmm)33
はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 厚手 両面無地 ポストカード 50枚入
エレコム¥709税込¥7801個(50枚)当日出荷しっかりとした厚みで高級感のある超特厚タイプのスーパーファイン用紙です。 POPやメニュー、ショップカードにも最適なハガキサイズです。 白色度の高い特殊コーティングで高精細の写真画像や細かな文字もクリアに再現します。 両面高級マット仕上げで、画像や文字を色鮮やかに再現します。 反対面の印刷が透けて見える「裏抜け」が少なく、両面に印刷可能です。No.【お探しNo.】D146寸法(幅W×高さH)(mm)100×148(一面)枚数50枚用紙スーパーファイン紙坪量(g/m2)240用紙サイズ幅100mm×高さ148mm ※はがきサイズ
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(5個入り)
bitstrong(ビットストロング)¥349税込¥3841セット(5個)当日出荷マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)20極数2奥行(mm)18
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
スーパーファイン紙 インクジェット用 写真用紙 高画質 マット 両面 厚手 A4サイズ
エレコム¥1,198税込¥1,3181パック(20枚)当日出荷から翌々日出荷写真の印刷や名刺、招待状に最適。重量感のある厚みで、高白色、優れた色再現性の特厚両面タイプの高画質用スーパーファイン紙。色ホワイト坪量(g/m2)245
ローレットつまみSRT-L6-10S
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷ローレットつまみのおねじタイプです。用途シールドラック、制御盤、配電盤などに。トラスコ品番132-7644材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 小型ローレットつまみSRT型
LAMP(スガツネ工業)¥819税込¥9011個4日以内出荷シンプルで使いやすい構造です。用途配電盤、制御盤、分電盤など。トラスコ品番133-5638材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ラインストッパー
LIVRE(リブレ)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷チタン製のラインストッパーは、リール本体のネジを使って装着する事が出来ます。 装着する部分や使用するラインに応じて、ラインストッパーの角度を任意で微調整してご使用ください。 ※適合ラインは20~50lbです。用途カスタムパーツ色チタン
S10(エステン)
パイロット¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷使いやすい低重心設計。シャープ「S10」 好評のSシリーズとして、爽やかなスケルトンカラーの「S10」がラインナップ。使いやすい低重心設計で、ノブには見やすいインジケ-タ-が付いています。「S10」(エステン)は重厚感溢れる梨地クロムメッキ仕上げとなっています。用途紙への筆記適合替ゴム:HERFS-10全長(mm)145種類シャープペンシル方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)10.2
S10 シャープペン
パイロット¥1,498税込¥1,6481本3日以内出荷製図用シャープペンシル「Sシリーズ」にローレットグリップ搭載の「S10」がラインアップ。使いやすい低重心設計で、ノブには芯濃度インジケーターを搭載。グリップは重厚感あふれる梨地クロムメッキ仕上げの金属ローレットグリップを採用。方式ノック式径(Φ)×全長(mm)最大10.2 ×145.1繰り返し・詰め替え対応
トライアングル穴付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥989~税込¥1,088~1袋(10個)4日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状トライアングル穴付きボタン穴の形状トライアングル適合ドライバーSRD-6.35(マグネットドライバー)
径違いチーズ ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
トライアングル穴付きボタンボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥639税込¥7031個当日出荷穴が三角形のボタンボルト。 通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。 取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRTRB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/ セキュリティー対策/安全対策1袋入数(個)10ねじ規格並目適合マグネットドライバSRD-6.35
【オーダー】円形 汎用両面テープ
ノーブランド¥320~税込¥352~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状円形種類汎用両面テープ板厚(mm)0.2穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
【オーダー】円形 汎用シリコン用両面テープ
ノーブランド¥986~税込¥1,085~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状円形種類汎用シリコン用両面テープ板厚(mm)0.1穴数0材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工
中継用端子台 コネクタ 2極 ホワイト 1セット(10個入り)
bitstrong(ビットストロング)¥699税込¥7691セット(10個)5日以内出荷マイナスドライバーで簡単に接続、取り外し、組み換えが可能な便利なコネクタです。ネジを緩め、皮をむいたケーブルを端子に挿し込み、最後にネジを締めるというたった3つのシンプルな手順となっております。ケーブル同士の接続に半田、圧着端子、ギボシ端子等と言った特殊な工具を使用する必要はございません。用途電気制御や電源、ケーブルの中継用に使用出来ます。幅(mm)14色ホワイト高さ(mm)15.5質量(g)40極数2奥行(mm)18
リレーラベル ラベル RY リレー用 LZS 1袋 10個入
SIEMENS¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷Siemens には、RT 及び RY リレー用のラベルが付いています。動作時の周囲温度は -40 → +70 ℃ です仕様●アクセサリタイプ:ラベル●併用可能製品:RY リレー●パック数量:100●シリーズ:LZS●コード番号:217-6854アズワン品番65-8079-03
カウントダウン ジャパンスペシャルカラー CD3/J
ラパラ・ジャパン¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷「永遠の定番、最強のバルサミノー」 圧倒的な釣果で世界中のアングラーに支持を受けているカウントダウンシリーズ。天然素材バルサが生み出す優れたスイミングアクションは、多くのアングラーから最高峰のルアーだと絶賛されています。また安定した沈下姿勢はフォール中にも魚を魅了します。 日本では、メバルなどのライトゲームから、トラウト、バス、シーバスなど大型魚まで様々な魚種をターゲットに使えるルアー。また、カラーラインナップが豊富で、リアル系カラーやチャート系カラー、ジャパンオリジナルカラーなど、好みや魚種に合わせたカラー選びが楽しい。その他【ランニングデプス】0.6-0.9mタイプシンキングサイズ(cm)3フックTwo No.12ウエイト4(g)
サイドローラチェンジョイント
椿本チエイン¥299~税込¥329~1個16日以内出荷から32日以内出荷サイドローラ形ですのでコンベヤのコンパクト化に適しています。 サイドローラを多数付けられますので小さな搬送物を直接乗せるコンベヤにも適しています。タイプジョイントリンク
サイドローラ付 ステンレスRS形チェーン(SS仕様)
椿本チエイン¥239~税込¥263~1リンクほか17日以内出荷から27日以内出荷材質(本体)ステンレス種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラ
サイドローラ付 ステンレスバイピッチチェーン(SS仕様) 継手リンク
椿本チエイン¥839~税込¥923~1個17日以内出荷材質(本体)ステンレスタイプジョイントリンク種類ローラ付搬送チェーンチェーン形式サイドローラローラースチールローラローラ形式S