トライアングル穴付きボタンボルト

トライアングル穴付きボタンボルト - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)
SUS304相当
頭部形状
トライアングル穴付きボタン
穴の形状
トライアングル
適合ドライバー
SRD-6.35(マグネットドライバー)
内容量
1袋(10個)
全23種類を絞り込む
寸法L(mm)
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76123078SRTRS-M3-100.610.5101.650.95
¥1,050
¥1,049
¥1,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123087SRTRS-M4-60.890.762.21.3
¥1,050
¥1,049
¥1,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
76123096SRTRS-M4-81.10.782.21.3
¥1,050
¥1,049
¥1,154(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124058SRTRS-M3-60.430.561.650.95
¥990
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124067SRTRS-M3-80.520.581.650.95
¥990
¥989
¥1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
76124575SRTRS-M3-201.10.5201.650.95
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126237SRTRS-M5-102.10.8102.751.5
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127445SRTRS-M3-160.880.5161.650.95
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
76127461SRTRS-M4-121.40.7122.21.3
¥1,130
¥1,129
¥1,242(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128039SRTRS-M5-203.40.8202.751.5
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128048SRTRS-M6-102.91103.31.8
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128057SRTRS-M6-123.31123.31.8
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128066SRTRS-M6-82.5183.31.8
¥1,750
¥1,749
¥1,924(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128520SRTRS-M3-120.70.5121.650.95
¥1,100
¥1,099
¥1,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
76128529SRTRS-M4-101.20.7102.21.3
¥1,100
¥1,099
¥1,209(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131417SRTRS-M5-254.10.8252.751.5
¥1,890
¥1,889
¥2,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
76132117SRTRS-M5-122.40.8122.751.5
¥1,500
¥1,499
¥1,649(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133140SRTRS-M6-164.11163.31.8
¥1,960
¥1,959
¥2,155(税込)
4日以内出荷
返品不可
76133621SRTRS-M6-255.91253.31.8
¥2,420
¥2,419
¥2,661(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135066SRTRS-M4-161.70.7162.21.3
¥1,210
¥1,209
¥1,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
76135827SRTRS-M6-204.91203.31.8
¥2,130
¥2,129
¥2,342(税込)
8日以内出荷
返品不可
76136947SRTRS-M5-162.90.8162.751.5
¥1,640
¥1,639
¥1,803(税込)
4日以内出荷
返品不可
76138198SRTRS-M4-2020.7202.21.3
¥1,380
¥1,379
¥1,517(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする