カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 電磁開閉器本体(2)
絞り込み
定格使用電流(A)
  • 1
  • 0.3(2)
  • 0.6(2)
  • 0.8(1)
  • 1.2(2)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
コイル定格電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC200(1)
ブランド
  • 三菱電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-t9」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ 三菱電機電磁継電器 交流操作形 SR-Tシリーズ三菱電機(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から15日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。 ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。 a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。 電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1長さ(mm)75幅(mm)43周波数(Hz)50/60規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)定格絶縁電圧(V)690定格インパルス耐電圧(kV)6開放熱電流(A)10
交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ 三菱電機交流操作形電磁継電器 SR-Tシリーズ三菱電機
4,198税込4,618
1個
55日以内出荷
取付方式ねじ、DINレール定格絶縁電圧(V)690機能【充電部保護カバー】あり、【操作コイル用サージ吸収】なし、【配線合理化端子】なし定格使用電流(A)【交流抵抗 AC-12級】AC120V:10、AC240V:8、AC440V:5、AC550V:5、【交流電磁石 AC-15級】AC120V:6、AC240V:3、AC440V:1.5、AC550V:1.2、【直流抵抗 DC-12級 2極直列】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:8、DC220V:3、【直流抵抗 DC-12級 単極】DC24V:10、DC48V:8、DC110V:5、DC220V:1、【直流電磁石 DC-13級 2極直列】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:2、DC220V:0.8、【直流電磁石 DC-13級 単極】DC24V:3、DC48V:1.5、DC110V:0.6、DC220V:0.3機械的耐久性1000万回電気的耐久性【AC-15級】50万回、【DC-13級】50万回開閉頻度(回/時)1800開放熱電流(A)10特性[操作コイル]【消費電力 [W]】2.2、【操作電圧種類】交流、【入力瞬時 [VA]】45、【入力常時 [VA]】7最小負荷[レベル]20V 3mA端子ねじサイズ【制御回路】M3.5、【操作コイル】M3.5遮断電流容量(A)【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33閉路電流容量【AC-15級】AC120V:66、AC240V:55、AC550V:33A
関連キーワード
sr-n8特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sr-n8