カテゴリ

  • 作業工具(66)
  • 制御機器(7)
  • 切削工具(7)
  • 農業機械(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • バイク部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr-071」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーンシーラント 8060プロ(全10色) セメダインシリコーンシーラント 8060プロ(全10色)セメダイン(104件のレビュー)
779税込857
1本(330mL)ほか
当日出荷から12日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アルミ・アンバー・ダークブラウン・ニューグレー・ライトブロンズ・ブラック)
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。内容量(mL)330JIS規格JIS A 5758主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)密度1.02危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
SR07アダプタ 清水製作所[継手]SR07アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
刃形ストレートシャンクストレートシャンクねじれ角(°)直刃
SR07異径アダプタ 清水製作所[継手]SR07異径アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
スピードリーマ ストレートシャンク 岡崎精工スピードリーマ ストレートシャンク岡崎精工
4,198税込4,618
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
シャンクストレートシャンク刃形スパイラル
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
149,800税込164,780
1本
5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬ショートリーマ CSR07シリーズ 岡崎精工超硬ショートリーマ CSR07シリーズ岡崎精工
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
炭素鋼 ホースアダプター SR07 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR07フジトク
519税込571
1個
翌々日出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR07 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR07フジトク
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR07 異径アダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR07 異径アダプターフジトク
729税込802
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
BOM SR KIT #071 93624 HARLEY-DAVIDSONBOM SR KIT #071 93624HARLEY-DAVIDSON
139,800税込153,780
1個
31日以内出荷
ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷から10日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質) FIRSTCOMトランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)FIRSTCOM
3,298税込3,628
1本
当日出荷から4日以内出荷
現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
スキスム ハタ蝶番  2個セット 永大産業スキスム ハタ蝶番 2個セット永大産業(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール、樹脂、他寸法(mm)102×115
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,898税込2,088
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
(#71174011)71-L用リングA17-40 KUKKO(クッコ)(#71174011)71-L用リングA17-40KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A17-40質量(kg)0.02
(#71102611)71-L用リングA10-26 KUKKO(クッコ)(#71102611)71-L用リングA10-26KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A10-26質量(kg)0.01
右レバー KIJIMA(キジマ)右レバーKIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
(#71002611)71用リング40-80MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71002611)71用リング40-80MM(スチール)KUKKO(クッコ)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)40-80材質スチール質量(kg)0.34
(#71000211)71用リング10-30MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71000211)71用リング10-30MM(スチール)KUKKO(クッコ)
7,898税込8,688
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)10-30材質スチール質量(kg)0.05
(#71002411)71用リング35-82MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71002411)71用リング35-82MM(スチール)KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)35-82材質スチール質量(kg)0.46
(#71002011)71用リング30-62MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71002011)71用リング30-62MM(スチール)KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)30-62材質スチール質量(kg)0.18
(#71003111)71用リング50-80MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71003111)71用リング50-80MM(スチール)KUKKO(クッコ)
33,980税込37,378
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)50-80材質スチール質量(kg)0.29
(#71001911)71用リング30-55MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71001911)71用リング30-55MM(スチール)KUKKO(クッコ)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)30-55材質スチール質量(kg)0.15
(#71000911)71用リング15-42MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71000911)71用リング15-42MM(スチール)KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)15-42材質スチール質量(kg)0.09
(#71003311)71用リング50-110MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71003311)71用リング50-110MM(スチール)KUKKO(クッコ)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)50-110材質スチール質量(kg)0.89
(#71002111)71用リング30-72MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71002111)71用リング30-72MM(スチール)KUKKO(クッコ)
21,980税込24,178
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)30-72材質スチール質量(kg)0.27
(#71307211)71-L用リングB30-72 KUKKO(クッコ)(#71307211)71-L用リングB30-72KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-72質量(kg)0.07
(#71154211)71-L用リングA15-42 KUKKO(クッコ)(#71154211)71-L用リングA15-42KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A15-42質量(kg)0.03
(#71123711)71-L用リングA12-37 KUKKO(クッコ)(#71123711)71-L用リングA12-37KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A12-37質量(kg)0.02
(#71509011)71-L用リングC50-90 KUKKO(クッコ)(#71509011)71-L用リングC50-90KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C50-90質量(kg)0.09
(#71451011)71-L用リングC45-100 KUKKO(クッコ)(#71451011)71-L用リングC45-100KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C45-100質量(kg)0.13
(#71406811)71-L用リングC40-68 KUKKO(クッコ)(#71406811)71-L用リングC40-68KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C40-68質量(kg)0.04
(#71357211)71-L用リングC35-72 KUKKO(クッコ)(#71357211)71-L用リングC35-72KUKKO(クッコ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C35-72質量(kg)0.05
(#71305511)71-L用リングB30-55 KUKKO(クッコ)(#71305511)71-L用リングB30-55KUKKO(クッコ)
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B30-55質量(kg)0.03
(#71254711)71-L用リングB25-47 KUKKO(クッコ)(#71254711)71-L用リングB25-47KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法B25-47質量(kg)0.02
(#71122811)71-L用リングA12-28 KUKKO(クッコ)(#71122811)71-L用リングA12-28KUKKO(クッコ)
7,798税込8,578
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法A12-28質量(kg)0.01