カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(16)
    • 高圧用アダプタ(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(75)
  • 切削工具(53)
  • 制御機器(52)
  • バイク部品(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • 農業機械(18)
  • 自動車補修部品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • タイヤ・足回り(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(9)
  • 物流用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 作業工具(8)
  • 家電(6)
  • 電動工具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • オフィス家具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ

「sr14」の検索結果

423件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR14アダプタ 清水製作所[継手]SR14アダプタ清水製作所[継手](5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR14異径アダプタ 清水製作所[継手]SR14異径アダプタ清水製作所[継手]
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR14 フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR14フジトク
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR14Mアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR14Mアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼 ホースアダプター SR14 フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR14フジトク
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
SR14Uアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR14Uアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR14(2段異径)アダプタ 清水製作所[継手]SR14(2段異径)アダプタ清水製作所[継手]
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR14U90アダプター 清水製作所[継手]SR14U90アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(54件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)
当日出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
シリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色) セメダインシリコーンシーラント 8051N(脱アルコール型・全5色)セメダイン(18件のレビュー)
999税込1,099
1本(330mL)ほか
当日出荷
アルコール型・防カビタイプのシリコーンシーラントです。 ポリカーボネート、アクリル樹脂など各種プラスチックに優れた接着性を有します。 各種金属、ガラス、コンクリート、タイル、陶磁器など広範囲の素材にも接着性が優れています。 アルコールタイプなのでオキシムタイプに比べて低臭です。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐疲労性、復元性など優れた性能を発揮します。 硬化途上、目地の動きによる表面クラックが発生しにくいシーラントです。 8051Nは防カビタイプでカビの発生し易い箇所へのシールに適しています。 広いカラーバリエーションがあります。 (ホワイト・ライトグレー・アイボリー・アンバー・ブラック)
用途1.プラスチック(ポリカーボネート・アクリル)と下地の取り合い目地に適しています。 例:ポリカーボネート製テラス屋根とアルミフレームの目地シール、アクリル板(看板・パネル)と金属枠のすき間充填、カーポート・風除室まわりの透明樹脂部のコーキング 2. 金属・ガラス・タイルなどと下地の取り合い目地に適しています。 例:ガルバリウム鋼板・フッ素鋼板パネル、室内外のガラスまわりの防水シール 3.防カビ性・低臭性が求められる設備・機器まわりのシールに適しています。 例:洗面化粧台・キッチン・水回り設備のすき間シールホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB成分シリコーン系シーリング材タイプ防カビタイプ耐熱温度(℃)-40~120標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート密度(g/cm3)1.45指触乾燥時間(分)23℃:20危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱アルコールタイプ、低臭タイプ、高モジュラス
クールダンボ 扶桑精機クールダンボ扶桑精機(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。 流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)接続口径G1/4(PF)オネジベース寸法(mm)Φ70×27.5空気吐出量(L/min)170
7×7ワイヤーロープ(ステンレス製) エスコ7×7ワイヤーロープ(ステンレス製)エスコ(6件のレビュー)
23,100税込25,410
1個(100m)
当日出荷
ステンレスワイヤロープは、耐食性、耐錆性、耐熱性、対摩耗性にすぐれ、その上、美しい光沢をもっているため産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。
長さ(m)100
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェットレンチ SK11ラチェットレンチSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
精密金切鋏薄物用 TOOL TOOL精密金切鋏薄物用TOOL TOOL(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
鉄板、銅板、アルミ板、プラスチックなどを切ることができます。ギザ刃が切る物を逃さず気持ちよくカットできます。基盤加工、金属工作、各種ホビー向けなど多用途に使える金切りハサミです。
用途細かい金属加工などに便利です。全長(mm)145刃長(mm)30材質ステンレススチール切断能力(mm)(鉄板)0.2まで、(アルミ)0.4まで、(銅板)0.4まで
チェーンバンド FEC (株式会社エフイーシーチェーン )チェーンバンドFEC (株式会社エフイーシーチェーン )(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1セット(2個)
当日出荷から7日以内出荷
リバーシブルラチェットレンチ SK11リバーシブルラチェットレンチSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。左右回転切替えスイッチはワンフィンガーで簡単に操作可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様左右切替えレバー付材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,850税込3,135
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
職人の車載ラック アイリスオーヤマ職人の車載ラックアイリスオーヤマ
51,980税込57,178
1個
当日出荷
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。 2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。 2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。 落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。 車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番855-6972寸法(mm)(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
108税込119
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
クーラントスクリュ MSTコーポレーションクーラントスクリュMSTコーポレーション
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ブレーキディスクローター マウンテンブレーキディスクローターマウンテン
17,900税込19,690
1セット(2枚)
3日以内出荷
ラッシングベルト(エアラインレール用) allsafeラッシングベルト(エアラインレール用)allsafe
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるエアラインレール用ベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止に。材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)0.77
屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR] JRC屋外ベルトコンベア用スパイラルリターンローラ[SR]JRC
103,090税込113,399
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。 当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
古くなった土の再生材 14L アイリスオーヤマ古くなった土の再生材 14Lアイリスオーヤマ
2,498税込2,748
1袋
翌日出荷
古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。
適合草花、球根、野菜寸法(mm)W330×D480×H70質量(g)7730容量(L)【充填時】14範囲【EC】1.0mS/cm(±0.5)pH値8.0(±0.5)再生材使用1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)
O型メートルパイプ 第一計器O型メートルパイプ第一計器
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
蒸気用に使用する放熱用タテ型パイプ
最高使用圧力(MPa)0.5使用流体蒸気
TAC工具部品 (ねじ) タンガロイTAC工具部品 (ねじ)タンガロイ
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
部品 トルクススクリュー イスカル部品 トルクススクリューイスカル
2,298税込2,528
1箱(5個)
当日出荷から4日以内出荷
プロテク スポンジ 光プロテク スポンジ
219税込241
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
RG SRパッド ミラ200 90- RG(レーシングギア)RG SRパッド ミラ200 90-RG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
リーマ 超硬S CSR14 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR14EIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
刃長(mm)60材質K10刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ 超硬S CSR1 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR1EIKO(栄工舎)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
化成肥料141414特集