カテゴリ

  • バイク部品(98)
  • 切削工具(81)
  • 制御機器(28)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
  • 自動車補修部品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 物流用品(12)
  • 農業機械(10)
  • メカニカル部品(8)
  • タイヤ・足回り(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 機構部品(7)
  • オフィス家具(7)
  • 研磨材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全保護具(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr16」の検索結果

395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR16アダプタ 清水製作所[継手]SR16アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR16UR(UNF)アダプター 清水製作所[継手]SR16UR(UNF)アダプター清水製作所[継手]
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR16MR(ミリ)アダプター 清水製作所[継手]SR16MR(ミリ)アダプター清水製作所[継手]
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR16(異径)アダプター 清水製作所[継手]SR16(異径)アダプター清水製作所[継手]
919税込1,011
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼 ホースアダプター SR16 アダプター(メスシート) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR16 アダプター(メスシート)フジトク
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR16 アダプター(メスシート) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR16 アダプター(メスシート)フジトク
649税込714
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(950本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ステンレスWリング(二重リング) SHKステンレスWリング(二重リング)SHK(15件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質SUS304種類リンク
Wリング(二重リング) SHKWリング(二重リング)SHK(3件のレビュー)
82税込90
1袋(2個)
当日出荷
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等材質バネ用硬鋼線種類リンク表面処理ニッケルメッキ
スペーサー リング イマオコーポレーションスペーサー リングイマオコーポレーション(56件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303
貼付型スペーサー ASRシリーズ タカチ電機工業貼付型スペーサー ASRシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷
M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
SR-165 車イス用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)SR-165 車イス用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(15件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
グレー
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
親綱ロープ キョーワ(ネット)親綱ロープキョーワ(ネット)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。 長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止材質ポリエステル型式ESR引張強度(kN)23.0以上
レデューサー 耐圧防爆構造 島田電機レデューサー 耐圧防爆構造島田電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。寸法L1(mm)16材質/仕上鋼表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
エスアールタイト KFC(ケー・エフ・シー)エスアールタイトKFC(ケー・エフ・シー)
3,198税込3,518
1パック(10個)
当日出荷から6日以内出荷
従来の樹脂系カプセルアンカーに劣らぬ強度、優れた施工性、経済性を実現。 カプセル型なので、計量、混練、注入作業がなく施工が簡単です。 水に浸漬するだけで水比が適切にコントーロールされ、安定した性能が得られます。 硬化後の収縮がなく、安定した耐力が得られます。 打込み型、回転・打撃型のどちらでも施工を行えます。 セメントモルタルを成分としているため、不燃性で耐火性に優れています。 アンカーボルト全面がセメントモルタルに覆われているため、耐腐食性に優れています。 シックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC等)を含まない安全性の高い製品です。 解体・廃棄時にはコンクリート同様にリサイクル資源として活用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
VA線ストリッパ MCC(松阪鉄工所)VA線ストリッパMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
業界初 左右利き手用モデル。 材料硬さバラつきに対応&替刃時調整不要。
適合電線径(Φmm)Φ1.6×2心・3心、Φ2.0×2心・3心質量(g)390適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F (EM-EEF)(エコ電線)・600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
液体窒素用安全ロート 北里液体窒素用安全ロート北里
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミ製のロートを断熱材で被覆しました。 ネズミ返しの機能により液体窒素の蒸散逆流の危険が少なく、安全性・操作性に優れています。
材質アルミニウム
ボールスクリュー イマオコーポレーションボールスクリューイマオコーポレーション(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から9日以内出荷
ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60材質(ボール)SUJ2
スクリューロック スーパーツールスクリューロックスーパーツール
3,980税込4,378
1個
当日出荷
薄物ワークや量産のクランプに最適です。異形物でも簡単にクランプできます。クランプ操作は簡単でスピーディーです。繰り返し作業に適する材質と硬度でワークやクランプリングの接触面へのヘタリがありません。
用途薄物ワークのクランプに。
ステンレス二重チェーン ニッサチェインステンレス二重チェーンニッサチェイン
8,998税込9,898
1巻
当日出荷
サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS3041巻長さ(m)15表面処理電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)ストロークブッシュNB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
1,505税込1,656
1個
当日出荷から112日以内出荷
鉄/ユニクロ リング ニッサチェイン鉄/ユニクロ リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(500個)
当日出荷から4日以内出荷
材質スチール(SWRM6)種類リンクRoHS指令(10物質対応)対応
透明体検知用光電センサ E3S-R omron(オムロン)透明体検知用光電センサ E3S-Romron(オムロン)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスウエハなど透明物体の検出に最適
ステンレス リング ニッサチェインステンレス リングニッサチェイン(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1箱(200個)
当日出荷から4日以内出荷
線径のバリエーションが豊富で、錆びにくいステンレスパーツ。
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具種類リンク仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス二重チェン ニッサチェインステンレス二重チェンニッサチェイン
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
スパイラルチューブ オーム電機スパイラルチューブオーム電機(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
スプリング式チェーンバンド 日電製鎖スプリング式チェーンバンド日電製鎖(42件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
用途ノーブランド タイヤチェーン4×5、5×6、6×7用付属品無し材質鉄製
エスアールタイト 大阪魂エスアールタイト大阪魂
940税込1,034
1個
翌々日出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
耐圧防爆レジューサー 島田電機耐圧防爆レジューサー島田電機
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。電気機器または接続箱の引込口と電線管の径が異なる場合にご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質鋼(ステンレス鋼・黄銅も可)
小径車用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)小径車用タイヤSHINKO(シンコータイヤ)(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
セット内容タイヤ1本ブラック
シグナスXーSR’16ノーマルキャリパーサポート SHIFTUP(シフトアップ)シグナスXーSR’16ノーマルキャリパーサポートSHIFTUP(シフトアップ)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm 共栄プラスチックKiwami LRオールアルミ3面定規 16cm共栄プラスチック
1,698税込1,868
1本
当日出荷から5日以内出荷
「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。
仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
プランマブロック用ガイドリング NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック用ガイドリングNTN(エヌティーエヌ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
シニアライフ超やわらかささみ アイリスオーヤマシニアライフ超やわらかささみアイリスオーヤマ
809税込890
1個(160g)
翌々日出荷
高齢犬が抱える関節・肥満・胃腸の3つの問題に配慮した、全犬種用ジャーキーです。関節…老化と共に衰えた軟骨の合成に効果があるといわれているグルコサミンを配合しました。 肥満…低脂肪・低カロリーで知られているささみを使用しました。 胃腸…腸内善玉菌の増殖に効果があるといわれているオリゴ糖を配合しました。
材質粗たん白質30.0%以上、粗脂肪1.0%以上、粗繊維1.0%以下、粗灰分6.0%以下、水分40.0%以下種類プレーン