カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sr18c」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラ ヘッドクリーニングテープ キングジム

    テプラ ヘッドクリーニングテープ

    キングジム(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。約120回クリーニング可能。
    エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • GIVI SR1168 C125(18-19) DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1168 C125(18-19)

    DAYTONA(デイトナ)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム

    ラベルライター テプラPRO SR5900P

    キングジム(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
    付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティックトラスコ品番470-3421質量(g)1100(テープ除く)シリーズテプラPRO PC/スマホ専用電源ACアダプタ対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMacラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)カッター部ハーフカット機能付きオートカッタートリマー部オートトリマー(9~36mm)色(本体)ブラック印刷方式熱転写PROヘッド構成360dpi・384dotインターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ライトニングケーブル サンワダイレクト

    ライトニングケーブル

    サンワダイレクト
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。 iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
    コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オスケーブル径(Φmm)約約3.3ホワイト取得規格MFI認証適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
  • オーディオケーブル 3.5STPー2RCAP オーム電機

    オーディオケーブル 3.5STPー2RCAP

    オーム電機
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    iPodやMP3プレーヤーとAVコンポをピン端子で接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
    コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-ピンプラグ×2
  • PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM 輸入車オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
    形状リプレース
  • ジャパン玄人DX コンクリート用 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人DX コンクリート用

    三京ダイヤモンド工業
    43,980税込48,378
    1枚
    3日以内出荷
    道路カッター専用ブレード 切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途舗装道路の切断 コンクリート用適合材コンクリート用穴径(Φmm)27.0タイプ湿式チップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンシヤテープ BIGM(丸山製作所)

    ハンシヤテープ

    BIGM(丸山製作所)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    規格50X57アカ部品名称ハンシヤテープ図解NoBSD-5000L-1 ハリマーク部品_No.15、BSM-1240SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.16、TSB3-13 2000ネン 第1段ブーム 右部品_No.80、BSM-840SLT-BC2 ハリマーク部品_No.16、BSM-840SLT-C2-1 ハリマーク部品_No.19、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.70、BSM-630SLT-BC2 ハリマーク部品_No.2、BSM-840SLT-C2-1 オプション18 (ブーム関連部品)部品_No.16、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.44、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ハリマーク 警告ラベル部品_No.10、BSM-630SLT-C2 ハリマーク部品_No.2、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 右部品_No.68、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.70、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.16など
  • ガイド BIGM(丸山製作所)

    ガイド

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガイド図解NoBSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.37、BSA-651 951シリーズ 第一段ブーム、噴霧管 右部品_No.39、BSM-1265SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.59、BSM-840SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.16、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.36、BSM-630SLT-C2-2 オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.20、BSM-1240SLT-C2S オプション12 18M 第2段ブーム ノズル部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、噴霧管 左部品_No.31、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.59、BSM-1240SLT-C2S オプション10 18M 第1段ブーム ノズル部品_No.29、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.25、BSA-600LDMQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.38など
  • チーズ BIGM(丸山製作所)

    チーズ

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チーズ図解NoTSB3-13 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.78、BSM-1030SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.41、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.45、BSM-630SLT-C2-2(14M) 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.3、BSM-1240SLT-C2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.40、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.78、BSM-630SLT-C2 希望付属品5-4 (14M 第2段ブーム ノズル)部品_No.41、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.3、BSM-1240SLT-C2S オプション12 18M 第2段ブーム ノズル部品_No.40、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.43、BSM-640SLT 14M 第2段ブーム ノズル部品_No.41、BSM-840SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.40など
  • ターンバツクル BIGM(丸山製作所)

    ターンバツクル

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ターンバツクル図解NoBSD-6020LTP-W 第3段ブーム駆動 左部品_No.5、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-7 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.5、BSM-1040SLT-C2-1 オプション17 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSD-5000L 第3ブーム駆動(右)部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSM-1365SLT-20HA 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSM-1240SLT-C2 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSM-1040SLT-BC2 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSM-630SLT-BC2-1 オプション11 (14M 第3段ブーム駆動)部品_No.6、BSM-1040SLT-C2-1 第3段ブーム駆動部品_No.5、TSB3-11(36)-SR 第3段ブーム駆動 左部品_No.4、BSM-840SLT-C2 第3段ブーム駆動部品_No.5、BSM-1270SLT(18) 第3段ブーム駆動部品_No.5など
  • アングル BIGM(丸山製作所)

    アングル

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アングル図解NoTSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 左部品_No.66、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム部品_No.93、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.37、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 右部品_No.76、BSM-1040SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 第1段ブーム部品_No.55、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.37、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 右部品_No.66、TSB3-11 2002ネン 第1段ブーム 左部品_No.76、BSM-1540SLT-C2-1 オプション18 ブーム関連部品_No.5、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.64、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 第1段ブーム 3段ブームタイプ部品_No.85、BSM-1050SLT-16BA3U 第1段ブーム部品_No.85など
  • 5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC

    5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    シリーズVQ4000