カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
- バイク部品(21)
- 自動車純正部品(18)
- 測定用品(10)
- 切削工具(9)
- 物流用品(8)
- 制御機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(36)
- ホンダ(17)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- ハンマーキャスター(5)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- POSH Faith(4)
- アイテス(4)
- NS(日進工具)(3)
- タイガースポリマー(3)
- KITACO(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- コガネイ(2)
- スーパーツール(2)
- NACHI(不二越)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- YAESU(旧スタンダードホライゾン)(2)
- トーホー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr200」の検索結果

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
地震対策ゴムストッパー(ラック用)
キングジム¥3,198税込¥3,5181本当日出荷簡単貼るだけ!。対象物や壁面の穴あけ工事不要。ご家庭からオフィスまで!棚・キャビネット・冷蔵庫・家具・ラックなど。転倒防止!ゴムが伸びて衝撃吸収セット内容本体、ネジ・ワッシャー(2セット)、アルコールパッド、取扱説明書材質プレート:スチール、ゴムベルト:EPDM、ネジ・ワッシャー:スチール、粘着シート:アクリル系粘着剤質量(g)約215/2本外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スチールラック使用時】75×230×10【ワイヤーラック使用時】75×293×10機能取り付け可能ラック:スチールラック(支柱外周250mmまで)、ワイヤーラック、取り付け可能範囲:(スチールラック使用時)壁から約100mmまで(ワイヤーラック使用時)壁から約200mmまで、対象物質量:200kg/2本、耐震度:震度7相当※、使用環境温度:0℃~40℃
機能拡張オプション Z/IS連携キット
アイテス¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷今後増加する送電前・送電停止時のパネル点検を、効率的にできる点検方法を開発しました。Z/iS連携キットSR-200が加わることにより、送電中・送電停止に関わらず、すべてのパネル点検を「ソラメンテシリーズ」が対応できるようになりました。送電前・送電停止時のパネル点検が可能に。連系前や停電時の点検ニーズに対応。シンプル操作で高速点検(約3秒/パネル)付属品連携センサーユニット、GND端子ケーブル ケーブル(緑色)、GND端子ケーブル ドルフィンクリップ(緑色)、P端子ドルフィンクリップ(赤色)、P端子マグネットプローブ(赤色)、取扱説明書、簡易マニュアル 基本操作編・故障パネル特定編、保証書仕様検査対象ソーラーパネル:単結晶・多結晶・ヘテロ接合タイプ寸法(mm)本体センサー部:155×155×40、本体ユニット:960×155×40質量(g)本体ユニット:410長さ(m)コンタクトプローブ:1使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)85以下(結露なきこと)
シンク下引き出しラックスリム
アイリスオーヤマ¥4,398税込¥4,8381個翌日出荷シンク下のスペースを有効活用できる2段タイプのラックです。洗面台下やキッチンでの収納としてもお使いいただけます。トレーはスライドして引き出せるので、奥に収納した物も取り出しやすくなっています。取っ手付きでラクに引き出せます。上段はキッチン小物や調味料、ストック品の収納に便利です。下段は背の高いボトル類を立てて保管できます。シリコーンゴム足付きで床を保護し、ストッパー付きで抜け落ちるのを防止します。マットな質感でシンプルなデザインです。ゴム足のみお客様取り付けとなります質量(kg)約2.9耐荷重上段:約5kg、下段:約7kg、全体:約12kg主要材質本体:金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)、キャスター部:ポリアセタール、ゴム足:シリコーンゴム寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約20×約38.4×約40.3~65.4
酸素ランス溶断(シャープランス)ホルダ
酸素アーク工業¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷酸素アーク熔断は、操作が簡単で安価な器具で行える事から、長きにわたり行われてきた方法ですが、使用する電極棒の価格(高価)やフラックスの保護(水中での剥離)等に問題がありました。 そこで、約30年前に特殊鋼管に二重コーティングを施した画期的な水中熔断電極棒を開発し、フラックスの剥離や電撃からの危険性が無くなりました。
勝手スコヤ 右勝手
SK(新潟精機)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって右側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
お手元スピーカー
SONY(ソニー)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷付属品ACアダプター×1、USBケーブル(USB-A - USB-C(TM))(約1.5 m)(【1】ラベル付き)×1、光デジタルケーブル(約1.5m)(【2】ラベル付き)×1、音声ケーブル(約1.5m)(【3】ラベル付き)×1、取扱説明書・保証書×1、取扱説明書「安全のために」×1質量(g)【送信機】約100、【スピーカー】約630電源(V)DC5(付属のACアダプターを使用)出力【スピーカー】3.5mmΦステレオヘッドホン端子×1最大出力(W)【ACアダプタ使用時/バッテリー駆動時】はっきり声オフの時:1+1(L・R)/はっきり声オンの時:0.5+0.5+1(L・R・センター)方式【リモコン】赤外線方式入力【送信機】ステレオミニジャック×1、光デジタル入力端子(角型)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【送信機】約194×105×25(最大)、【スピーカー】約182×87×77(ハンドルを下げた状態/最大)連続使用時間(時間)約13(はっきり声:オフ、JEITA規格による)機能強力広角発光 ズバとびっ!、【はっきり声】○(はっきり声1/はっきり声2/オフ)、USB充電・給電対応、自動電源オフ充電時間(時間)約3RoHS指令(10物質対応)対応操作キーはっきり声、12キー(1-12)、地デジ、BS/CS、BS/CS 4K/8K、音量+/-、チャンネル+/-、消音、テレビ電源適合メーカーソニー・パナソニック・シャープ・東芝・日立・三菱・LG・FUNAI・Hisense※機器によって一部の機能が使えないことがあります変調方式その他の方式通信距離(m)【与干渉】80、【見通し】30周波数帯域(GHz)2.4帯
伸縮足場板
アルインコ¥36,980税込¥40,6781台翌日出荷作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。 かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。用途作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板材質/仕上アルミ/アルマイト質量(kg)8.7最大伸長(mm)1973縮長(mm)最小1193
ワイヤーロープ
マイゾックス¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から7日以内出荷河川、海岸、湖など、強い張力を必要とする計測時に適したスチール製。用途河川・水面・港湾測量用材質スチロール目盛1mロープ径(Φmm)3
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から17日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
ダイヤハンドラッパーセット
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷パットとシートはマジックテープでセットしますので交換がワンタッチでできます。 目づまりが少なく、耐久力が普通の研磨布紙の数十倍です。用途ガラス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材に。長さ(mm)90幅(mm)55.5厚さ(mm)2
おねじ・めねじ(スライド式超ワイドギヤープーラ部品)
スーパーツール¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷用途ABW200用部品。仕様ABW200用おねじめねじトラスコ品番813-0608材質特殊鋼
SUS中型カーテンレール2000L
スワロン¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷糸入ビニールシートです。トラスコ品番126-9340材質ステンレス長さ(mm)2000幅(mm)30質量(kg)1.2色シルバー高さ(mm)23
ロングブレーキケーブル+200 SR5/4
DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷SR、TWはスタイルの提案としてまず、ハンドル交換が一番!。そのハンドル交換時は、ハンドルの種類に合わせて、純正ケーブルから長さを変更する必要があります。デイトナの各種ハンドルと合わせて、適合表を確認の上、適切な長さをチョイスしてください!主な適合車種ヤマハSR用●'85.4~'00モデル用※'01~モデル不可。