カテゴリ
- 切削工具(4)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sr244」の検索結果

TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
超硬2枚刃コーナR付エンドミル
協和精工¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート


スマートラック NSTROSR 3段
キタジマ¥9,598税込¥10,5581セット7日以内出荷最下段をお好みの位置に付け替える為の専用パーツが付いたスマートラックです。ゴミ箱や掃除道具など高さのある物の収納が出来るようになります。安全取付位置有効寸法は支柱の高さの半分までです。(例:高さ210cmの場合最下段棚板は105cm)耐荷重(kg/段)40(※天板除く)棚段数3段(天地含む)グリーン購入法適合
CG5S - ステンレスシリンダ(CG5EN40SR)
SMC¥37,980税込¥41,7781個12日以内出荷タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc
蝶番 オートヒンジ 丁番型 200PC型シリーズ
日東¥66,980税込¥73,6781組(2枚)当日出荷屋外使用が可能な防滴仕様です。温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力です。用途120kg以下の屋外ドア用。
オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構あり)
日東工器¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷200シリーズ丁番型。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力 簡単な閉じ速度調整用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板表面処理メラミン樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型
日東工器¥69,980税込¥76,9781組4日以内出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋外ドア用(鋼製ドア)付属品取付ネジセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下
オートヒンジ 200シリーズ 244型
日東工器¥27,980税込¥30,7781組4日以内出荷あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製ドア用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー