カテゴリ
- バイク部品(237)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- 農業機械(28)
- フォークリフト・産機・建機用品(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
- 制御機器(15)
- 切削工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 物流用品(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 厨房用品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- バイク純正部品(5)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 機構部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(202)
- brembo(36)
- 新ダイワ(27)
- スリーハイ(24)
- DAYTONA(デイトナ)(19)
- MAD MAX(マッドマックス)(19)
- SWAGE-LINE(17)
- AFAM(アファム)(13)
- ゴールドメダル(12)
- NTB(11)
- シバタ(フォークリフト)(11)
- ALBA(アルバ)(10)
- KITACO(9)
- KATO(8)
- BEAMS(ビームス)(8)
- SUNSTAR(サンスター)(7)
- X.A.M(7)
- ヤマダコーポレーション(5)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr250」の検索結果

KATO SR250V7 補巻 16mmx95M
KATO¥279,800税込¥307,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR250V7/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
KATO SR250V5 補巻 16mmx95M
KATO¥279,800税込¥307,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR 250V5/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
KATO SR250V6 補巻 16mmx95M
KATO¥279,800税込¥307,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR250V6 /KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
KATO SR250V6 主巻 16mmx175M
KATO¥799,800税込¥879,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR250V6/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
ランタス ステンレス保温・保冷スープボトル(S)HLB-SR250
アスベル¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷保温も保冷もできるステンレス製真空断熱容器のスープジャー材質本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、フタ:PP(中材:発泡PP断熱材)、フタパッキン:シリコーンゴム寸法(mm)81×81×107
KATO SR250V8 補巻 16mmx95M
KATO¥279,800税込¥307,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR250V8/KR25HV 補巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ95m長さ(m)95ワイヤー径(Φmm)16
KATO SR250V8 主巻 16mmx175M
KATO¥799,800税込¥879,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR250V8/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
KATO SR250V5 主巻 16mmx175M
KATO¥799,800税込¥879,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR 250V5/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
KATO SR250V7 主巻 16mmx175M
KATO¥799,800税込¥879,7801本4日以内出荷KATO クレーンワイヤー KATO SR250V7/KR25HV 主巻 ワイヤー径16mm ワイヤー長さ175m長さ(m)175ワイヤー径(Φmm)16
KEMET トロイダルコア 内径:13mm ニッケル亜鉛 丸形ケーブル ESD-SR-250H
KEMET¥1,298税込¥1,4281個欠品中仕様●シリーズ: ESD-SR Snap-on Cores●用途: 丸形ケーブル●材料: ニッケル亜鉛●キー: なしΩ●開閉式: あり●外形寸法: 30×42×30mm●開口部直径: 13mm●開口数: 1●外側の奥行き: 42mm●外側の高さ: 30mm●外側の幅: 30mm●ESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
楽カット金切鋏 直タイプ
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷ビニール・プラスチック・トタン板の切断に最適です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。切断能力(mm)(軟鋼材・銅板・真鍮版)板厚0.5まで、(アルミニウム)板厚1.0まで、(プラスチック・ゴム・ビニール)板厚2.0まで材質(柄部)熱間圧延鋼板コーティング柄部:アルファゾルコーティング硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
楽カット金切鋏
SK11¥3,798税込¥4,1781個当日出荷刃が曲がっているので、板を切っても手が邪魔になりくく、直線、曲線が切れる万能タイプです。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。仕様柳刃切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
SR250型55:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
SR250型40:1ドラムポンプユニット
ヤマダコーポレーション¥1,698,000税込¥1,867,8001台41日以内出荷エア駆動式加圧リフトにより、安定的に高粘度材料を移送することができる、200Lドラム缶用ポンプ ユ ニットです。エア駆動式加圧リフトには、下限検知用センサーを標準装備しており、材料が空になった際のポンプ空打ち防止などにご使用になれます。
シェルリーマー SR
大洋ツール¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。質量(g)約100(ケーブル1m含)最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000奥行(mm)26保護構造IP50(防塵形)耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)コード長さ(m)1(標準)外径(Φmm)38分類シリーズ:シャフト形信号形式二相出力+原点(波形)消費電流(mA)50以下(無負荷時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)使用周囲温度(℃)-10~80デューティー比50±25%慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6ケーブルシールド耐油PVC許容リップル3%rms以下原点信号機(幅)100±50%耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)シャフト長さ(mm)15保存温度範囲(℃)-25~85取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応ケーブル外径(Φmm)6耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)波形(信号)二相出力+原点起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)位相差25±12.5%許容スラスト荷重(N)軸:20許容ラジアル荷重(N)軸:30認定取得UL、c-UL 、CE使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
楽カット金切鋏
SK11¥3,598税込¥3,9581個当日出荷多用途に使える、手が邪魔にならない角度付きの鋏です。ノコ目があるので対象物がすべりにくいです。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。 カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。スプリングを取りナットをゆるめて行くと簡単に分解できますので、サビ取り、研ぎなおしに便利です。 手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。用途軟鋼材、銅板、真鍮板、アルミ板、プラスチック板、家庭菜園の摘花・芽切り。タイプ右切断能力(mm)軟鋼材・銅板・真鍮板厚:0.5まで、アルミニウム板厚:1まで、プラスチック・ゴム・ビニール板厚:2まで加工柄部:アルファゾルコーティング材質(柄部)熱間圧延鋼板硬度HRC(刃部)55±1材質(刃)刃物用炭素鋼
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
SRセパ
ホーシン(HOSHIN)¥13,980税込¥15,3781ケース(200本)5日以内出荷打設高さ1m未満の構造物に使用します。MLコーン使用により、コンクリート表面の錆防止が可能です。 小構造物用(t=1.0)用途側溝、水路、ケーソン、カルバートなどの工事に定尺セパシリーズは最適です。引張破断強度(kN[kgf])9.8[1000]
源泉徴収票・給与支払報告書セット(R7年度版)
ソリマチ¥7,200税込¥7,9201個5日以内出荷「給料王シリーズ」に対応した令和7年度版の源泉徴収票です。源泉徴収票と給与支払報告書(各サイズ:A4ヨコ1枚 )のセット商品になります。※単体での販売は行っておりません。
刈払機
新ダイワ¥42,980税込¥47,2781台翌日出荷作業範囲が広がるミドルクラスの刈払機です。用途草刈り作業に最適です長さ(mm)1771排気量(mL)25.4使用燃料混合燃料タンク容量(L)0.44チップソー径(Φmm)255
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
チャージカップリング SPR型 ステンレス ソケット
ニューマシン¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から24日以内出荷エアコン、冷蔵庫等の製造アッセンブリ・充填・検査ラインに 対応できるよう特殊なシール材の採用で冷媒ガス(R134a・ R410a・R407c)及び冷凍機油の充填用に最適です。 真空引き及び冷媒ガス充填用に開発されたカップリングです。 ソケットとプラグの両方に自動バルブ機構を備えているので分離時でも、真空度1.3×10-1Pa(1×10-3mmHg)までの用途に対応できます。 YSP型、LCG型チャージガン等と接続できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリーエンコーダ TRD-SRシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から16日以内出荷外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm種別インクリメンタル型タイプシャフトシャフト径(Φmm)6許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000接続形式ケーブル横出し(1m)使用周囲温度(℃)-10~+80出力信号の種類二相原点付(原点正動作)許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
クールダンボ SR2-50 空気用丸吹2軸50cm
扶桑精機¥28,980税込¥31,8781個当日出荷空気用ワンタッチ磁石付きノズル(噴霧状には吹けません)。 自由に吹付方向を変えれます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。 切削液の噴霧にはマジックカットe-ミストをご使用ください。用途エアガンとして…自動ダスター、工具冷却、工作物の切粉排除、水切り、プレス小物の吹き飛ばし、除塵など仕様耐圧ジャバラ式、屈曲自在、流量調節式キャップトラスコ品番810-5375セット内容強力マグネットベース、1/4コック付き(エアホース別売)、強力マグネットベース、1/4ボールコック付(エアホース別売)、ダンボノズル:R-50(500mm)2本付材質フレキシブルチューブ:SWM・SWC、内管:銅管、ノズル部他:黄銅クローム質量(kg)1.3タイプ丸吹ノズル長(mm)500適合流体圧縮空気最小曲半径(mm)40ノズル数2
ステンレスシリンダ CG5・Sシリンダ(CG5EN~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から25日以内出荷・食品機械など水滴飛散環境での使用に対応。 ・オートスイッチ付(CDJ5・Sシリーズ:CDJ5・S、CDG5・Sシリーズ:CDG5・S)タイプ(N) 無給油ラバークッション作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
...