カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(3)
  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr251」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンプ 取扱説明書SR251 SK11コンプ 取扱説明書SR251SK11
739税込813
1冊
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。SK11エアーコンプレッサーSR251の取り扱い説明書です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様A4サイズ
シリコーンシーラント 8090(全7色) セメダインシリコーンシーラント 8090(全7色)セメダイン(52件のレビュー)
599税込659
1本(330mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・ライトグレー・アンバー・アイボリー・ブラック)
用途1.建物のサッシ回りの防水・気密シールに広く使用できます。 例:窓サッシと外壁のすき間シール、アルミサッシ周辺の雨水侵入防止、住宅の開口部まわりのコーキング補修 2.ガラス目地の充てん・固定に使用できます。 例:窓ガラスの目地シール、ガラスパネル周辺の防水補修 3.配管まわり・設備まわりの防水シールに使用できます。 屋外設備・配管の防水補修、空調・換気・ダクト設備の取付け部、キッチン・洗面・浴室の設備配管まわり内容量(mL)330主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマー【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB
コンプ ラベルSR-251 SK11コンプ ラベルSR-251SK11
659税込725
1枚
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。ラベルには機種名の表記をしてます。
用途エアコンプレッサー用交換部品。寸法(縦×横)(mm)110×280
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテムネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付ラクテム(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
エアーコンプレッサー SK11エアーコンプレッサーSK11(16件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
家庭用100Vで使用可能! 1.5kW 2馬力(倍速モーター付き) 容量30Lの圧力タンク付 100Vなのにパワフルに圧縮、オイル式で効率よく圧縮できて長持ちします。
用途エアー工具・機器の空気供給用
ボールスライド IKO(日本トムソン)ボールスライドIKO(日本トムソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き) モトユキブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)モトユキ
4,898税込5,388
1ケース(10本)
当日出荷から9日以内出荷
●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得
用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
リーマ 超硬S CSR2 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR2EIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
全長(mm)50材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
コードストッパー 日本紐釦貿易コードストッパー日本紐釦貿易(1件のレビュー)
159税込175
1袋(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ミーリングチャック用ストレートコレット Winwellミーリングチャック用ストレートコレットWinwell
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ミーリングチャック用ストレートコレット
LMレール(HSR形/定尺) THKLMレール(HSR形/定尺)THK(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
C-APG 中央化学C-APG中央化学
10,980税込12,078
1ケース(100枚×6袋)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質C-APG
KHK リングギヤ KHK(小原歯車工業)KHK リングギヤKHK(小原歯車工業)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
形状S5
SSR リングギヤ KHK(小原歯車工業)SSR リングギヤKHK(小原歯車工業)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
材質S45C形状S5
超硬2枚刃コーナR付エンドミル 協和精工超硬2枚刃コーナR付エンドミル協和精工
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
コーナーRを用途に合わせてきめ細かく揃えました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定) THK【オーダー】LMレール(HSR型/寸法指定)THK
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
長さが1mmごとに指定できます。
種類レール単品その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDS OSG(オーエスジー)コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 ショート TPBDSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)25材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2テーパ片半角許容差(分)±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDS OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 ショート XPM-TPBDSOSG(オーエスジー)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したテーパ刃ボールエンドミルです。
材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 47Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入YAGEO
979税込1,077
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端の Yageo 47 Ω チップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定 パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SR シリーズよりも優れています。 MSL クラス: MSL 1 ハロゲンフリーエポキシ RoHS 準拠(2022年10月現在) - 鉛フリー端子付き製品は RoHS の要件を満たしています(2022年10月現在
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:47Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7101-90
SMDレジスタ 1.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 1.3Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入YAGEO
969税込1,066
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo1.3Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:1.3Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±20%●定格電力:1Wアズワン品番65-7097-73
SMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入 YAGEOSMDレジスタ 150Ω 2512 6432M 1W 1セット 25個入YAGEO
589税込648
1セット(25個)
7日以内出荷
鉛フリー終端のYageo150Ωチップ抵抗器は厚膜プロセスで作られています。通信、電源、カーエレクトロニクスに適しています。AEC-Q200認定パルス耐電圧と耐サージ電圧で、SRシリーズよりも優れています。MSLクラス:MSL1ハロゲンフリーエポキシRoHS準拠(2022年10月現在)-鉛フリー端子付き製品はRoHSの要件を満たしています(2022年10月現在)-電極、抵抗素子、ガラスに含まれる鉛ガラスはRoHSの対象外です環境に有害な廃棄物を削減しますコンポーネント及び機器の高い信頼性
仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2512 (6432M)●許容差:±5%●定格電力:1Wアズワン品番65-7103-03
LMレール(GSRーR形) THKLMレール(GSRーR形)THK
77,980税込85,778
1本
8日以内出荷から51日以内出荷
種類レール単品最大長(mm)3000
LMレール(GSR形用) THKLMレール(GSR形用)THK
19,980税込21,978
1本
10日以内出荷
種類レール単品寸法G(mm)20
タンクバッグ STUNT EVO ブラック/レッド BAGSTER (バグスター)タンクバッグ STUNT EVO ブラック/レッドBAGSTER (バグスター)
29,980税込32,978
1個
31日以内出荷
IXIL(イクシル) APRILIA SR 251 MAX OVSC フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXIL(イクシル) APRILIA SR 251 MAX OVSC フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
59,980税込65,978
1セット
49日以内出荷
適合APRILIA SR 251 MAX材質ステンレスAISI304長さ(mm)480形状オーバル質量(kg)2.4コンプリートマットポリッシュ
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
X軸手動ステージ シグマ光機X軸手動ステージシグマ光機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
種類Xステージ耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.86MB)送り方式送りねじ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)25テーブル長さ(mm)25ストローク(X距離)(mm)±3
X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズ シグマ光機X軸ボールガイドアルミステージ ステージサイズ25mm TADC-251シリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
高剛性一体型ガイドから、セパレート型へ進化し、高剛性・軽量化を実現しました。位置・アライメント調整に最適で、滑らかな移動が得られます。
X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-251シリーズ シグマ光機X軸汎用型ステンレスステージ ステージサイズ25mm TSDH-251シリーズシグマ光機
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
焼入れされたステンレス製のステージ本体と移動テーブルに直接ガイド加工を施した高精度・高剛性ステンレスステージです。
SR2149 Yamaha XMax 300 XMax 125 18 Tricity 300 Rear Rack specific for Monolock top case works with M5 M GIVI(ジビ)SR2149 Yamaha XMax 300 XMax 125 18 Tricity 300 Rear Rack specific for Monolock top case works with M5 MGIVI(ジビ)
25,980税込28,578
1個
36日以内出荷
適合車種【YAMAHA】Tricity 300 (2020-2022),XMax 125 (2018-2022),XMax 300 (2017-2022)