カテゴリ

  • 切削工具(41)
  • 制御機器(35)
  • メカニカル部品(33)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • バイク部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 事務用品(12)
  • 測定用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 作業工具(9)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 安全用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 縫製用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 進物(2)
  • マスク(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr30」の検索結果

374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)SR30-10JE-6S(72)HIROSE(ヒロセ電機)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)SR30-10PF-6P(71)HIROSE(ヒロセ電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナワトビSR30 トーエイライトナワトビSR30トーエイライト
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
団体用ナワトビ。軽量でまわしやすいアルミパイプの長なわ。SG基準認証品
用途安定感に優れるスタンダードグリップ、SG基準認証品仕様グリップ:25mm×65cm、専用ナイロンケース付、長さ調節可能材質ロープ:ポリエチレン9mm金剛打、グリップ:アルミ製、キャップ:ポリプロピレン質量(kg)1.8寸法(m)30
NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン) OHTAKE(旧クイッチャー)NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)OHTAKE(旧クイッチャー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
スレンダー2000 若井産業スレンダー2000若井産業(38件のレビュー)
999税込1,099
1箱(910本)
当日出荷
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
ブルートゥースヘッドホン  ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースヘッドホン ブルー ATH-SR30BT BL [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]audio-technica(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ブルー質量(g)約190使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間再生周波数帯域(Hz)5~35000充電時間(時間)約4指向性全指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内イヤホン形状オーバーヘッド型使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
ブルートゥースヘッドホン  ピンク ATH-SR30BT PK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth] audio-technicaブルートゥースヘッドホン ピンク ATH-SR30BT PK [リモコン・マイク対応 /Bluetooth]audio-technica
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
コンパクトながら高解像度再生を実現するΦ40mmドライバー 不要な低域成分を抑制するアコースティックレジスターで洗練された中高域を再現 音響スペースと電気スペースを分け、クリアサウンドを実現するアイソレーション設計 シンプルなデザインで快適な装着感のアラウンドイヤータイプ およそ1ヶ月間充電不要な最大70時間のワイヤレスリスニングを実現 ポータビリティに優れた軽量ボディ、スイーベル&折りたたみ機構 なんと連続約70時間再生。柔らかい雰囲気のカラバリも◎ <ここがポイント> 連続約70時間再生。充電の手間が最小限に。 約190gと軽量。カラーバリエーションも豊富 1回の充電でなんと最大約70時間の連続再生が可能なBluetoothヘッドホン。約190gと軽いので、長時間装着しても負担が少ないのがうれしいですね。ブラックやグレーだけでなく、ブルーやピンクなどのカラーバリエーションも揃えているので、堅苦しい雰囲気になりすぎないモデルを探している方にもマッチするはずです。 文:ファイルウェブ編集部 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
仕様対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/Micro USB Type-B)型式ヘッドホン部:密閉ダイナミック型、マイクロホン部:エレクトレットコンデンサー型ピンク質量(g)約190使用温度範囲(℃)5~40(使用条件により異なります。)電源(V)DC3.7/リチウムポリマー電池(内蔵式)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0準拠連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約70時間再生周波数帯域(Hz)5~35000充電時間(時間)約4指向性全指向性インピーダンス(Ω)32周波数帯域(Hz)100~10000ドライバーユニット(Φmm)40音圧感度(dB/mW)ヘッドホン部:99音圧感度(dB)マイクロホン部:-44(1V/Pa,at1kHz)変調方式FHSS通信距離(m)見通しの良い状態で10以内イヤホン形状オーバーヘッド型使用帯域2.4GHz帯(2.402~2.480GHz)伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックAAC、SBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30 シリコンパワー(Silicon Power)8-in-1 USB-Cドッキングステーション SR30シリコンパワー(Silicon Power)
8,198税込9,018
1個
16日以内出荷
USB-Cデバイスに接続する為のオールインワソリューション。1USB-C 3.0 PD2USB-C 3.2 Gen 132個のUSB-A 3.2 Gen 144K HDMIポート5Ethernetポート62個のSD/microSDカードスロット、計8個のポートを備え、複数のデバイスを一度に簡単かつ安全に接続できます。最大100Wのパススルー充電で、ノートパソコンの電力と超高速充電に十分なスループットを提供。最大5Gbpsの速度でシームレスなデータ転送と生産性の向上を実現。
材質アルミニウム寸法(mm)123 x 45.5 x 15質量(g)95.8出力2 x USB-A 3.2 Gen 1、1 x USB-C PD 3.0 100W (max.)、1 x USB-C 3.2 Gen 1、1 x HDMI 4K @ 60Hz、1 x microSD Card、1 x SD Card、1 x Gigabit Ethernet入力USB-C (USB 3.2 Gen 1)動作温度0℃ - 70℃動作湿度(%)< 85 (Non-Condensing)保管温度(℃)-10- 70RoHS指令(10物質対応)対応
どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマースどんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシートリンテックコマース(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
センサー付3LED ライト オーム電機センサー付3LED ライトオーム電機(28件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)全光束(Lm)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ) ABC商会環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)ABC商会(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(300mL)
当日出荷
いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに付属品ガス抜きキャップ成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業ベルトパーツ ワンタッチバックルまつうら工業(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から10日以内出荷
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1600本)
当日出荷から9日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
スポンジクッション 光スポンジクッション
169税込186
1セット(8枚)
当日出荷から3日以内出荷
クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
縞鋼板ぶた イズミ縞鋼板ぶたイズミ(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
ミリオンロープ ヤマヨミリオンロープヤマヨ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から37日以内出荷
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック)AIライティングレコーダー SR302PROiFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
ブラック記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc容量(GB)32言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)充電時間約1時間40分付属品USB Type-Cケーブルその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
ストロークブッシュ NB(日本ベアリング)ストロークブッシュNB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
3,168税込3,485
1個
当日出荷から112日以内出荷
LMブロック(HSR形) THKLMブロック(HSR形)THK(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
段付き押え金<右> スイセイ段付き押え金<右>スイセイ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテムネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付ラクテム(1件のレビュー)
879税込967
1枚
当日出荷
強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
Cam Shaft KIT (SR-30) TAKEGAWA(武川)Cam Shaft KIT (SR-30)TAKEGAWA(武川)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
はんだこてS goot(太洋電機産業)はんだこてSgoot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
電子工作から電気部品まで
セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
4,898税込5,388
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)HIROSE(ヒロセ電機)
249税込274
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
新毛筆 あかしや新毛筆あかしや(2件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
インク色朱色質量(g)11タイプ毛筆タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×228×12インク水性顔料インク商品タイプ本体
ラチェットレンチ SK11ラチェットレンチSK11(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)仕上クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
12.7sq.スタッドリムーバー KTC12.7sq.スタッドリムーバーKTC(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スタッドボルトの脱着に使用します。
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(塗装なしタイプ)日東工業
86,980税込95,678
1個
翌日出荷から翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄2.3mm
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)丸善織物
88,980税込97,878
1枚
当日出荷から9日以内出荷
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
カレイ ラウンドナット(鉄/生地) 大阪魂カレイ ラウンドナット(鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
749税込824
1パック(28個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
スムースローテーション ラジオペンチ KEIBAスムースローテーション ラジオペンチKEIBA
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
システムタイル SR ワタナベ工業システムタイル SRワタナベ工業
499税込549
1枚
当日出荷
タイル調でデザイン性に富んでいます。 手軽にジョイント施工が出来ます。 静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。 システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
用途屋上、ベランダ、遊技場など材質PE樹脂長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)19
ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ) 日東工業ステンレスSR形制御盤キャビネット(クリアー塗装タイプ)日東工業
93,980税込103,378
1個
翌日出荷から5日以内出荷
塗装色ヘアーライン仕上クリアー塗装(背面は塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレス防水平面ハンドル(H-85S)(キーNo.N200)保護等級IP54設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.5扉形式片扉取付基板鉄製2.3mm
強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付 ラクテム強力マグネットリング 角型 滑り止めゴム付ラクテム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(マグネット)ネオジム表面処理(キャップ)ニッケルメッキ