カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • 事務用品(12)
  • 制御機器(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 測定用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「sr30」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SR30-10JE-6S(72) HIROSE(ヒロセ電機)

    SR30-10JE-6S(72)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 丸型コネクタ, 6極, ミニチュア, ケーブルマウント, SR30-10PF-6P(71)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。極数6ソケットorプラグプラグ定格電圧(V)100.0、140.0定格電流(A)1材質(ハウジング)メタルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-10接続方向ストレート
  • NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン) OHTAKE(旧クイッチャー)

    NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(910本)
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から39日以内出荷
    長さ(m)3
  • どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート リンテックコマース

    どんなガラスにも貼れるシルエットが映らない目かくしシート

    リンテックコマース(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
    用途お風呂の窓等に。材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム耐熱温度(℃)80横(cm)90
  • センサー付3LED ライト オーム電機

    センサー付3LED ライト

    オーム電機(28件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
    用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)全光束(Lm)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
  • ベルトパーツ ワンタッチバックル まつうら工業

    ベルトパーツ ワンタッチバックル

    まつうら工業(5件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    平ベルト用のパーツです。
    用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に材質ポリアセタール
  • 環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ) ABC商会

    環境対策型洗浄剤ケセルワン(スプレータイプ)

    ABC商会(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本(300mL)
    当日出荷
    いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
    用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに付属品ガス抜きキャップ成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノントラスコ品番284-0260タイプスプレーガスの種類LPG(高圧ガス)使用可能面積18m2(最大)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縞鋼板ぶた イズミ

    縞鋼板ぶた

    イズミ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スチール仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重T-2
  • スポンジクッション 光

    スポンジクッション

    169税込186
    1セット(8枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    クッション・キズ防止に最適です 接着テープ付きで簡単に貼り付けることができます
  • ミリオンロープ ヤマヨ

    ミリオンロープ

    ヤマヨ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    用途ガラス繊維製巻尺、山林・水面・港湾測量用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)タイプ水洗い可テープ厚さ(mm)2JIS規格1級標準張力(N/℃)20/20
  • シムロン - R タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - R

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    一般測定・道路・鉄道・電気工事用。ツートンカラー両面目盛テープ。軽くて丈夫なABS樹脂ケース
    テープ幅(mm)13材質(テープ)ガラス繊維目盛(mm)(表)2、(裏)5テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級標準張力(N)20
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • 段付き押え金<右> スイセイ

    段付き押え金<右>

    スイセイ(3件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付 ラクテム

    ネオジムマグネットシート 丸型 両面テープ付

    ラクテム(1件のレビュー)
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    強力なネオジム系のマグネットシートに両面テープを貼り、丸形に打ち抜いた製品です。購入後はカット不要、両面テープ付きなのでそのままご使用いただけます。一般的なフェライト系シートよりも約4倍の吸着力があります。
    用途固定や吸着、扉などの反発吸収に。仕様(マグネットシート)ネオジム系両面テープ日東5000NSRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ粘着テープ付
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-R形種類ブロック単品
  • AIライティングレコーダー SR302PRO iFLYTEK(アイフライテック)

    AIライティングレコーダー SR302PRO

    iFLYTEK(アイフライテック)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    日本初、完全オフラインの音声認識で、いつでも安全・確実に文字起こしできるVOITER SR302pro VOITERシリーズは、極めて高精度な文字起こしが特徴のAIボイスレコーダーです 国際的に評価の高いiFLYTEK社の音声認識技術をフルに搭載し、雑音が多い環境でも使うことができます 音声認識サーバーを使う従来の製品とは異なり、SR302proは小さなデバイス内にAI音声認識エンジンを搭載 外部と通信することなく、セキュアに文字起こしをすることができます デバイス内で文字起こしが完結するため、情報が外部に送信される心配が一切ありません 月額の利用料金のご負担もなく、安心してご利用いただけます ※超高性能サーバーを用いる従来製品(VOITER、VOITER mini)よりも、文字起こしの品質が若干落ちる場合があります 完全なオフライン:インターネット接続はいりません いつでもどこでも、無料で安全に文字起こしできます 高度な雑音処理:国際コンテストNo.1を受賞し続けている、世界最高峰の技術で、人の話し声だけをクリアに録音します かんたん操作:ボタンを押すだけの簡単な操作で、誰でもすぐに使えます PCへの共有も、USB接続でシンプルに行えます 多国語対応:日本語・英語はもちろん、使う機会の多いアジア圏内の、中・韓・露にも対応しています <多様な利用シーンで活躍> セキュリティ要求の高い会議に:完全オフラインデバイスのため、高いセキュリティポリシーが求められる会議や、個人情報の保護が重視される人事面接などでも安心してご利用いただけます ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います 英会話などの語学学習に:その場でリアルタイムに文字起こし表示もできて、セッションが終わったらすぐに話した内容を振り返ることができます 語学の反復学習などに最適です ※翻訳機能は搭載しておりません ※ご利用の際には一切通信を行うことはありません 内蔵の言語パックをアップデートする時は、PCにUSB接続して別途ダウンロードした言語パックファイルを読み込んで行います ご高齢者や難聴の方のコミュニケーションに:高度な雑音処理技術の搭載により、屋外や店内などのザワザワした環境でも「人の話声」だけをキレイに録音 リアルタイムに文字を表示します オフラインデバイスのため、電波やWi-Fiの干渉を気にせずに、いつでもどこでも使えます
    ブラック記録方式オーディオ:.wav、テキスト:.doc容量(GB)32言語表示日本語・英語・中国語・韓国語・ロシア語本体寸法(mm)約117.5×46×15本体質量(g)約99.6バッテリー容量(mAh)2000充電方式USB type-C充電(5V/2A以上)充電時間約1時間40分付属品USB Type-Cケーブルその他ノイズキャンセルあり、PC接続(USB type-Cケーブルで接続)仕様【電池持続時間】待機時:最大約28日、録音・文字起こし時:最大約7時間、【録音モード/サンプリング周波数】会議・講演・インタビュー:16KHz/16bit モノラル 256kbps
  • リングゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    リングゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
  • はんだこてS goot(太洋電機産業)

    はんだこてS

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    電子工作から電気部品まで
    セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター
  • ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ) HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機基板ヘッダアクセサリー (ケーブルクランプ)

    HIROSE(ヒロセ電機)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ●併用可能製品:SR30シリーズ●シリーズ:SR30●ケーブル取り付けプラグとジャックソケットには圧着工具(品番456-431)でケーブルに圧着するクランプが付属しています。. HRS (ヒロセ電機)小型SR30コネクタ. スペース制限のある用途に最適な高信頼性コネクタです。 コネクタは極性付きねじロックと頑丈な金属製ボディの金めっき(品番636-1761は銀めっき)はんだバケットコンタクトを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新毛筆 あかしや

    新毛筆

    あかしや(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    インク色朱色質量(g)11タイプ毛筆タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×228×12インク水性顔料インク商品タイプ本体
  • ラチェットレンチ SK11

    ラチェットレンチ

    SK11(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。本締めが可能です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。ギア数72山(送り角度5度)仕上クロームメッキ鏡面仕上材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり
  • 12.7sq.スタッドリムーバー KTC

    12.7sq.スタッドリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    欠品中
    スタッドボルトの脱着に使用します。
    用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。トラスコ品番395-7829種別スタッドリムーバー質量(g)400ボルト径寸法(Φmm)最大Φ19/最小Φ6全長L(mm)56
  • 防水型トラッシュシート(4点フックタイプ) 丸善織物

    防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)

    丸善織物
    88,980税込97,878
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
    用途雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬材質シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)2
  • スムースローテーション ラジオペンチ KEIBA

    スムースローテーション ラジオペンチ

    KEIBA
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
    用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • システムタイル SR ワタナベ工業

    システムタイル SR

    ワタナベ工業
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    タイル調でデザイン性に富んでいます。 手軽にジョイント施工が出来ます。 静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。 システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。
    用途屋上、ベランダ、遊技場など材質PE樹脂長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)19
  • (91512)クリップ ホンダ

    (91512)クリップ

    ホンダ(19件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ケセルワン 日本緑十字社

    ケセルワン

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    質量(g)306日本緑十字社品番346005
  • LMブロック(HSR形) THK

    LMブロック(HSR形)

    THK
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。全長を長くし、定荷重を増加させたタイプです。
    ブロック取付穴種類タップ穴種別HSR-LR形種類ブロック単品グリースニップルB-M6F
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
  • ポートコネクター アイシス

    ポートコネクター

    アイシス
    899税込989
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP
  • (74172)クッション ホンダ

    (74172)クッション

    ホンダ(7件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 排水特殊継手 VPブッシング VPSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPブッシング VPSR

    前澤化成工業
    129税込142
    1個
    当日出荷
    継手受口内で管径の切り替えができます。
    用途VP排水用継手形状ブッシング
  • (46920)クラッチマスターシリンダー ホンダ

    (46920)クラッチマスターシリンダー

    ホンダ(9件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • (46930)スレーブシリンダー ホンダ

    (46930)スレーブシリンダー

    ホンダ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
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
"sr30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷