カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 切削工具(23)
  • 物流用品(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(20)
  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車純正部品(10)
  • メカニカル部品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr33」の検索結果

関連キーワード
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR33アダプタ(90°エルボ) 清水製作所[継手]SR33アダプタ(90°エルボ)清水製作所[継手](2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR33異径アダプタ 清水製作所[継手]SR33異径アダプタ清水製作所[継手](3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
SR33Lアダプタ(ロングエルボ) 清水製作所[継手]SR33Lアダプタ(ロングエルボ)清水製作所[継手](1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33URアダプタ(ユニファイネジ) 清水製作所[継手]SR33URアダプタ(ユニファイネジ)清水製作所[継手]
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33L異径ロングアダプタ 清水製作所[継手]SR33L異径ロングアダプタ清水製作所[継手]
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33アダプター(ケース) 清水製作所[継手]SR33アダプター(ケース)清水製作所[継手]
75,980税込83,578
1箱(100個)ほか
3日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33GN(NPT)アダプタ 清水製作所[継手]SR33GN(NPT)アダプタ清水製作所[継手](1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33(2段異径)アダプター 清水製作所[継手]SR33(2段異径)アダプター清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
SR33MRアダプタ(ミリネジ) 清水製作所[継手]SR33MRアダプタ(ミリネジ)清水製作所[継手]
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ)フジトク
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 アダプター(90°エルボ)フジトク
329税込362
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトク炭素鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
509税込560
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ) フジトクステンレス鋼 ホースアダプター SR33 異径アダプター(90°エルボ)フジトク
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
3,798税込4,178
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
16,980税込18,678
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
直径(Φmm)33滅菌EO有効ろ過面積(cm2)4.5ろ過量目安(mL)200材質(ハウジング)変性アクリル残液量(μL)100以下最高使用圧力(kPa)1000
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
インデックス 交換用セル アズワンインデックス 交換用セルアズワン
4,158税込4,574
1袋(10本)
翌々日出荷
(#71003311)71用リング50-110MM(スチール) KUKKO(クッコ)(#71003311)71用リング50-110MM(スチール)KUKKO(クッコ)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71)のリングです。
リング寸法(mm)50-110材質スチール質量(kg)0.89
ステンレススペシャルワゴン用オプション取手 サカエステンレススペシャルワゴン用オプション取手サカエ
7,998税込8,798
1個
翌日出荷
ステンレススペシャルワゴン用オプション取手です。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.83MB)
リーマ 超硬S CSR3 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR3EIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷
刃長(mm)27全長(mm)60材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
(#71501111)71-L用リングC50-110 KUKKO(クッコ)(#71501111)71-L用リングC50-110KUKKO(クッコ)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷
ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
リング寸法C50-110質量(kg)0.16
ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)ソリッドハンドリーマーEIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
伸縮式足場板VSSR-H アルインコ伸縮式足場板VSSR-Hアルインコ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1枚
翌日出荷
作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。傷つき防止のクッションカバーも装着されています。かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
材質アルミ
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
ツーリングワゴン サカエツーリングワゴンサカエ
75,980税込83,578
1個
翌々日出荷
ホルダーに高さをもたし、上向きだけでなく、下向きにも収納可能。より安全に保管することが出来ます。 工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
仕様組立式グリーン材質(車輪)ナイロンウレタン奥行(mm)600ストッパーあり(×2)RoHS指令(10物質対応)対応
SR335 納品書F(連続用紙)新価格版 ソリマチSR335 納品書F(連続用紙)新価格版ソリマチ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
「販売王シリーズ」に対応した、納品書(控)。・請求書・納品書・物品受領書の4枚複写の連続用紙。納品書の単価・金額欄が印字されます(サイズ:114mm×242mm)。
組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mm アイリスオーヤマ組立簡単2ステップ! 連結スチールラック 幅360mmアイリスオーヤマ
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
【幅36×奥行34.5cm】【組み立て簡単】【可動棚】パッとフレームを開いて、棚を好きな高さに取り付けるだけ!工具不要で組立簡単な収納ラックです。シンプルな木目デザインでオフィスのオープンラックやディスプレイ棚としても。汚れや傷に強い設計のため耐久性が高く、給湯室での収納にも最適です。棚板は高さ調整が可能。置きたいものに合わせて調節することでスペースを無駄なく使えます。収納ボックスと合わせてご使用いただくのもおすすめです。棚板を取り付けることで棚同士の横連結も可能。下にゴミ箱を収納したり、棚板を簡易作業スペースとしてもご使用いただけます。※デスクとしての使用は推奨しておりません3段と5段タイプのサイズ展開で、棚板を取り付ければ3段と5段も横に連結可能です。
耐荷重(kg)75(棚板1枚あたり25kg)関連資料組立簡単連結スチールラック(0.45MB)
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H810/3段タイプ)サカエ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)810材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H740/2段タイプ)サカエ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)740材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H880/3段タイプ)サカエ
17,980税込19,778
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)880材質(車輪)エラストマー車段数3キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ) サカエスペシャルワゴン(軽量/エラストマー車/H600/2段タイプ)サカエ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)600材質(車輪)エラストマー車段数2キャスターエラストマー車 50Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)50均等耐荷重(kg)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合