カテゴリ

  • 家電(9)
  • 測定用品(5)
  • バイク部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「sr44w」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化銀無水銀電池 (W) 5個入り マクセル酸化銀無水銀電池 (W) 5個入りマクセル
1,498税込1,648
1シート(5個)
当日出荷から6日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個=1シートMURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
水銀電池アダプターH-C 関東カメラ水銀電池アダプターH-C関東カメラ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
酸化銀電池SR41Wを水銀電池MR44の外観形状に変換するとともに、SR41Wの電圧1.55Vを約1.35Vに変換しますので、より水銀電池MR44に近い電圧でカメラをお使いいただくことが出来ます。
用途生産中止となった電池の代用として現在も生産されている電池で使用可能にさせるアダプターです。適合機種一般的なMR44(H-C)を使用する機種にお使いいただけます。使用電池SR41WRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーチェッカー(リチウム対応) 東芝バッテリーチェッカー(リチウム対応)東芝(16件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
これは便利!電池の消耗具合を手軽にチェック。 ポケットサイズでこんなに測れる3段階表示のバッテリーチェッカー。 ポケットサイズでもこれだけ測れます ●単1~単5形・9V形の乾電池。●カメラ用リチウム電池。 ●コイン形リチウム乾電池●アルカリボタン電池。●ボタン形酸化銀電池。 わかりやすい3段階表示。 「使えます」「少し使えます」「使えません」の3段階に、文字が光って表示します。 リチウム電池CR2032を1個内蔵。
ホワイト質量(g)約110(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40表示3段階(ランプ点灯)使用電池コイン形リチウム電池(CR2032)×1保存温度範囲(℃)-20~60本体寸法(縦×横×高さ)(mm)88×121×24測定可能電池(マンガン乾電池・アルカリ乾電池)単1~単5形・9V形(コイン形リチウム電池)CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032 ※記載以外のコイン形リチウム電池は測れません。(アルカリボタン電池)LR43、LR44、LR1120、LR1130、LR41(ボタン形酸化銀電池)SR43、SR44、SR1120、SR1130、SR41Wその他の時計用酸化銀電池 ※空気電池、二次(充電式)電池は測れません。(カメラ用リチウム電池)CR123A、2CR5、CR2、CR-P2
MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ ノア精密MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズノア精密
859税込945
1台
当日出荷から6日以内出荷
電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
クランプ式小型漏電表示器60H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器60Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4968
クランプ式小型漏電表示器50H マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器50Hマルチ計測器
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量64(W)×117(H)×23(D)mm 約120gオプション10台収納トランクケース \18,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4967
SEIKO S-844  デジタルバッテリーテスター SEIKO治工具SEIKO S-844 デジタルバッテリーテスターSEIKO治工具
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
1本端子のデジタルマルチテスターが復活。 電池交換時の必須アイテムです。 電池を乗せるステージが端子になっている為、 片手で測定することができます。 手の平サイズで携帯することができます。※赤文字部を避けて、電池をステージに乗せて下さい。
用途◆仕様 外形寸法:54(W)×108(H)×12(D)mm 重量:約110g(ボタン電池含む) 電源:LR-44(またはSR-44)1.5V×2本 付属品:携帯用ケース×1 使用説明書×1 電池(LR-44)×2 備考:ソフトケース内面にウオッチ電池一覧表を収めておくと便利です。
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
規格12X10L部品名称キヤツプ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.29MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.31MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.31MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.48MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.18MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.32MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.21MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.21MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.37MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.37MB) 展開図38(1.26MB) 展開図39(1.4MB) 展開図40(1.48MB) 展開図41(1.4MB) 展開図42(1.48MB) 展開図43(1.4MB) 展開図44(1.48MB) 展開図45(1.4MB) 展開図46(1.48MB)図解NoBSM-1670LT-HE 第1段ブーム 左部品_No.56、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 右部品_No.11、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム 右部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C部品_No.8、TSB3-13(44)-S 第1段ブーム 左部品_No.6、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム 左部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.8、TSB3-11(36)-SR 第1段ブーム 左部品_No.6、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 右部品_No.6、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.7、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.19、TSB3-11(36)-S 第1段ブーム 左部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.19など
クランプ式小型漏電表示器 マルチ計測器クランプ式小型漏電表示器マルチ計測器
15,980税込17,578
1個
23日以内出荷
分電盤等の各回路に取付け、15mA以上の漏電を検出、LED表示・保持
仕様精度測定レンジに対し±5%電源LR-44又はSR-44×2ヶ寸法・重量45(W)×95(H)×23(D)mm 約80gオプション10台収納トランクケース \15,000測定機能交流漏れ電流(クランプ式)測定範囲15mA動作時間20ms動作表示測定レンジの電流を越えた時、LED点滅測定期間約1ヶ月(LR-44使用・不動作時)トラスコ品番838-4966
時計用酸化銀電池(W系:デジタル) マクセル時計用酸化銀電池(W系:デジタル)マクセル(5件のレビュー)
取扱い終了
高い技術で水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。 耐漏液性能を向上させ、液もれ補償を実現。 機器動作を安定させる金コーティングを採用。
酸化銀電池 SONY酸化銀電池SONY(11件のレビュー)
取扱い終了
使用推奨期限を表面に記載 型番を大きく見やすく表記 水銀ゼロマークを表記 パッケージは環境をイメージできるグリーン基調に 個装パッケージにペットボトルをリサイクルした再生PETを使用 PET使用量を従来に比べて約15%削減 ゴミの少ない袋タイプの簡易サブカートンを採用 SR44はSR44WとしてもSR44SWとしても使用できます SR936はSR936SWとしても使用できます SR626はSR626SWとしても使用できます
電圧(V)1.55
SFP+モジュール/Brocade製品44W4408互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDM StarTech.comSFP+モジュール/Brocade製品44W4408互換/10GBASE-SR準拠光トランシーバ/850nm/DDMStarTech.com
取扱い終了
Brocade製44W4408 との100%互換性を保証StarTech.com のライフタイム保証付きSFPモジュールメーカー仕様とMSA規格(Multi-Source Agreement - メーカー間合意規格)に一致または上回る設計1.3W以下の低消費電力光ファイバモジュールとのホットスワップに対応
リーククランプテスター デジタル・ミニ エスコリーククランプテスター デジタル・ミニエスコ
取扱い終了
※2本・3本一括での漏れ電流測定には適しません
仕様●測定機能:交流電流●測定範囲:0~30mA/300mA/30A/150A(50/60Hz)●使用回路電圧:AC600V以下●クランプ内径:33mm●使用温湿度:0~40℃(80%RH以下)●電源:LR-44又はSR-44×2個(付属)●サイズ:54(W)×23(D)×152(H)mm●重量:約85g●最小分解能:0.01mA●交流電流確度:±2.0%rdg ±5dgt●測定方式:積分方式●表示:最大表示3200カウント、液晶表示、単位記号付●レンジ切替:2レンジマニュアル●精度:±5℃(23℃/80%Rアズワン品番65-9272-42
マルチバッテリーチェッカー ELPAマルチバッテリーチェッカーELPA(1件のレビュー)
取扱い終了
あらゆる乾電池の電池残量を3段階でチェックできますので電池をムダなく使用できます。 乾電池を本体に入れるだけで簡単に測定できます。
仕様[測定可能電池]乾電池/単一形、単二形、単三形、単四形、単五形、9V形カメラ用リチウム/CR123A、CR2、CR-P2、CR-V3、2CR5 コイン形リチウム/CR1216、CR1220、CR1616、CR2016、CR2025、CR2032アルカリボタン/LR1120、LR1130、LR41、LR43、LR44 ボタン形酸化銀/SR1120、SR1130、SR41W、SR43、SR44、その他の時計用酸化銀質量(g)約120(電池除く)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×90×37(突起部除く)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命約5,000回チェック可能(1回約3秒間)
マルチ ミニ・クランプリーカー マルチ計測器マルチ ミニ・クランプリーカーマルチ計測器
取扱い終了
LEDヘッドライトキット3.0 TAKEGAWA(武川)LEDヘッドライトキット3.0TAKEGAWA(武川)
取扱い終了
視認性に優れ、省電力化を実現するLEDヘッドライトに新構造を採用した ”LEDヘッドライト3.0”。
仕様【メーカー装着確認車両】CBR250R(MC41-1000001~1399999)、CRF250L(MD38/MD44)、XR250 Motrad(MD30)、LEAD125(JF45)、Dio110(JF31/JF58/2BJ-JF58)、Dunk(AF74/AF78)、マジェスティ S(SG28J)、シグナス X SR(SEA5J/SED8J)、シグナス X(台湾仕様)2UB1、シグナス X(SE12J)(SE44J)「 1YP1・1YP2・1YP3・1YP5」、XTZ125、YB125SP、SR400、Z125 PRO、W650、ジクサー(NG4BG)
sr44特集