曜日別特売

マルチ ミニ・クランプリーカー

マルチ ミニ・クランプリーカー - マルチ計測器
内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
交流電流(A)
電源
クランプ径(Φmm)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10233125MODEL-102--------
25,000
取扱い終了
10233143MODEL-225200/600ボタン電池LR-44×24064×176×231166423176
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする