「sr48 電池」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化銀ボタン電池 SR44 モノタロウ酸化銀ボタン電池 SR44モノタロウ(135件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。 ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。 また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器などタイプSR44(酸化銀)本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4公称電圧(V)1.55
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
1,398税込1,538
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
アルカリボタン電池 モノタロウアルカリボタン電池モノタロウ(330件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷
低コストで経済性に優れたボタン電池です。 作動電圧は1.5Vと高めで、高容量。懐中電灯や電卓、電子辞書、ゲーム機、 体温計など機器本体の小型化によりさらに需要が高まっています。 酸化銀電池や水銀電池と外観、サイズなど同一で互換性のある 品種が多くありますので、使用条件に応じて使い分けてください。
用途ゲーム・電卓・ラジオ・歩数計、LEDライト、防犯センサー、クリップライト、ドアアラーム、タイマー、体温計など。公称電圧(V)1.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
補聴器用電池 東芝補聴器用電池東芝(3件のレビュー)
959税込1,055
1セット(6個)
当日出荷
デジタル補聴器で高性能を発揮。 ひとクラス上の長持ちハイパワー。
[1.55V] 酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)[1.55V] 酸化銀電池Panasonic(パナソニック)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合ウォッチ、電子体温計、カメラ、電卓用※必ず使用する本体の適応規格をご確認ください公称電圧(V)1.55タイプ酸化銀電池
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
949税込1,044
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
アルカリボタン電池 D 三菱電機アルカリボタン電池 D三菱電機(10件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
電圧(V)1.5
補聴器用空気亜鉛電池 Panasonic(パナソニック)補聴器用空気亜鉛電池Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
899税込989
1パック(6個)
当日出荷から5日以内出荷
用途補聴器用
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) パワーワン(PowerOne)補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)パワーワン(PowerOne)
879税込967
1パック(6個)
当日出荷
各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。 ドイツ製
用途補聴器用本数6本使用推奨期限2年電圧(V)1.45分類空気亜鉛
RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PRORS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55VRS PRO
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
仕様サイズ = SR63電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 14mAh端子形状 = スタンダード直径 = 5.8mm寸法 = 5.8 x 2.15mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR521
アルカリボタン電池 Panasonic(パナソニック)アルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(28件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
タイプアルカリボタン電池
無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個1シートMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1パック(5個)
当日出荷から7日以内出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
SRボタン電池 RG(レーシングギア)SRボタン電池RG(レーシングギア)
169税込186
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
日本国内電子機器メーカー含む世界各国へ供給する、 スタッフ5千名超の大手製造メーカーOEM製品。 ISO9001/IATF16949/IUSO14001/TUF他 品質管理国際規格を多数取得済 徹底した品質管理を行っています。
用途キーレスなど
無水銀酸化銀電池 5個=1シート MURATA(村田製作所)無水銀酸化銀電池 5個=1シートMURATA(村田製作所)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(5個)
当日出荷
(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2入数(本)5
RS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4V RS PRORS PRO コイン電池, 空気亜鉛電池, 1.4VRS PRO
1,098税込1,208
1袋(6個)
7日以内出荷
サイズ = PR48電池種類 = 空気亜鉛電池公称電圧 = 1.4V容量 = 95mAh端子形状 = スタンダード直径 = 7.9mm寸法 = 7.9 x 5.4mm付属電池の数 = 6パッケージ本数 = 6IEC規格 = PR48ボタン電池は、お子様の手の届かないところに保管してください。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。RS補聴器用亜鉛空気電池(Tab付き). RS Proのこの亜鉛空気ボタン電池シリーズ(コイン型電池又はコイン電池とも呼ばれる)は、補聴器で使用するように設計されています。タブが装着されているため、補聴器内の電池の保持、取り外し、交換が簡単です。タブは色分けされているため、必要なボタン電池を簡単に識別できます。特長と利点:. 長いタブを使用すると、デバイスに電池を簡単に取り付けることができます。 この電池は、開封しやすいパッケージに収納されています。 信頼性と効率が高くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
補聴器用空気亜鉛電池 マクセル補聴器用空気亜鉛電池マクセル
979税込1,077
1セット(6個)
当日出荷から5日以内出荷
水銀0(ゼロ)使用
公称電圧(V)1.4使用推奨期限2年
ボタン電池 P PRシリーズ Panasonic(パナソニック)ボタン電池 P PRシリーズPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1パック(6個)
当日出荷
補聴器用空気亜鉛電池(空気電池) レイオバック(RAYOVAC)補聴器用空気亜鉛電池(空気電池)レイオバック(RAYOVAC)
879税込967
1パック(6個)
8日以内出荷
各メーカーの補聴器電池に対応しております。 高性能・強力タイプ。 環境に配慮した水銀不使用です。
用途補聴器用電圧(V)1.45本数6本使用推奨期限2年
RS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55V RS PRORS PRO コイン電池, 酸化銀, 1.55VRS PRO
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
コイン型電池は、子供の手の届かない場所に保管する必要があります。飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。必要な場合は、その他のタイプの電池のリストについてテクニカルサポートにお問い合わせください。RS PRO 酸化銀ボタン電池. RS PRO の酸化銀コインボタン形電池。これらの電池はすべて5個入りパックで、用途に合わせてさまざまなサイズと容量のオプションが用意されています。これらの乾電池は、小型の電子機器に最適で、アルカリ電池よりも長寿命です。自己放電が少なく、アルカリ電池よりも長持ちします。特長と利点:. 容量が大きいほど長寿命 非充電式 広い動作温度範囲 振動、衝撃、加速に対する耐性 内部抵抗が小さく、確実かつ安定したパフォーマンスを発揮. 代表的用途. 酸化銀コイン型電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: 計算機 自動車のキー 玩具 カメラ 腕時計 補聴器. ガイダンス. 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
仕様サイズ = SR48電池種類 = 酸化銀公称電圧 = 1.55V容量 = 70mAh端子形状 = スタンダード直径 = 7.9mm寸法 = 7.9 x 5.4mm付属電池の数 = 5パッケージ本数 = 5IEC規格 = SR754
関連キーワード
ミツトヨ sr44 電池特集