カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
- バイク部品(75)
- フォークリフト・産機・建機用品(30)
- 制御機器(27)
- メカニカル部品(27)
- 自動車補修部品(27)
- 安全用品(19)
- 切削工具(15)
- 自動車純正部品(11)
- 機構部品(10)
- タイヤ・足回り(10)
- 事務用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 研磨材(7)
- 自転車部品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 農業機械(6)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 作業服(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(112)
- MAD MAX(マッドマックス)(31)
- 三菱電機(22)
- ノーブランド(16)
- ホンダ(11)
- RG(レーシングギア)(11)
- カラークリエーション(9)
- 東日興産(TN)(9)
- Texas Instruments(9)
- エスコ(8)
- ハリケーン(8)
- EKチェーン(8)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(8)
- オーエッチ工業(7)
- コガネイ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(6)
- KKS(6)
- エフ・アール・シー(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sr70」の検索結果

特定小電力トランシーバー SR70A
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、 乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。 操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。 屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。 簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。 相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。 通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。付属品ベルトクリップ
特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性。現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0~1.7Vスピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D
【オーダー】シリコンゴム70°グレー
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥1,143税込¥1,2571枚4日以内出荷耐オゾン性・耐候性に優れています。 -60~200℃の広い温度範囲で使用できます。 絶縁抵抗に優れています。用途電子機器部品。耐熱用パッキング素材。耐電シート。適合耐摩耗性/△、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/◎、耐屈曲亀裂性/△、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質シリコーンゴム色グレー伸び(%)290耐熱温度(℃)約200最高耐熱温度(℃)約280引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)13(180℃×24h)サービス分類オーダー・加工
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
リーマ 超硬S CSR7
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷材質K10全長(mm)80刃長(mm)35刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキなし
三菱電機(2件のレビュー)¥299,800~税込¥329,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR
大洋ツール¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
タイヤチェーン スノーレスキュースタンダート
エンプレイス¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から6日以内出荷雪や氷をガッチリキャッチ!ラダー型の金属タイヤチェーン。ミニバンにも対応。チェーンヘルパー付きで装着簡単。用途積雪地域や急な雪、雪道、凍結、砂道、泥道などの対策に。スノーチェーン/タイヤチェーン/ラダー型/長持ち/簡単/金属/チェーンヘルパー/雪/冬/安心/安全/スノーレスキュー/非常時/車/帰省/乗用車/軽自動車/ミニバン/ワンボックス/雪道/凍結/砂道/泥道/運転/カー用品/車用品セット内容チェーン本体:1ペア(タイヤ2本分)、サイドハンド:2本、チェーンヘルパー:1個、作業手袋:1ペア、補修パーツ:1セット
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび
EIKO(栄工舎)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
カフェテーブル 丸形 PLEAISIR(プレジール)
住まいスタイル¥22,980税込¥25,2781台ほか3日以内出荷自宅がパリのオープンカフェに。 。 新婚旅行で行ったヨーロッパの街並み。 雑誌で見かけた素敵なカフェ。 「あの雰囲気を再現するにはどうしたら。 いいんだろう…」。 そんな風に考えている方も多いのでは。 ないでしょうか?。 。 実際に欧米のカフェで使われている。 「Pleaisir(プレジール)」 シリーズは、。 バイヤーがたまたま休暇で訪れたフランスの。 ニースにあるカフェで、一目ぼれしたものなのです。 。 日本にはなかなかない形とカラーリングは、。 カフェの本場で。長く愛用され、継承されてきた、。 スタンダードなデザイン。 。 実際に座ってみると、見た目の高級感に。 反して軽く、急な雨でも水はけ抜群。 。 テラス席に置きっぱなしでも華やかさを。 保つことができる。高い機能性も、。 長く愛用されてきた理由だとわかるのです。。テラステーブル ガラス天板 カフェテーブル 高さ70cm。用途カフェテーブル:チェア ラタン ガーデン ガーデンファニチャー インテリア 店舗 テラス カフェ 籐 屋外かわいい材質アルミフレーム・PEラタン質量(kg)8.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700×約700×約745仕上粉体塗装(フレーム部分)組立時間2人で20分
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥189,800税込¥208,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ベルト荷締機
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼色グリーンベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様シボリ縫製
シェルリーマ
岡崎精工¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレート略号SRねじれ角直刃コーティングノンコート
ベルト荷締機
JSH¥2,798税込¥3,0781個当日出荷アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック
HG-SR 2000r/minシリーズ(中慣性・中容量)サーボモータ 電磁ブレーキ付
三菱電機¥319,800~税込¥351,780~1台当日出荷から91日以内出荷種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ
オーエッチ工業¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。仕様ラチェットタイプ材質ポリエステル破断強度(N)4900
折畳みブリッジ バイク積載 一本
Ruedamann¥9,098税込¥10,0081本3日以内出荷メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ90cm*幅23cm*高さ11cmです。それにスロープに延長ヘッドプレートが付き、設置面に置いて安定性を向上させます。両側にサイドプレートがあり、載せる設備の車輪がスロープからの脱出を防ぎます。中にはラダーレール*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、取扱説明書*1があります。スロープを車やトラックに置いて利用する場合、中のストラップを使用してスロープを車に固定する必要あります。ご注意:スロープの上に設備を運転したり乗ったりしないでください。用途軽トラなどへの積み込み作業に材質スチール全長(mm)1800質量(kg)9.24色ブラック高さ(mm)50全幅(mm)230耐荷重(kg)280使用高さ(mm)【推薦】510以下
...