カテゴリ
- バイク部品(85)
- 自動車補修部品(20)
- 切削工具(11)
- 保管用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 制御機器(4)
- 自動車純正部品(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SWAGE-LINE(18)
- RG(レーシングギア)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- brembo(10)
- ALBA(アルバ)(9)
- サカエ(6)
- SMC(5)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(5)
- AC-PERFORMANCELINE(5)
- DID(4)
- EKチェーン(4)
- Vesrah(4)
- 岡崎精工(3)
- ホンダ(3)
- KITACO(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- EIKO(栄工舎)(3)
- KSフィルター(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sr91」の検索結果

時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)
マクセル(4件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から5日以内出荷水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入
マクセル(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷から7日以内出荷ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源色シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から5日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNストレートリーマ TiN-SR
EIKO(栄工舎)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から3日以内出荷低価格、汎用、TiN付リーマ用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
シェルリーマー SR
大洋ツール¥329,800税込¥362,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ディジタル調節計
シマデン(1件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から11日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9
LAMP(スガツネ工業)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から6日以内出荷インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5種類リニア形仕上素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シェルリーマ
岡崎精工¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレート略号SRねじれ角直刃コーティングノンコート
シーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 小粒
マースジャパンリミテッド¥599税込¥6591個(700g)6日以内出荷チキンを第一主原料に使用し、4種の農園野菜とブレンド。愛犬の健やかな毎日のために、厳選素材が本来持つおいしさや栄養を活かし、愛情たっぷりに仕上げた食事です。仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、3kg:65g(200mlカップ0.7)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、7kg:120g(200mlカップ1.4)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、9kg:140g(200mlカップ1.6)、10kg:155g(200mlカップ1.8)、15kg:205g(200mlカップ2.4)、20kg:255g(200mlカップ2.9)成分タンパク質:25.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)355原材料チキンミール、小麦、さとうもろこし、鶏脂*、チキンエキス、とうもろこし、家禽類、シュガービートパルプ、えんどう豆、にんじん、かぼちゃ、トマト、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、メチオニン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*オメガ3&6脂肪酸源
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥63,980~税込¥70,378~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ゴムキャスター)
サカエ¥64,980~税込¥71,478~1台3日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です。弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です。色ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥69,980~税込¥76,978~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。ピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥74,980~税込¥82,478~1台翌々日出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック 耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です また、油にも強く工場等での使用にも適していますピッチ25mmピッチ段替え可能
中軽量キャスターラック 200kg/段 (ウレタンキャスター)
サカエ¥74,980~税込¥82,478~1台3日以内出荷レイアウト変更が簡単に出来る便利な中軽量キャスターラック。耐摩耗性、耐荷重性に優れており、高い耐久性があるウレタンキャスター仕様です。また、油にも強く工場等での使用にも適しています。色ホワイトグレーピッチ25mmピッチ段替え可能色(本体)ホワイトグレー
フッ素樹脂製管継手ハイパーフィッティング LQ1E2
SMC¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷から9日以内出荷・チューブの曲げ、変形に強い チューブサポートにより、サイドロードに強い。 ・チューブサイズの変更が可能 レジューサ方式によりボディの変更なくチューブサイズの交換が可能。 レジューサ方式により継手の種類や在庫の削減が可能。 ・ナット締付けが容易 ナット締付けは、継手ボディの端面までねじ込むだけ。 位置合せのゲージ管理が不要。 台形ねじのため、ナットの斜め入れがない。
KDX250SR (91) 右レバー
ALBA(アルバ)¥1,490税込¥1,6391個9日以内出荷ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。セット内容右単体色シルバーメーカーKAWASAKI適合車種KDX250F1左右区別右適合排気量(cc)250
ディジタル調節計
シマデン¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷から31日以内出荷マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応