カテゴリ

  • バイク部品(87)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr91」の検索結果

137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸化銀電池 Panasonic(パナソニック)酸化銀電池Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ酸化銀電池公称電圧(V)1.55
時計用酸化銀電池(SW系:アナログ) マクセル時計用酸化銀電池(SW系:アナログ)マクセル(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途時計用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限2年
酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入 マクセル酸化銀無水銀電池 (SW) 5個入マクセル(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源シルバー公称電圧(V)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)AG-SUSドリルレギュラNACHI(不二越)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
超硬ショートリーマ 岡崎精工超硬ショートリーマ岡崎精工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃径公差(mm)0~+0.005
S軸スピードリーマ 岡崎精工S軸スピードリーマ岡崎精工
4,398税込4,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
329,800税込362,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
音声標識セリーズ専用ACアダプター つくし工房音声標識セリーズ専用ACアダプターつくし工房
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
コード長さ(mm)1560
リーマ 超硬S CSR9 EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR9EIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
刃長(mm)40全長(mm)90材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
339,800税込373,780
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SKH51
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9LAMP(スガツネ工業)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
横型ゴニオステージ 90×90 中央精機横型ゴニオステージ 90×90中央精機
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から42日以内出荷
1軸の横型傾斜ステージです。メーカー独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用しています。カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)39.2送り方式精密ねじ、複合カップリング式移動ガイドアリ溝質量(kg)1.6精度(回転中心)Φ0.1目量目盛読み30'材質/処理(テーブル)真鍮/硬質黒色クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向回転1方向
13mmポリエチレン管継手 テーパめねじ オンダ製作所13mmポリエチレン管継手 テーパめねじオンダ製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
・ポリエチレン管をメカニカル接続。・テーパめねじ(Rc)。
材質青銅ねじサイズRc1/2
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から11日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
シーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 小粒 マースジャパンリミテッドシーザードライ 成犬用 チキンと4種の農園野菜入り 小粒マースジャパンリミテッド
599税込659
1個(700g)
6日以内出荷
チキンを第一主原料に使用し、4種の農園野菜とブレンド。愛犬の健やかな毎日のために、厳選素材が本来持つおいしさや栄養を活かし、愛情たっぷりに仕上げた食事です。
仕様【給与方法の目安】体重1kg:30g(200mlカップ0.4)、2kg:50g(200mlカップ0.6)、3kg:65g(200mlカップ0.7)、4kg:80g(200mlカップ0.9)、5kg:90g(200mlカップ1.1)、6kg:105g(200mlカップ1.2)、7kg:120g(200mlカップ1.4)、8kg:130g(200mlカップ1.5)、9kg:140g(200mlカップ1.6)、10kg:155g(200mlカップ1.8)、15kg:205g(200mlカップ2.4)、20kg:255g(200mlカップ2.9)成分タンパク質:25.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下シリーズシーザー対象成犬カロリー(kcal)355原材料チキンミール、小麦、さとうもろこし、鶏脂*、チキンエキス、とうもろこし、家禽類、シュガービートパルプ、えんどう豆、にんじん、かぼちゃ、トマト、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、D3、E、コリン、ナイアシン、パントテン酸、葉酸)、ミネラル類(亜鉛、カリウム、クロライド、セレン、鉄、銅、ナトリウム、ヨウ素)、メチオニン、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ローズマリー抽出物、クエン酸、BHA、BHT)*オメガ3&6脂肪酸源
RG SRパッド ハイラックス91- RG(レーシングギア)RG SRパッド ハイラックス91-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド インテグラ91- RG(レーシングギア)RG SRパッド インテグラ91-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド セドリック91- RG(レーシングギア)RG SRパッド セドリック91-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
ボーリングヘッド裏面旋削工具 イスカルボーリングヘッド裏面旋削工具イスカル
33,980税込37,378
1本
4日以内出荷
トラスコ品番423-1761RoHS指令(10物質対応)対応
KDX250SR (91) 右レバー ALBA(アルバ)KDX250SR (91) 右レバーALBA(アルバ)
1,490税込1,639
1個
9日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーKAWASAKIセット内容右単体シルバー適合車種KDX250F1左右区別適合排気量(cc)250
ディジタル調節計 シマデンディジタル調節計シマデン
31,980税込35,178
1台
5日以内出荷から31日以内出荷
マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
RG SRパッド クラウン 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド クラウン 91-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RG SRパッド シビック 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド シビック 91-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RG SRパッド ミラ 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド ミラ 91-RG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
RG SRパッド コロナ 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド コロナ 91-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RG SRパッド ビート 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド ビート 91-RG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
RG SRパッド キャリィ 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド キャリィ 91-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RG SRパッド シルビア 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド シルビア 91-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド カローラ 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド カローラ 91-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
RG SRパッド ミニキャブ91- RG(レーシングギア)RG SRパッド ミニキャブ91-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
ミニローター (R)SRシリーズ New-Era(ニューエラー)ミニローター (R)SRシリーズNew-Era(ニューエラー)
22,980税込25,278
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
種類ロータリーシリンダ本体形状ブロック形
CS-R9100 11S  カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)CS-R9100 11S カセットスプロケットSHIMANO(シマノ)
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ライダーチューンに対応するギアコンビレーション 軽量設計 CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)
仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズDURA-ACE R9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RG SRパッド シーマ32 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド シーマ32 91-RG(レーシングギア)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
RG SRパッド アルト22 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド アルト22 91-RG(レーシングギア)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
RG SRパッド レビン 91- RG(レーシングギア)RG SRパッド レビン 91-RG(レーシングギア)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
sr916sw特集