カテゴリ
- 家電(5)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(2)
- 事務用品(2)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
「sr910」の検索結果

シェルリーマー SR
大洋ツール¥329,800税込¥362,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
サンダル(EA910SRシリーズ)
エスコ¥2,970~税込¥3,267~1個翌日出荷インソールに滑り止めが付いています。色ブラック材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)ウレタン材質(インソール)PVC靴タイプサンダル
MA910SR DC
Maestraudio¥17,980税込¥19,7781台7日以内出荷『MA910SR DC』は、イヤホンで最もリアリティのある弦楽器の音の再現を目指して開発した特別なIEM製品です。MA910SR同様、10mm径グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、クラス最高レベルの広い空間表現はそのまま、従来品に搭載していたHDSSを廃し、代わりに樹木の持つハニカム状の孔を吸音材として用いる独自技術「SAHP」(Sound Absorbing Honeycomb Pores)を初採用。そして、今回目的とするサウンドとSAHPの適性がマッチした、日本の北限に育つ「道南杉」をフェイスプレート素材として選択し、拘りのチューニングを施してあります。ケーブルコネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを、イヤーピースにはフィッティングを重視したiSep02を採用しています。これら全て国内にて組み上げを行い、高品質でご提供します。プロのヴァイオリニストにも認められたMA910SR DCのサウンドで、至極の弦の響きを体感してください。付属品シルバーコートOFC&OFCハイブリッドケーブル、iSep02イヤーピース(S/MS/M/L)、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型色ワインレッド(シェル)ケーブル長(m)約1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度106dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω材質(ケーブル)導体:シルバーコートOFC&OFCハイブリッド保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタPentaconn ear(OFC)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
MA910SR Pentaconn ear マエストロブルー
Maestraudio¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷『MA910SR』は、ブランド第1弾モデルである「MA910S」をさらに昇華させ、同ブランドを象徴する製品として仕上げた第3弾IEM(イン・イヤー・モニター)です。従来の広い空間表現を維持しつつも、リケーブルへの対応と共に匠の技でさらなる解像度の向上を実現した、ブランド初のリケーブル対応モデルです。グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時に高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。さらにMA910SRでは、低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定している「Pentaconn earコネクター」を採用したリケーブルに対応。そして、ダイナミックドライバーから発した音の振動を制御するための「アルミ製フェイスプレート」を採用。これにより、サウンドステージの広さを維持しながらもリケーブルへの対応と、より情報量が多く解像度の高いサウンドを実現しました。付属品シルバーコートOFC&OFCハイブリッドケーブル、iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型色マエストロブルーケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタPentaconn ear(OFC)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
MA910SR Pentaconn ear グレイシアブルー
Maestraudio¥15,980税込¥17,5781台7日以内出荷『MA910SR』は、ブランド第1弾モデルである「MA910S」をさらに昇華させ、同ブランドを象徴する製品として仕上げた第3弾IEM(イン・イヤー・モニター)です。従来の広い空間表現を維持しつつも、リケーブルへの対応と共に匠の技でさらなる解像度の向上を実現した、ブランド初のリケーブル対応モデルです。グラフェンコートダイナミックドライバーに、独自のセラミックオーディオテクノロジーによる新発想パッシブ型ツイーター「RST」を搭載し、同時に高性能な音響補正デバイス「HDSS」を組み合わせることによって、低歪みかつ小型樹脂筐体では難しかった広いサウンドステージを獲得。さらにMA910SRでは、低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定している「Pentaconn earコネクター」を採用したリケーブルに対応。そして、ダイナミックドライバーから発した音の振動を制御するための「アルミ製フェイスプレート」を採用。これにより、サウンドステージの広さを維持しながらもリケーブルへの対応と、より情報量が多く解像度の高いサウンドを実現しました。付属品シルバーコートOFC&OFCハイブリッドケーブル、iSep01イヤーピース(S/MS/M/L)、本革コードリール、キャリングポーチ形状IEM型色グレイシアブルーケーブル長(m)1.2(3.5mm3極 L字プラグ)感度100dB周波数特性20Hz~40KHzインピーダンス16Ω保証期間本体保証1年間/付属品初期不良のみ1週間 (日本国外は対象外)コネクタPentaconn ear(OFC)ドライバ種類ハイブリッド型(10mm径グラフェンコートダイナミックドライバー×1 / 9mm径RST(Reactive Sympathetic Tweeter)×1)
CS-R9100 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷ライダーチューンに対応するギアコンビレーション 軽量設計 CFRP&アルミ製スパイダーアーム、チタン製スプロケット(ロー側5枚)仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズDURA-ACE R9100 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1、カーボン製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:5、アルミギア:0、スチールギア:6適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
テプラPRO キャリングバッグ
キングジム(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(12mm幅最大22個分)、取扱説明書などを収納可能。 持ち運びに便利な肩掛けストラップ付き。仕様【キャリングバッグ非対応機種】SR910、SR900、SR600、SR300、SR300TF、SR300RK、SR-PDP1、SR-PBW1、SR-RK2、SR-RK1、SR-GL2、SR-GL1、SR55、SR45、SR40、SR40-B、SR30、SR5900P、SR5500P、SR3900P、SR3700P、SR3500P、SR6700Dアズワン品番64-8842-91外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×102×307
MAW BOOTES Pentaconn ear-4.4
Maestraudio¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷『MAW BOOTES』はMaestraudioリケーブルシリーズ「MAW(Maestraudio Amazing Wire)」の第1弾製品となり、主に同ブランドのリケーブル対応IEM「MA910SR」のポテンシャルをより引き出すべく開発された、4.4mmバランス接続対応リケーブルです。導体に銀コートOFC×OFCの4芯ハイブリッド構成を採用。コネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを搭載。開発時にメインとして使用したMA910SRでは、元々の中高域の伸びやかな音は最大限活かしたまま、低域の情報量や分解能も増大し、全帯域に渡り解像度の高い音を実現しました。夜空を美しく彩る星座、うしかい座の名を冠したBOOTESは、接続するイヤホンのポテンシャルをより魅力的に引き出し、匠の音にさらなる彩りを与えます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない
MAW VIRGO Pentaconn ear-4.4
Maestraudio¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷『MAW VIRGO』はMaestraudioリケーブルシリーズMAW(Maestraudio Amazing Wire)の第2弾製品となり、兄弟モデルであるMAW BOOTESと同じハイブリッド設計思想を基盤に、OFC線の高純度化によって低域の解像度、質感、奥行きをより深く描き出すことを目的とした4.4mmバランス接続対応リケーブルです。主に同ブランドのリケーブル対応IEM「MA910SR」シリーズのポテンシャルをより引き出すべく開発しています。導体に銀コートOFC×高純度OFCの4芯ハイブリッド構成を採用。コネクターには低接点抵抗でロスが少なく接触における信頼性も安定しているPentaconn earコネクターを搭載。開発時にメインとして使用したMA910SR DCでは、元々の中高域の伸びやかな音は最大限活かしたまま、低域の密度と沈み込み、空間的な厚みが拡大し、より質感や奥行きを感じられる音を実現しました。夜空を美しく彩る星座、乙女座の名を冠したVIRGOは、接続するIEMのポテンシャルをより魅力的に引き出し、匠の音にさらなる深みを与えます。仕様●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):該当製品ではない●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:該当製品ではない