カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
    • カラー&モノクロ対応用紙(9)
  • 安全保護具(8)
  • 切削工具(5)
  • 安全用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
適合プリンタ
印刷方式
両面
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sra3」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポスタータック110強粘SRA3(S100) レーザーピーチポスタータック110強粘SRA3(S100)レーザーピーチ
25,980税込28,578
1箱(100枚)
4日以内出荷
レーザーピーチは、カラーレーザープリンター用に開発された、耐水性、耐久性、搬送性に優れたポリエステルフィルム(PET)素材のオンデマンド用紙です。
用途選挙ポスター、屋外掲示物、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表サイズSRA3厚さ(mm)0.244入数100枚仕様裏スリットあり(短辺に平行上から50mm)材質PET寸法(幅W×長さL)(mm)320×450
ポスタータック110強粘SRA3(100) レーザーピーチポスタータック110強粘SRA3(100)レーザーピーチ
24,980税込27,478
1箱(100枚)
4日以内出荷
レーザーピーチは、カラーレーザープリンター用に開発された、耐水性、耐久性、搬送性に優れたポリエステルフィルム(PET)素材のオンデマンド用紙です。
用途選挙ポスター、屋外掲示物、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表サイズSRA3厚さ(mm)0.244入数100枚仕様裏スリットなし材質PET寸法(幅W×長さL)(mm)320×450
溶接チェーン カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス フック付ラクテム
4,498税込4,948
1本
当日出荷から6日以内出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
ルアーフィッティング アズワンルアーフィッティングアズワン
6,900税込7,590
1個
当日出荷
オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
スライディングレールホルダー ブルー ビュートンスライディングレールホルダー ブルービュートン
969税込1,066
1パック
当日出荷
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
489税込538特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付 ラクテム溶接チェーン 線径3mm カット品 ステンレス フック付ラクテム
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質リングキャッチ:SUS304使用荷重(kg)50材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304)チェーン線径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応材質(チェーン)18-8 ステンレス
ストックルーム用ウッドブラケット 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ストックルーム用ウッドブラケット 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
899税込989
1セット
欠品中
Aタイプブラケット 棚板固定が前提製品に付き振れ止め不要(固定方法は簡易固定ダボ式、またはWT-Pによるビス止めのいずれか選択必要)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6寸法(mm)357ホワイト呼び350角度(°)(腕金具)0.75アップねじ穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
鋼製回転握り TRUSCO鋼製回転握りTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール2018年トラスコ掲載ページ2 0319
レーザーピーチリサイクル 大王製紙レーザーピーチリサイクル大王製紙
16,980税込18,678
1箱
当日出荷から翌々日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。 レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター
放射線ラベル SRAシリーズ シャムロック放射線ラベル SRAシリーズシャムロック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
うすい黄色地に深紅色での印刷が施してあります。視覚による警告が必要とされるあらゆる所でご使用下さい。必要事項はペン、鉛筆、フェルトマーカーやゴム印等でご記入下さい。テープタイプですからハサミで切ってお使い下さい
ルアー、オス コクゴルアー、オスコクゴ
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
素材は全てフッ素樹脂なので、耐薬品性に優れています。接続部のロックは、ワンタッチで操作が簡単、シンプルな構造のため液漏れもありません。また、オートクレーブ等の滅菌処理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~+60
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付)C-19PCLSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
水平ベンドラック ネグロス電工水平ベンドラックネグロス電工
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
レーザーピーチ強粘 大王製紙レーザーピーチ強粘大王製紙
37,980税込41,778
1箱(200枚)
当日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質ポリエステルフィルム高さ(mm)50厚さ(μm)58(基材のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ERA標準アンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)ERA標準アンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
長さ(mm)アンテナ:約220
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
リーマ 超硬S CSUSR EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSUSREIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
材質超微粒子シャンク径(Φmm)3刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiAlNコーティング
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ERAロングアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)ERAロングアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
長さ(mm)アンテナ:約220
レーザーピーチ再剥離 大王製紙レーザーピーチ再剥離大王製紙
37,980税込41,778
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
ラミネート不要の耐水紙です。(シールタイプ) レーザープリンターで印字ができます。 フィルム素材のため耐水、耐久度があります。 全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています。PETボトルリサイクル推奨マーク認定済です。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)高さ(mm)50厚さ(μm)84(基材のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α ミドリ安全ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3αミドリ安全(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から30日以内出荷
安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLS RA3 KP 侍2ミドリ安全
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
レーザーピーチリサイクル 大王製紙レーザーピーチリサイクル大王製紙
44,980税込49,478
1箱(2箱)
4日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙です。レーザープリンターで印字ができます。フィルム素材のため耐水、耐久度があります。全体重量のうち「PETボトル再生材」を25%以上使用しています(PETボトルリサイクル推奨マーク認定済)。
用途屋外掲示物、工事看板、注意表示などに。材質発泡ポリエステルフィルム(PETボトル再利用品)高さ(mm)35
ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2 ミドリ安全ヘルメット SC-21PCLVS RA3 KP 侍2ミドリ安全
14,980税込16,478
1個
当日出荷から30日以内出荷
帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現。前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。返し機構付きフルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。内装もシールド面もワンタッチで簡単に交換が可能です。後頭部にあるサイズ調節バンドは角のないスムース設計により、後頭部にしっかりフィットします。
用途墜落時保護、飛来・落下物からの保護などに仕様シールド面:衝撃強度 JIS T8147 準拠シールド色クリア
エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ 三菱電機エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ三菱電機
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
仕様複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能電源(V)定格DC12(エアースイングファンより供給)消費電力(W)0.3角度(°)吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×14.5使用環境温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)首振り運転/停止設定可能入数(個)1
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
エンドミル コートHS ラフィング SSVSRA S&K(三興製作所)エンドミル コートHS ラフィング SSVSRAS&K(三興製作所)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質STEC
遮熱ヘルメット SCH-19 ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-19ミドリ安全(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用。材質PC(ポリカーボネート)頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナー通気孔
遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付 ミドリ安全遮熱ヘルメット SCH-21PCLS-RA3 KP付ミドリ安全
15,980税込17,578
1個
欠品中
遮熱材を原料段階で練り込んだ素材が、熱を効果的に遮ります。 塗装に比べて性能が均一に発揮され、従来PC素材に塗装した場合に比べ遮熱性能が高まりました。 帽体と内装の重量最適化により、軽量化を実現しました。 前後バランスの良い帽体設計により安定した着用感です。 返し機構付フルフェイスシールド面は飛来物をはね返し、首回りへの飛散を防止します。
用途使用区分:飛来落下物用、墜落時保護用、電気用仕様国家検定合格品トラスコ品番321-6105材質PC(ポリカーボネート)質量(g)575色(帽体)ホワイト/スモーク頭囲(cm)52.5~63衝撃吸収ライナーあり通気孔なし使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(100枚)
4日以内出荷
トナー定着が良く、ラミネート不要の最厚手、耐水、両面印刷タイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、注意書、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、診察券、各種カード厚さ(mm)0.267仕様ミシン目なし基材発泡PET坪量(g/m2)280素材発泡PET入数100枚
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ
61,980税込68,178
1箱(100枚×4袋)
4日以内出荷
トナー定着が良く、ラミネート不要で耐水性が高く、幅広い用途のスタンダードタイプのフィルム用紙
用途屋外掲示物、ポスター、工事図面、カンバンラベル、飲食店メニュー、店頭POP、プライスカード、バス時刻表厚さ(mm)0.142仕様ミシン目なし基材PET坪量(g/m2)199素材PET
レーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】 レーザーピーチレーザーピーチ ピタッと吸着【繰り返し貼って剥がせる吸着タイプ】レーザーピーチ
13,980税込15,378
1冊(25枚)
5日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。裏面が吸着となっていて、糊なしで簡単に貼り付けできます。剥がした際の糊残りがなく、何度でも貼って剥がせます。エアー抜けに優れているため、貼るときに気泡やシワが入りづらく、美しく貼付けることができます。印刷はオフィス用のレーザープリンターでできるので、お手軽にご利用いただけます。
用途屋外掲示物、ポスター、ステッカー、POP材質PET厚さ(mm)0.264基材PET坪量(g/m2)244RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
レーザーピーチ 両面印刷タイプ レーザーピーチレーザーピーチ 両面印刷タイプレーザーピーチ
21,980税込24,178
1箱(100枚)
5日以内出荷
ラミネート不要の耐水紙、レーザープリンターで印字できます。
用途屋外掲示物、ポスター、POP、プライスカード材質発泡PET入数(枚)100基材発泡PET印刷方式両面RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンターミシン目なし
レーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊 レーザーピーチレーザーピーチ シールタイプSEFY-85 強粘再剥離糊レーザーピーチ
33,980税込37,378
1箱(200枚)ほか
3日以内出荷
トナー定着がよくラミネート不要の耐水で剥がした後の糊残りが少ないシールタイプ用紙
用途短期掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、仕様ミシン目なし基材発泡PET粘着剤強粘再剥離基材厚さ(mm)約0.084面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ総厚(mm)約0.219適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
レーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊 レーザーピーチレーザーピーチ シールタイプ SETY-60 強粘着糊レーザーピーチ
33,980税込37,378
1箱(200枚)ほか
3日以内出荷
トナー定着がよくラミネート不要の耐水、スタンダードの一般強粘シールタイプ用紙
用途屋外掲示物、ラベル、ポスター、お名前シール、、製品ラベル、店頭POP、選挙ポスター仕様ミシン目なし基材PET粘着剤溶剤性強粘基材厚さ(mm)約0.058面付ノーカット余白なし剥離紙クリーム色クラフトセパ幅×長さ(mm)320×450シートサイズSRA3総厚(mm)約0.191適合プリンタレーザープリンターラベル形状四角
SRA3117 Suzuki DL 1050 VStrom Aluminum リアラック specific for Monokey トップケース GIVI(ジビ)SRA3117 Suzuki DL 1050 VStrom Aluminum リアラック specific for Monokey トップケースGIVI(ジビ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
適合車種【SUZUKI】V-Strom 1050 (2020-2022),V-Strom 1050 XT (2020-2022)