カテゴリ

  • 制御機器(113)
  • メカニカル部品(106)
  • バイク純正部品(103)
  • バイク部品(80)
  • 安全靴・作業靴(63)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • トラック純正部品(30)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • 物流用品(25)
  • 切削工具(24)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 家電(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 安全用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 測定用品(11)
  • 農具(11)
  • 電気材料(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 建材・エクステリア(9)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • カー用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 医療(5)
  • 作業工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「src」の検索結果

関連キーワード
890件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRC レジューサ イハラサイエンスSRC レジューサイハラサイエンス
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
SRC  スコヤ SOLASRC スコヤSOLA
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
SRC ローラチェーンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SRC ローラチェーンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
509税込560
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質スティール
ステンレスSRC形キャビネット 日東工業ステンレスSRC形キャビネット日東工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
接地端子は黄銅製ねじを使用しています。扉支持部は内蝶番方式により、扉がボデー面より出ないすっきりしたデザインです。
塗装色ミラー仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル防水矢形ハンドル(H-67N)保護等級IP43設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
床・マット用 表面抵抗計 SRC-01 ベッセル床・マット用 表面抵抗計 SRC-01ベッセル
129,800税込142,780
1台
当日出荷
表面抵抗測定に必要なものが全てセットになっています。 小型軽量で、持ち運びやすいキャリングケース付きです。 表面抵抗の測定と同時に温度・湿度の測定もできます。 IEC61340-4-1基準のプローブが付属しています。 点間抵抗、接地間抵抗、体積抵抗測定ができます。 RoHS、CE対応
用途静電気対策マット、床の表面抵抗値の計測に。トラスコ品番143-7318セット内容プローブ2個、本体接地用のカールコード1本、抵抗測定用のカールコード2本、ワニ口クリップ1個、アリゲータクリップ大1個、金属板(サイズ142×67 mm)1枚、キャリングケース1個、9V電池(006P型マンガン乾電池)1個、取扱説明書幅(mm)101.5材質/仕上本体:樹脂(ABS) 、プローブ:鉄測定範囲1.0×10^3~2.0×10^12Ω(Ω/□)高さ(mm)190質量(g)340奥行(mm)54.7電源LCD3桁 (□.□□ e□□) ex.: 3.14 e10 → 3.14×10^10表示部100V (R≧1.0×10^6 ΩまたはΩ/□)RoHS指令(10物質対応)対応
SRC-4用メッシュパネル ヤマトモビリティ&Mfg.SRC-4用メッシュパネルヤマトモビリティ&Mfg.
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
SRC-M用スチールメッシュ中間棚 ヤマト・インダストリーSRC-M用スチールメッシュ中間棚ヤマト・インダストリー
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
側面ガードとしても使用できます。未使用時は、台車本体に収納できます。
用途台車内での棚として。トラスコ品番147-5875材質スチール均等荷重(kg)500
L-793SRC-B KINGBRIGHTL-793SRC-BKINGBRIGHT
63税込69
1個
6日以内出荷
汎用インクリボン EPSON PLQ20SRC タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON PLQ20SRC タイプノーブランド
5,498税込6,048
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON種別汎用適合PLQ-20S/30S主な適合純正品番PLQ20SRC
純正 リボンカートリッジ エプソン PLQ20SRC ブラック EPSON純正 リボンカートリッジ エプソン PLQ20SRC ブラックEPSON
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
種別純正品ブラック適合機種メーカーEPSON対応機種PLQ-20S、PLQ-30S寿命500万文字(1文字48ドット換算)
Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT) Fluke NetworksFluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT)Fluke Networks
43,980税込48,378
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用RoHS指令(10物質対応)対応
D SRCノズル トーキンD SRCノズルトーキン
7,898税込8,688
1箱(10個)
4日以内出荷
マタニティ患者衣 SRC-361 ナガイレーベンマタニティ患者衣 SRC-361ナガイレーベン
6,998税込7,698
1枚
7日以内出荷
水玉模様をマタニティ用にデザイン。 大きめに取った肩まわりや袖ぐりは、寝ても起きても快適でいられる心遣い。
素材ポリエステル80%、綿20%RoHS指令(10物質対応)対応
SRC-4用スチールフラット中間棚 ヤマトモビリティ&Mfg.SRC-4用スチールフラット中間棚ヤマトモビリティ&Mfg.
5,498税込6,048
1枚
6日以内出荷
SRC-4側面メッシュパネル用フック ヤマトモビリティ&Mfg.SRC-4側面メッシュパネル用フックヤマトモビリティ&Mfg.
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
(SU003)SRC SET トヨタ(SU003)SRC SETトヨタ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
SRC-4用スチールメッシュ中間棚(兼側面ガード) ヤマトモビリティ&Mfg.SRC-4用スチールメッシュ中間棚(兼側面ガード)ヤマトモビリティ&Mfg.
4,398税込4,838
1枚
6日以内出荷
作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRCUVEX(ウベックス)
15,980税込17,578
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタンブルー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
21,980税込24,178
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRCUVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4KINGBRIGHT
2,998税込3,298
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 10 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.1 V●光度: 8 cd●ピン数: 2●ビュー角: 15°●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 640 nm●寸法: 10×13.5mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種色とレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
5日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 36靴サイズUK = 3靴サイズUS = 4色 = Black安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水ミッドソールタイプ = EVA
作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRCUVEX(ウベックス)
14,980税込16,478
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタングレー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
SRC-3用中間棚(スチール製) ヤマト・インダストリーSRC-3用中間棚(スチール製)ヤマト・インダストリー
7,798税込8,578
1枚
8日以内出荷
材質スチールグレー使用キャスター6輪(自在×4、固定×2)床面高さ(mm)277荷台寸法(幅)(mm)425キャスター径(Φmm)(固定)125、(自在)100荷台寸法(奥行)(mm)1280
作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプサンダル
リモートコントローラ SRCシリーズ シグマ光機リモートコントローラ SRCシリーズシグマ光機
25,980税込28,578
1個
12日以内出荷
リモートアクチュエータ(SGDC)専用のコントローラとアクチュエータの切替スイッチボックスです。
仕様【<リモートコントローラ>共通仕様】制御軸数:1軸、電源電圧:DC6V、皮相電力:30VA、ACアダプタ:AC100~240V±10%、駆動方式:PWM制御、リミット検出:過負荷検出方式、制御モータ:DCモータ(DC6V)、動作温度:5~40℃、周囲湿度:20~80%RH(非結露)、操作スイッチ:変速、微動、JOG、【個別仕様】インターフェイス:-、制御信号:-、外形寸法:82×100×24mm(突起物を除く)、質量:0.15kgアズワン品番61-6982-48
作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRCUVEX(ウベックス)
28,980税込31,878
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴムブラック耐圧迫性荷重(kN)15材質(甲被)レザー
MCON 1.2 CB REC SRC AG TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MCON 1.2 CB REC SRC AGTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
139,800税込153,780
1セット(9000個)
7日以内出荷
幅(mm)1.83シルバー直径(Φmm)1.83タイプ自動車用コネクタ端子極数1シリーズMCON Interconnection System定格電流(A)11.75深さ(mm)16.5コードなし材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスレセプタクル実装タイプワイヤ表面処理(コンタクト)
作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15
SPT REC 6.3 Contact SRC Sn TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))SPT REC 6.3 Contact SRC SnTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,498税込1,648
1袋(25個)
7日以内出荷
タイプ車載 TerminalシリーズStandard Power TimerRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 46靴サイズUK = 11靴サイズUS = 12色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 43靴サイズUK = 9靴サイズUS = 10色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,798税込5,278
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 42靴サイズUK = 8靴サイズUS = 9色 = Black安全足タイプ = スチール帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 37靴サイズUK = 4靴サイズUS = 5色 = Black安全足 = ありESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
MT2 REC 1.6 Contact SRC Sn TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))MT2 REC 1.6 Contact SRC SnTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,998税込2,198
1袋(50個)
7日以内出荷
タイプ車載 TerminalシリーズMicro Timer IIRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 39靴サイズUK = 6靴サイズUS = 7色 = Black安全足タイプ = スチール帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水アッパー素材 = レザー
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4KINGBRIGHT
2,998税込3,298
1袋(20個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 10 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 10 x 13.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 49靴サイズUK = 14靴サイズUS = 15色 = Black安全足 = あり帯電防止 = あり閉鎖型 = ひもで締める耐水 = ありミッドソールタイプ = EVA
RS PRO Safety Shoes S1 SRC RS PRORS PRO Safety Shoes S1 SRCRS PRO
4,598税込5,058
1組
7日以内出荷
仕様シリーズ = R102性別 = 男女兼用靴サイズEUR = 44靴サイズUK = 10靴サイズUS = 11色 = Black安全足タイプ = スチールESD対応 = なし閉鎖型 = ひもで締める耐性 = 油、水アッパー素材 = レザー
Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4 KINGBRIGHTKingbright LED, 赤, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), L-7104SRC-J4KINGBRIGHT
3,398税込3,738
1袋(25個)
5日以内出荷
Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 3 mm. このKingbright LEDファミリは、3 mm (T-1)のスルーホールパッケージです。拡散と無色透明のレンズタイプを取り揃え、様々なカラーオプションを用意しています。 3mmの丸型LEDは、頑丈で信頼性の高いパッケージのため、低消費電力と長寿命を実現しています。
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 4.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 34 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 640 nm寸法 = 3 x 4.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...