カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(16)
  • メカニカル部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 制御機器(3)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「src-01」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨキャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴムコクヨ
71税込78
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)グリーン購入法適合
チェックターミナル DENSAN(デンサン/ジェフコム)チェックターミナルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
スーパールートチェッカー用のチェックターミナル
キャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴム コクヨキャンパス よく消えるのに折れにくい消しゴムコクヨ
75税込83
1個ほか
翌日出荷
よく消えるのに折れにくい!よく消える吸着成分と折れにくい骨格成分のハイブリッド製法。Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
材質PVC-Pグリーン購入法適合
コントローラー SPGコントローラーSPG
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
電源単相RoHS指令(10物質対応)対応
作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプサンダル
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
9,998税込10,998
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
8,198税込9,018
1足
当日出荷
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRCUVEX(ウベックス)
9,398税込10,338
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRCUVEX(ウベックス)
6,498税込7,148
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタンブルー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRCUVEX(ウベックス)
5,898税込6,488
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタングレー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ねじり鎌 全鋼 千吉ねじり鎌 全鋼千吉(17件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)160タイプ溶接型全長(mm)280刃長(mm)125
長靴 ウレタンブーツ シモン長靴 ウレタンブーツシモン(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1足
当日出荷から6日以内出荷
凹凸面や濡れた床面等で、優れたグリップ力を発揮する独自のクリート。 柔軟性のあるソールで、踵部の衝撃を緩和し、足腰への負担を軽減。
機能踏み抜きプレート内蔵、帯電防止カーキ足幅3E長さ(cm)37.5(26cm)形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)発泡ポリウレタン材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)925高さ(cm)37.5(26cm)材質(先芯)使用温度-30℃~+100℃EN規格欧州安全靴規格品:EN ISO 20345 2011 S5 SRC C1靴タイプ長靴
小指保護先芯入り 静電安全靴  PCF210S ミドリ安全小指保護先芯入り 静電安全靴 PCF210Sミドリ安全
14,980税込16,478
1足
当日出荷から9日以内出荷
台車作業等から小指も保護出来る先芯を搭載しています。先芯性能は国際規格(EN ISO)を合格し重作業にも適した先芯性能です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。
ブラック足幅3E形状ローカット種類静電安全靴規格国際規格EN ISO20345:2004/A1:2007 S1 SRC認証取得材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)470(26.0cm)機能耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製H種<重作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)プロテクトウズ5鋼耐圧迫性荷重(kN)15±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
ボードヤスリRC 替刃 SK11ボードヤスリRC 替刃SK11
539税込593
1本
当日出荷
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合材石膏ボード・ケイカル板・木材適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42材質(刃)炭素工具鋼SK7
避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコークシャープ化学
6,298税込6,928
1本(330mL)
当日出荷
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールにマンション、住宅内の階段などの停電時ガイド非常口廻りの目地シールに消灯時の癒しの光にブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
Molex 端子 MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 MX150Lシリーズ日本モレックス(molex)
10,980税込12,078
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
作業靴ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 2 パーフォレーテッド シューズUVEX(ウベックス)
14,980税込16,478
1足
当日出荷
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。優れた耐踏み抜き性と耐滑性を備えています。静電性能はESDに適合しています。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック/オレンジ耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P SRC
作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 2 VIBRAM(R)パーフォレーテッド シューズUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
PLUS X AWARDにてベストプロダクト賞を受賞しています。VIBRAM[[R上]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。最高300℃の接触熱に対応しています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。靴紐を結ぶ必要のないクイックロックメカニズムを採用しています。静電性能はESDに適合しています。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 P HRO SRC
作業靴ウベックス1 ブーツ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ブーツUVEX(ウベックス)
8,298税込9,128
1足
当日出荷
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定できます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC靴タイプブーツ
作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス 1 スポーツ シューズUVEX(ウベックス)
8,398税込9,238
1足
当日出荷
スポーティーなデザインと機能性を満たしています。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。静電性能はESDに適合しています。優れた耐滑性を備えています。
材質甲被:繊維(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
作業靴ウベックス1 UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1UVEX(ウベックス)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC
作業靴ウベックス1 ブーツ UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ブーツUVEX(ウベックス)
7,898税込8,688
1足
当日出荷
足首で締め具合を調整でき、しっかり固定でます。ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。人間工学に基づいたシームレスなデザインにより疲れにくく快適です。
材質甲被:マイクロベロア(合成)、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)10EN規格ISO 20345:2011 S1 SRC靴タイプブーツ
ボードヤスリRC SK11ボードヤスリRCSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
丈夫な亜鉛合金製ボディのボードヤスリです。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 研削面のゆるやかなカーブにより、軽くスムーズな切削ができます。経済的な替刃式です。 刃には方向性があり一方向に削れ、本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。寸法(mm)刃部:約140×42材質(本体)亜鉛合金材質(刃)炭素工具鋼SK7適合替刃SK11ボードヤスリRC替刃SRCB-1
作業靴 ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2プラネットシューズS1PSRCUVEX(ウベックス)
22,980税込25,278
1足
当日出荷
アッパーやインソールに100%リサイクル素材を使用し、持続可能性とパフォーマンスの両方を実現しました。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:テキスタイル繊維、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンミッドソール/TPUアウトソールブラック/ぺトロール規格規格 EN ISO 20345:2011 S1P SRC耐圧迫性荷重(kN)15
積層表示灯リモートI/O表示灯 MG(旧エム・システム技研)積層表示灯リモートI/O表示灯MG(旧エム・システム技研)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続
取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
スピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・レバーシブル・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.045適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・電磁ブレーキ付・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
質量(kg)1起動トルク(N・m)0.05適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
スピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体) SPGスピードコントロールモーター・セパレートタイプ(モーター単体)SPG
8,798税込9,678
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
質量(kg)0.76起動トルク(N・m)0.04適合ギヤヘッド90-1400/90-1700、S6DA□B1/S6DA□MRoHS指令(10物質対応)対応
組子ランマ 板無し K9(駒谷)組子ランマ 板無しK9(駒谷)
16,980税込18,678
1組(2枚)
5日以内出荷
2間続き以上の和室を、より和風美にこだわった演出を実現します。
材質米桧厚さ(mm)9
押え金用バネ スイセイ押え金用バネスイセイ
94税込103
1個
5日以内出荷
シリコーン樹脂ガラス編組チューブ 上海申遠シリコーン樹脂ガラス編組チューブ上海申遠
9,998税込10,998
1巻(200m)
6日以内出荷
シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。
用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂連続使用温度(℃)-10~+200RoHS指令(10物質対応)対応
80PLUS GOLD認証電源 CPS80PLUS GOLD認証電源CPS
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
CPSブランドの80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得した、ATX 3.1 PCIe 5.1対応1200WフルプラグインATX電源です。 信頼性が高いSeasonic製です。 CPSブランド空冷製品でお馴染みのトライフォースデザインを継承しています。 Inlel ATX3.1の要件を遥かに超える235%のピークワット性能に加え、0.5%ダイナミック電圧出力で高速で安定した電圧を実現しました。 最新のPCI-E 5.1 12V-2x6コネクタを搭載し、16AWGケーブルと高耐久端子により最大600W給電が可能です。 80PLUS GOLDおよびCybenetics GOLDを取得、一般的なワークロードで最適な電力効率を実現しました。 CB・CE・EACなど複数の国際認証を取得しています。 100~240Vの幅広い電圧に対応と徹底した各種保護回路を搭載しております。 フルブリッジ SRC LLCとDC DCにより最適な効率と安定性を実現しました。 日本製105℃電解コンデンサを採用しました。 135mmの流体軸受けベアリングと7枚ブレードのファンが、高負荷時でも低騒音で高風量と高静圧を実現します。 背面のボタンにより、エコモードとスタンダードモードに切り替え可能です。 冷却とワークロードのインテリジェンスなバランスで、様々な動作条件に合わせてファン速度を自動調整します。 編み込まれたPVCケーブルは柔らかく丈夫であり、ケーブルマネージメントも容易になります。 安心の12年間長期製品保証が付いています。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●コネクタ(ATX 12V 4+4pin):2個●コネクタ(ATXメイン 20+4pin):1個●ファンノイズ(最大):28.46dBA●内部構成:Active PFC + Full bridge SRC LLC + DC to DC●搭載ファンサイズ:135×135×25mm●本体サイズ/質量:160×150×86mm/3.42kg●認証:80PLUS GOLD、Cybenetics GOLD、CB/CE/EAC/UKCA/CCC/FCC/TUV/cTYVus CAN ICES-0003(B)/NMB-003(B)●風量/静圧(最大):風量 103.36FM/静圧 4.48mmH2OベアリングFDB(Fluid Dynamic Bearimg)保護回路OVP/UVP/OSP/SCP/OTP/OPP/SPDRoHS指令(10物質対応)対応入力範囲100-240V AC Full Range