カテゴリ
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「src-m」の検索結果

怪力クイックバークランプ M
SK11(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
積層表示灯リモートI/O表示灯
MG(旧エム・システム技研)¥48,980~税込¥53,878~1個4日以内出荷から8日以内出荷CC-Link用表示灯 PLC(プログラマブルコントローラ)からの制御信号により表示ランプの点灯/点滅出力やブザー音の出力が可能 コネクタ形スプリング式端子台接続取付け方法直取付供給電源100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)


シリコーン樹脂ガラス編組チューブ
上海申遠¥5,198~税込¥5,718~1巻(100m)ほか6日以内出荷シリコーン樹脂を塗布し高温処理した製品です。優れた誘電性・自己消化性・柔軟性を備えております。用途電子機器の内部配線束などの絶縁保護。ガラスチューブ シリコンチューブ 編組チューブ 保護チューブ UL1441/VW-1準拠材質ガラス繊維糸・シリコーン樹脂連続使用温度(℃)-10~+200RoHS指令(10物質対応)対応