カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(23)
  • 制御機器(11)
  • 農具(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 物流用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(5)
  • 安全用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「src」の検索結果

関連キーワード
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRC レジューサ イハラサイエンスSRC レジューサイハラサイエンス
429税込472
1個
当日出荷から16日以内出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
Fluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT) Fluke NetworksFluke Networks 光ファイバテスト装置コードセット(SRC-9-SCSC-KIT)Fluke Networks
43,980税込48,378
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ テストリファレンスコードキット併用可能製品 Certifiber(TM) Pro光学損失テストセット、SC終端処理済みファイバFluke Networks SRC-9-SCSCキット. SC終端済みファイバ(4 SC/SC)をテストするためのFluke Networks SRC9SCSCKITシングルモードコードキットで、長さは2 mです。. コネクタタイプ: SC/SC シングルモードテストリファレンスコードキット μm CertiFiberProテスタと併用RoHS指令(10物質対応)対応
作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 ビジネスシューズ S3 SRCUVEX(ウベックス)
15,980税込17,578
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタンブルー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
21,980税込24,178
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1ビジネスシューズS3SRCUVEX(ウベックス)
17,980税込19,778
1足
当日出荷から翌々日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
ブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2サンダルS1SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S1 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプサンダル
作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRCUVEX(ウベックス)
14,980税込16,478
1足
当日出荷
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。 スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。 濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
材質/仕上先芯:スチール、靴底:ポリウレタングレー材質(甲被)マイクロベロア(合成)耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRCUVEX(ウベックス)
28,980税込31,878
1足
当日出荷
靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。 VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。 最高300℃の接触熱に対応しています。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴムブラック耐圧迫性荷重(kN)15材質(甲被)レザー
作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス)作業靴ウベックス1 G2 パーフォレーテッドシューズ S1 SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。 衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。 ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。 静電性能はESDに適合しています。
材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)機能軽量耐圧迫性荷重(kN)15
作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス1G2レースアップブーツS2SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
革新的 uvex PUREnrj ソールは着地のエネルギーを次の蹴り出すエネルギーへ還元します。衝撃吸収と安定性により足の疲労を大幅に軽減します。非常に軽量なS1セーフティサンダルです。
材質甲被:マイクロベロア、先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタンブラック/ブルー規格規格 EN ISO 20345:2011 S2 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ
作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRC UVEX(ウベックス)作業靴 ウベックス2コンストラクションレースアップブーツブラックS3SRCUVEX(ウベックス)
16,980税込18,678
1足
当日出荷
高い機械的ストレスや過酷な気象など、建設業界特有の課題を解決するために開発された、信頼性の高い作業靴です。
材質甲被:レザー、先芯:グラスファイバー、靴底:二重密度ポリウレタンブラック規格規格 EN ISO 20345:2011 S3 SRC耐圧迫性荷重(kN)15靴タイプブーツ
ENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップ ニチフENDキャップ リングスリーブ用絶縁キャップニチフ(15件のレビュー)
659税込725
1パック(100個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。 半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。 安全性(絶縁性能)に優れています。 改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に定格電圧(V)300使用温度(℃)0~60材質(絶縁体)塩化ビニル
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)480対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
クイックバークランプ SK11クイックバークランプSK11(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。種類バークランプ材質(本体)ナイロン/グラスファイバー材質(パッド)TPR樹脂材質(ハンドル)TPR樹脂最大締付力(kg)150
ねじり鎌 全鋼 千吉ねじり鎌 全鋼千吉(17件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
除草作業用です。平面から隅っこまで。
用途草取り鎌材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)160タイプ溶接型全長(mm)280刃長(mm)125
怪力クイックバークランプ M SK11怪力クイックバークランプ MSK11(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバーを握るだけで強力クランプ、ワンプッシュで簡単にリリースできます。 小さくても強力な締付力を発揮します。 締め付ける作業だけでなく、拡張・突っ張り作業にも対応します。 ラージパッド採用で対象物を安定して固定できます。 最大締付力は80kgです(メーカー従来品の約4倍)。
用途木工作業等の仮止め作業。材質ナイロンファイバー、炭素鋼フトコロの深さ(mm)60
シリコンコードヒーター 八光電機シリコンコードヒーター八光電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。 柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)(発熱部)2.4リード線1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
エンドキャップ ニチフエンドキャップニチフ(2件のレビュー)
228税込251
1袋(25個)
当日出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用材質軟質塩化ビニル端子形状棒形最高使用温度(℃)60作業温度範囲(℃)最低0RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)300
「テプラ」PROハーフカット用交換カッター キングジム「テプラ」PROハーフカット用交換カッターキングジム(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。
セット内容可動刃、固定刃対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-92
ステンレスラジオペンチ tradステンレスラジオペンチtrad
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。
寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
配線チェッカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)配線チェッカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
当日出荷
ひとりですばやく配線チェックができる! 音と光(LED)で表示するので、確実な探査ができます。 調べたい電線端部は「ピッ、ピッ、ピッ」という音とLEDの点滅で確認。 電線がショートしている場合は、「ピー」という音とLEDの点灯でお知らせ。 導通チェック電球や電気器具のコードの導通チェックが可能です。
仕様最大導通テスト可能回路抵抗/150Ω長さ(mm)300(テストリード)質量(g)41(送信器)、約100(電池込み)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×55×20(送信器)40×98×24(受信器)使用電池006P(9V)最大消費電力(mW)360
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグJAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器コネクタ形状ストレートプラグタイプネジ嵌合式結線方式はんだ付け定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
片手鍬 千吉片手鍬千吉(8件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
用途小型の鍬 穴掘り・土起こし用材質刃部:刃物鋼、柄部:木全長(mm)340質量(g)260刃幅(mm)75刃高(mm)90
小鎌 全鋼 千吉小鎌 全鋼千吉(7件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
除草作業用です。効率よく土ごと除草。
用途草取り鎌全長(mm)310刃長(mm)120刃幅(mm)30材質刃部:刃物鋼、柄部:木質量(g)120
小鎌 左用 全鋼 千吉小鎌 左用 全鋼千吉(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
効率よく土ごと除草。
用途除草作業用刃長(mm)120刃幅(mm)40全長(mm)305仕様左きき用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)118質量(g)140奥行(mm)25
TONE セーフティリターンカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE セーフティリターンカッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
セーフティリターン機構を備えた安全性の高いカッターです。 リターンスライド部分から指を離すと自動的に刃が収納位置に戻る機構を備えており、刃の戻し忘れ等を防ぎ事故を防止します。 ロックスライドを押すことによって通常のカッターと同様に使用することも可能です。
用途紙やダンボール、壁紙、薄手のベニヤ板などの切断用。レッド×ブラック材質(刃)特殊鋼RoHS指令(10物質対応)対応
「テプラ」PROテープカット用交換カッター キングジム「テプラ」PROテープカット用交換カッターキングジム(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「テプラ」PROテープカット用の交換カッターです。
セット内容可動刃、固定刃対応機種SR-R7900Pアズワン品番64-8842-93
C型シーリング受台 神保電器C型シーリング受台神保電器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコンコードヒーター ノーブランドシリコンコードヒーターノーブランド(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。
材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
LEDスイングルーペ 共栄プラスチックLEDスイングルーペ共栄プラスチック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
LEDライト付きのコンパクトタイプ。
材質本体/ABS、レンズ/アクリルブラック質量(g)38電源ボタン電池CR2016×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×12×80レンズサイズ(mm)35松吉医科器械コード24-6117-00
ミニ炊飯器 HOME SWANミニ炊飯器HOME SWAN(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様炊き上がり時間:25、3杯付属品しゃもじ、計量カップ/ポリプロピレン材質本体:ポリプロピレン、内鍋:アルミ、フッ素樹脂塗装質量(kg)1電源(V)単相100外寸(mm)165×155×H175ガス消費量(kW)炊飯時:230、保温時:20.0EBM品番6442500
ステンレスエアーポット 象印マホービンステンレスエアーポット象印マホービン(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)3材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φ)7cm本体質量(kg)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×325機能傾斜漏れ防止保冷効力(℃)24時間/10時間:(59℃以上/74℃以上)、10時間:(8℃以下)エコマーク認定番号10 146 001
ボードヤスリRC 替刃 SK11ボードヤスリRC 替刃SK11
539税込593
1本
当日出荷
SK11ボードヤスリRC専用の替刃です。刃部の研削面には多くの小さな刃と削りくずを排出する穴があり、目詰まりがしにくく、効率良く削ることができます。 刃には方向性があり、一方向に削れます。本体に取り付ける向きにより、引く・押すの使い分けができます。
用途石膏ボード・ケイカル板・木材の荒削り・面取り。適合材石膏ボード・ケイカル板・木材適合機種SK11ボードヤスリSRC-1寸法(mm)刃部:約140×42材質(刃)炭素工具鋼SK7
ステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶) 象印マホービンステンレス エアーポット Ag抗菌(魔法瓶)象印マホービン(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
「ステンレスまほうびん」なので衝撃に強く、氷を入れても割れません。 「傾斜湯もれ防止」なので転倒時はもちろん、傾斜時の湯もれを最小限に抑える安全弁つき。 「中せんなし」なので給湯や排水が簡単にできます。
容量(L)2.2材質ステンレスエコマーク認定認定口径(Φmm)70本体質量(kg)1.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×230×285機能傾斜漏れ防止保温効力(℃)54以上(24時間)、70以上(10時間)保冷効力(℃)8以下(10時間)エコマーク認定番号10 146 001
汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用 TRUSCO汗取りバンド シリカクリンヘルメットあご紐用TRUSCO
669税込736
1枚
当日出荷
トラスコ品番116-0471材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)140幅(mm)90ブルー質量(g)14
チェスト(4段6引出し) SK11チェスト(4段6引出し)SK11(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
剛性・精度に優れた、プロも納得の確かな品質です。引出しは、荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。 ローラーキャビネットとの組み合わせに最適で、収納力は抜群です。仕切り板をトップ部に設置し、スペースを区切ることで収納性・利便性が向上しました。 引き出しの全段にEVAマットが付いています。引出しを全段閉めてトップカバーを閉じると、全段引き出しのロックが可能です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。引出し数6外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)660×307×374
ソーラー君 単管パイプ取付金具付 ブラスト興業ソーラー君 単管パイプ取付金具付ブラスト興業
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ソーラー君:光センサー付で夜間自動点 大型LED:赤×4使用 中央に大型デリネーターを採用 万が一太陽電池が切れた場合車のライト等で反射 天候不良時は約5日間作動(1日8時間使用)
Sシリーズ 補助継電器 富士電機Sシリーズ 補助継電器富士電機(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から42日以内出荷
420SR 固定車(イモノ車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(イモノ車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ねじり鎌 全鋼 鋸刃 千吉ねじり鎌 全鋼 鋸刃千吉
799税込879
1個
当日出荷
用途除草作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)120高さ(mm)280質量(g)160奥行(mm)45