カテゴリ

  • 制御機器(134)
  • メカニカル部品(81)
  • 切削工具(67)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(45)
  • バイク純正部品(32)
  • オフィス家具(32)
  • 空調・電設資材(21)
  • 安全用品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 家電(17)
  • バイク部品(16)
  • 事務用品(15)
  • 物流用品(14)
  • 電気材料(13)
  • 作業工具(11)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 機構部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 「srf」の検索結果

671件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)反射ミラー取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
319税込351
1個
当日出荷
RF-230用の反射ミラー取付金具です。
付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
鋳鉄ゲートバルブ10K 東洋バルヴ鋳鉄ゲートバルブ10K東洋バルヴ
24,980税込27,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形クラス10K
再剥離反射テープ TRUSCO再剥離反射テープTRUSCO
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
貼り直しがしやすく、空気が入りづらい粘着剤を使用しています。伸縮性があるため曲面にもぴったりフィットします。屋外耐候性5年を有します。
用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。基材ポリ塩化ビニル(PVC)テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力5.2主な用途工場や倉庫などの安全対策、道路工事の保安用品、カーラッピングなどに。引張強度(N/25mm)30
STRオンデマンド 特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)STRオンデマンド 特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
デュアルチャンネル受信ですので、2つのオペレーションを同時にモニターすることができます。 最高クラスの防塵・防水性IP68。 超小型・軽量50g(バッテリー内蔵)。 ワンクリックで送話開始して話が終わると自動で受信に戻るワンクリックハンズフリーと長押しで従来のPTT運用をおこなう2つのPTT運用を併用できます。
仕様免許、資格:不要、グループトーク:有付属品回転式クリップ幅(mm)40高さ(mm)55タイプ通話:交互通話、中継通話奥行(mm)20チャンネル数交互通話20ch、中継通話27chアンテナサイズ(mm)22通信方法単信および半複信出力(mW)音声:10RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1送受信周波数(MHz)交互通話(単信) 422MHz帯、中継通話(半複信)421MHz帯 / 440MHz帯ノイズキャンセリング
中字1.0替芯(BSRF) パイロット中字1.0替芯(BSRF)パイロット
49税込54
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途スーパーグリップGノック式、レックスグリップ対応商品タイプ替芯先端ボール径(mm)1.0全長(mm)98.5適合本体シリーズ名油性ボールペン単色インク油性入数1本線の太さ中字繰り返し・詰め替え対応
黒鉄フランジ 20K・SOP-RF イシグロ黒鉄フランジ 20K・SOP-RFイシグロ
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SOP型使用圧力20K呼び圧力20K
リングファイル ダークグレー ビュートンリングファイル ダークグレービュートン
419税込461
1冊
当日出荷
穴数2タイプタテ型グリーン購入法適合
10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ10K ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ(フランジ形)東洋バルヴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):-10~220、飽和蒸気・脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:-10~300最高使用圧力(MPa)300℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃以下の静流水:1.4接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
スマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載 トライメイトスマホ冷却ファン 3秒急速冷却ペルチェ素子搭載トライメイト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB駆動式のスマホ冷却ファンです。本体裏面にペルチェ素子が内蔵されており、3秒で急速に冷却することが可能です。熱によるスマートフォンの処理落ちや、高温異常を防ぐ事が可能です。可動式の為、様々スマホに取付が可能です。
用途スマートフォンの冷却に付属品USB Type-Cケーブル材質プラスチック、アルミニウム寸法(mm)50×35×80質量(g)60接続USB 接続電源タイプUSB駆動式インターフェイスUSB Type-C適合寸法(mm)横幅約60~80の機種
アジャストネジ 住友電工ハードメタルアジャストネジ住友電工ハードメタル
729税込802
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
自転車ラック スライドラック 基準型 6台用 ダイケン自転車ラック スライドラック 基準型 6台用ダイケン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
収容数6台
手すり付玄関台 ベルソス手すり付玄関台ベルソス
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
玄関の段差を減らして上り下りがラクになる手すり付き玄関台。1段追加されるので高い玄関の上り下りがラクになります。また、手すりも付いているので安心。台の横には横倒れ防止の支えが付いています。 台の下には靴を収納できるスペースがあるので、設置しても靴の置き場所に困りません。 向きを変えて設置できるので左右どちらでもOK。
用途玄関の段差が負担に感じる時に。手すりも付いているので靴の脱ぎ履きの際のサポートになります。セット内容踏み台、支え部品、手すり、ネジ、固定金具、脚部品(アジャスター)、レンチ材質ラバーウッド、PP樹脂、スチール耐荷重(kg)100
スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツールスクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)スーパーツール
29,980税込32,978
1台
当日出荷
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。トラスコ品番660-7058幅(mm)158高さ(mm)121寸法L(mm)158寸法H(mm)121基本使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25寸法D(mm)27寸法D2(mm)27寸法H2(mm)55
下水継手 ゴム輪受口0度自在曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口0度自在曲管東栄管機
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NBネグロス電工
869税込956特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
フライング金具 TOAフライング金具TOA
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーSR-S4L,SR-S4Sを吊下げて使用するための金具です。
仕様168×170×284(組立時)付属品吊下げ金具取付ねじ(M8アブセット)×6、スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8、吊下げ金具組立ねじ×2、吊下げ金具組立座金×一式材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(kg)2.9(付属品を含む)構成部品吊下げ金具A×1、吊下げ金具B×1、スピーカー側金具×1
フライング金具 TOAフライング金具TOA
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
ラインアレイスピーカーを吊り下げて使用するための金具です。吊り下げられるスピーカーは1台のみです。
付属品吊下げ金具取付ねじ(六角ボルトM5×40(座金付き))×2、振れ止め金具取付ねじ(六角ボルトM5×25(座金付き))×2適合【スピーカー】SR-H3S、SR-H3L、SR-H2S、SR-H2L材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装質量(g)630構成部品吊下げ金具×1、振れ止め金具×1、スペーサー板×1
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)11周波数(kHz)1.5(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)249×450×243周波数特性65Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力91(1W/1m)スピーカー低域用:20cmコーン型、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)水平:90、垂直:60(ホーン90回転時水平:60、垂直:90)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)120(連続ピンクノイズ)、360(連続プログラム)
自転車ラック スライドラック 連結型 6台用 ダイケン自転車ラック スライドラック 連結型 6台用ダイケン
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
収容数6台
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
移動用のハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:合板黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)35形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:定指向性ホーン60°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:600、連続ピンクノイズ:200入力コネクタノイトリックNL4MP×2およびM4ねじ端子バリアー間隔10mm
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
ハイパワー、ハイクオリティ、堅牢型の2ウェイスピーカーシステムです。パッシブネットワーク内蔵のシングルアンプ駆動方式です。推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:MDFダークグレー(マンセルN3.0近似色)ウレタンコート、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)アクリル塗装質量(kg)18形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×444×241周波数特性60Hz~18kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)入力端子M5ねじ端子バリアー間隔13mm、ノイトリックNL4MP×2音圧レベル(dB)出力99(1W/1m)スピーカー低域:25cmコーン型、高域:定指向性ホーン90°(水平)×40°(垂直)+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)8許容入力(W)連続プログラム:450、連続ピンクノイズ:150
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
屋内用の2ウェイパッシブ型スピーカーシステムです。内蔵のパッシブネットワークにより、高品質で高出力のサウンドを提供します。屋内常設用または仮設用として幅広い用途で使用可能です。
仕様【システム形式】2ウェイ/パッシブ型/バスレフ型材質エンクロージャ:バーチ合板黒(マンセルN1.0近似色)ポリウレア・コーティング、グリル:圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)4分艶塗装質量(kg)5.8周波数(kHz)3(クロスオーバー周波数)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×400×177周波数特性80Hz~20kHz音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:コンプレッションドライバー+定指向性ホーン指向角(°)70(円錐形)コネクタノイトリックNL4MP×2、M4ねじ端子バリアー間隔11mmインピーダンス(Ω)8許容入力(W)80(連続ピンクノイズ)、240(連続プログラム)
自転車ラック スライドラック 連結型 7台用 ダイケン自転車ラック スライドラック 連結型 7台用ダイケン
188,800税込207,680
1個
翌々日出荷
収容数7台
フロアスタンド TOAフロアスタンドTOA
81,980税込90,178
1個
3日以内出荷
2台連結したラインアレイスピーカーSR-S4Lを取り付けて使用する専用フロアスタンドです。 ロック付きキャスターが付いていますので、容易に移動させることができます。
仕様12付属品スピーカー取付ねじ(M5アブセット)×8材質圧延鋼板ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装
スピーカーシステム TOAスピーカーシステムTOA
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
SR(Sound Reinforcement)用、高耐入力・高能率の2ウェイバイアンプ駆動バスレフ型スピーカーシステムです。 推奨のデジタルスピーカープロセッサーはDP-SP3(別売)です。
材質エンクロージャ:ウレタンコートダークグレー(マンセルN3.0近似色)、パンチングネット:黒(マンセルN1.0近似色)塗装質量(kg)37形式エンクロージャ:バスレフ型周波数(kHz)クロスオーバー周波数:1(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×619×364周波数特性70Hz~20kHz(DP-SP3(別売)による推奨パラメーター適用時)音圧レベル(dB)出力低域:98(1W/1m)高域:110(1W/1m)スピーカー低域:30cmコーン型、高域:60°×40°定指向性ホーン+コンプレッションドライバーインピーダンス(Ω)低域:8高域:16許容入力(W)連続プログラム:360(低域)/240(高域)、連続ピンクノイズ:120(低域)(※1)/80(高域)(※2)入力コネクタノイトリックNL4MPR
下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口60度自在曲管東栄管機
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
自転車ラック スライドラック 連結型 5台用 ダイケン自転車ラック スライドラック 連結型 5台用ダイケン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
収容数5台
FC外ネジゲート弁 東洋バルヴFC外ネジゲート弁東洋バルヴ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200最高使用圧力(MPa)0.7(120℃以下の静流水)、0.5(120℃以下の脈動水、空気・圧縮窒素ガス)、0.20(120℃以下のガス、飽和蒸気)主要材質BRZ(青銅)クラス5K
自転車ラック スライドラック 連結型 8台用 ダイケン自転車ラック スライドラック 連結型 8台用ダイケン
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷
収容数8台
下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管東栄管機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管東栄管機(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
自転車ラック スライドラック 基準型 10台用 ダイケン自転車ラック スライドラック 基準型 10台用ダイケン
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
収容数10台
4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】   ERB2WSRF マスプロ電工4K8K衛星放送対応分波器【簡易パッケージ】 ERB2WSRFマスプロ電工
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラッドタイプ フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)トラッドタイプ フロントディスクローターSUNSTAR(サンスター)
39,980税込43,978
1枚
3日以内出荷
純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
JIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ) 東洋バルヴJIS 10K型 鋳鉄F形ゲートバルブ (外ねじ)東洋バルヴ
25,980税込28,578
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鋳鉄最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(フタ)FC200材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ
吹筒 SUNLUCKY(サンラッキー)吹筒SUNLUCKY(サンラッキー)
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
材質アルミ製
矢 SUNLUCKY(サンラッキー)SUNLUCKY(サンラッキー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
6日以内出荷
10本セット、吸盤式
マウスピース SUNLUCKY(サンラッキー)マウスピースSUNLUCKY(サンラッキー)
3,998税込4,398
1セット(5個)
6日以内出荷
5個セット
ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK 河村電器産業ホーム盤用パーツ(1梱包品) HKY・HK河村電器産業
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管 東栄管機下水継手 ゴム輪受口30度自在曲管東栄管機
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
下水道用自在曲管です。
用途下水道塩ビ管用継手形状下水継手材質(本体)PVC材質(パッキン)SBR
...