カテゴリ

  • 制御機器(45)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srf2」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
    用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
  • アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RF-230用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
  • マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ 松永製作所 (車椅子)

    マイチルト・ミニ3D MH-SRシリーズ

    松永製作所 (車椅子)
    239,800税込239,800非課税商品
    1台
    4日以内出荷
    小柄な方にも頭の位置を合わせられるよう、低い位置に設定できます。前後・左右・角度も一度に合わせられる新しい構造です。小柄な方でもしっかり深く座れる「短い座シート奥行(35cm)」です。円背の方の安定座位をサポートする「背フレーム前折れ機能」(ポジティブ機能)です。極限まで手前に引きこんだ「直下構造のフットサポート」(前後・角度調整式)です。「膝が伸びない人」、「足関節が変形している(尖足拘縮)人」もフットサポートにしっかりと足を乗せる事ができます。※最も引き込んだ位置から前方に5cmスライド可能です。
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    材質S45C
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • 筆ペン 瞬筆専用カートリッジ パイロット

    筆ペン 瞬筆専用カートリッジ

    パイロット
    219税込241
    1本
    当日出荷
    SVS-70FDM-B,SVS-70FDF-B用替カートリッジ
    用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト適合本体SVS-70FDM-B・SVS-70FDF-B全長(mm)129種類筆ペンインキカートリッジ方式キャップ式最大径(Φmm)12.9インク色インク水性染料・速乾インキ:6.5g商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
    用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 FAコネクタケーブル 行田電線

    M12 FAコネクタケーブル

    行田電線(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
  • SRF ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)

    SRF ラック(両端面加工)

    KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    モジュール、長さ等を豊富に取り揃え、低価格で応用性があります。
    種別ラック材質S45C形状RF表面処理黒染
  • ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)200角度(°)自在:15
  • EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO

    EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用)

    TRUSCO
    699税込769
    1枚
    翌々日出荷
    ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
    用途TIT44S-R用の専用フォームです。トラスコ品番776-1775適合機種TIT44SR材質EVA厚さ(mm)33ブラック×グレー摘要右側2段目用縦(mm)93横(mm)465
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフト付き)

    オークラ輸送機
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし) オークラ輸送機

    スチール製ツバ付きローラ単体 SRF型(シャフトなし)

    オークラ輸送機
    3,398税込3,738
    1本
    5日以内出荷
    ツバ付き(片側)ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途ローラ片端に抵抗の少ないガイドの役割を行うツバ付Φ57スチール製ローラシャフト径(Φmm)12ローラ径(Φmm)57Xt1.4RoHS指令(10物質対応)対応ツバ外径(Φmm)100
  • 鋳鉄 ゲート 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート

    東洋バルヴ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200JIS規格JIS B 2031
  • Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA BOURNS

    Bourns 積層チップインダクタ, 300mA, 2 x 1.2 x 1.2mm, SRF2012-361YA

    BOURNS
    55,980税込61,578
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    最大直流電流 = 300mA。長さ = 2mm。奥行き = 1.2mm。高さ = 1.2mm。寸法 = 2 x 1.2 x 1.2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 500mΩ。シリーズ = SRF2012A。コア材料 = フェライト。動作温度 Min = -55℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
    呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • 瞬筆 本格毛筆用カートリッジ パイロット

    瞬筆 本格毛筆用カートリッジ

    パイロット
    249税込274
    1本
    5日以内出荷
    SVS-70FDM-SHU用替カートリッジ
    用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト材質樹脂タイプカートリッジインク水性染料
  • 表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 300mA 1セット 2000個入

    BOURNS
    58,980税込64,878
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えていません。最大 DC 電流 0.3 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-6978-69
  • 表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入 BOURNS

    表面実装インダクタ 300mA 1セット 10個入

    BOURNS
    449税込494
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流電流:300mA●長さ:2mm●奥行き:1.2mm●シールド:なし●許容差:25%●シリーズ:SRF2012A●コア材料:フェライトアズワン品番65-7043-32
  • 電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ

    河村電器産業
    619,800税込681,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 20シリーズ

    河村電器産業
    669,800税込736,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 05シリーズ

    河村電器産業
    409,800税込450,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 06シリーズ

    河村電器産業
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF2シリーズ

    河村電器産業
    419,800税込461,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 05シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 05シリーズ

    河村電器産業
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 06シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 06シリーズ

    河村電器産業
    409,800税込450,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 ESRF2シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF2シリーズ

    河村電器産業
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 10シリーズ

    河村電器産業
    449,800税込494,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • 電灯分電盤 NSRF2 10シリーズ 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF2 10シリーズ

    河村電器産業
    529,800税込582,780
    1個
    13日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
  • Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNS

    Bourns コモンモードチップインダクタ

    BOURNS
    229税込252
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • Bourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351Y BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 11 μH, 2A, SRF0504-351Y

    BOURNS
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    SRF0504シリーズ巻線型チョーク. SRF0504シリーズ巻線型チョークは、定格電流が5 A インダクタンス範囲: 0.60 → 6.0 μH 周波数範囲: 最高1200 MHz RoHS対応 EMI抑制に使用
    仕様インダクタンス = 11 μH最大直流電流 = 2A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK ラック KHK(小原歯車工業)

    KHK ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ・高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑えました。・従来のSRFラックより歯面強さを2倍以上アップした製品です。
    種別ラック材質S45C形状RF
  • 鋳鋼 ゲート 150-SSRF 150-SSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鋼 ゲート 150-SSRF 150-SSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    699,800税込769,780
    1個
    33日以内出荷
    多様化するニーズを把握・鍛えぬかれた確かな品質
  • Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y BOURNS

    Bourns SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 600 μH, 300mA, 3.2 x 1.6 x 2mm, SRF3216-601Y

    BOURNS
    379税込417
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 600 μH。最大直流電流 = 300mA。パッケージ/ケース = 3216。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 2mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 2mm。許容差 = ±25%。最大直流抵抗 = 800mΩ。シリーズ = SRF3216。コア材料 = フェライト。インダクタ構造 = 巻線型℃。SRF3216シリーズ巻線型チョーク. SRF3216シリーズ巻線型チョークは、高インピーダンスで、定格電流が最大400 mAとなっています。 SRF3216シリーズの用途には、ノイズ抑制、パソコン、ディスプレイパネルなどがあります。. RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電灯分電盤 ESRF 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF

    河村電器産業
    319,800税込351,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • 電灯分電盤 NSRF 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF

    河村電器産業
    299,800税込329,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付