カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 家電(3)
  • 作業工具(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「srf2」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4サイズラチェットレンチ ショートタイプ スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ ショートタイプ

    スーパーツール(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
    用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
  • アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    アルミ製4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール
    3,898税込4,288
    1丁
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミニウム合金(A2014S)、表面処理:メタリックシルバー塗装シルバー
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    RF-230用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M4(長さ10mm)セムスビス2本
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    RF-220用の反射ミラー取付金具です。
    付属品M3(長さ8mm)セムスビス2本
  • 筆ペン 瞬筆専用カートリッジ パイロット

    筆ペン 瞬筆専用カートリッジ

    パイロット
    219税込241
    1本
    当日出荷
    SVS-70FDM-B,SVS-70FDF-B用替カートリッジ
    用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト適合本体SVS-70FDM-B・SVS-70FDF-B全長(mm)129種類筆ペンインキカートリッジ方式キャップ式最大径(Φmm)12.9インク色インク水性染料・速乾インキ:6.5g商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • 反射ミラー取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    反射ミラー取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    衝突による光軸ズレを防ぎ反射ミラーを保護します。
    用途RF-210(反射ミラー)用保護取付金具付属品M3(長さ12mm)セムスビス2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • M12 FAコネクタケーブル 行田電線

    M12 FAコネクタケーブル

    行田電線(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
  • ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在曲管 SRF200シリーズ

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    取付管の角度合わせに柔軟な対応が可能な自在型ゴム輪受口の曲管です。
    呼び径(mm)200角度(°)自在:15
  • EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用) TRUSCO

    EVAフォーム 専用EVAフォーム(TIT44S-R用)

    TRUSCO
    699税込769
    1枚
    翌々日出荷
    ブラック・グレー2層で表層の黒色部分はカーボン風繊維でコーティングされており、耐久性と高級感にあふれています。カーボン風繊維コーティングのフォームなので、通常のウレタンフォームと比べ、クリーニングがしやすいです。収納工具に合わせた立体成型で、各工具のサイズも印字されているので、使用中の工具が一目でわかるとともに、使用後の工具がしっかりと収納できます。
    用途TIT44S-R用の専用フォームです。トラスコ品番776-1775適合機種TIT44SR材質EVA厚さ(mm)33ブラック×グレー摘要右側2段目用縦(mm)93横(mm)465
  • ゴム輪受口自在継手 前澤化成工業

    ゴム輪受口自在継手

    前澤化成工業
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    取付管角度合わせが簡単にできます。自在角度0°~15°。屋外排水用。
    呼び径200適合パイプ(下流側)差し口:SRF適合ソケット(下流側)受口:SRFS
  • SRF-HL 焼入ラック KHK(小原歯車工業)

    SRF-HL 焼入ラック

    KHK(小原歯車工業)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染
  • 瞬筆 本格毛筆用カートリッジ パイロット

    瞬筆 本格毛筆用カートリッジ

    パイロット
    249税込274
    1本
    5日以内出荷
    SVS-70FDM-SHU用替カートリッジ
    用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト材質樹脂タイプカートリッジインク水性染料
  • Bourns コモンモードチップインダクタ BOURNS

    Bourns コモンモードチップインダクタ

    BOURNS
    229税込252
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 電灯分電盤 ESRF 河村電器産業

    電灯分電盤 ESRF

    河村電器産業
    319,800税込351,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • 電灯分電盤 NSRF 河村電器産業

    電灯分電盤 NSRF

    河村電器産業
    299,800税込329,780
    1個
    41日以内出荷
    フル2線式リモコンリレー付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
    種類標準分電盤使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A分岐スペース数0付属回路フル2線式リモコンリレー付
  • ロータリースイッチ SRFシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロータリースイッチ SRFシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(5件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数単極絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500 1分間
  • スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) スーパーツール

    スクリューカムクランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム)登録商品です。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
    用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイストなどの吊下げや鋼材などの引張り作業に。材質特殊鋼寸法L1(mm)121クランプ範囲(mm)0~40寸法D2(mm)32寸法H2(mm)45
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSRF穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • 旋削用インサート(サーメット) 三菱マテリアル

    旋削用インサート(サーメット)

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    仕上げ切削用ブレーカ切りくずの流れをコントロールするリードブレーカ。シャープな切れ刃で面粗さ良好。
    内接円許容差(mm)±0.025コーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • 形鋼クランプ スーパーツール

    形鋼クランプ

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    形鋼を吊った場合ほぼ水平になるので作業性がよい。_x000D_。バネの働きにより、クランプを取り付けたとき手で支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。_x000D_。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。_x000D_。円弧状パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。_x000D_。形鋼(H形、I形、T形、L形鋼等)構造物専用横吊クランプ(軽量コンパクトタイプ)。_x000D_。吊クランプ管理システムS・M・A・Я・T対応。
    用途形鋼の吊り上げ_x000D_。形鋼の引き起こし寸法(mm)143(L/MIN)/142(L1)/87(L2)/199(H/MAX)/136(H1)/66(D)/30(D1)/67(T)/42(T1)/18(T2)質量(kg)3.7クランプ範囲(mm)3~22容量(t)2
  • フィニッシュネイルベージュ タチカワ

    フィニッシュネイルベージュ

    タチカワ
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    用途回り縁、巾木の取り付け、各種内装仕上げ打ち
  • ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 IS STM レンズキット

    Canon
    399,800税込439,780
    1個
    4日以内出荷
    【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
    付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズ付属:RF24-105mm F4-7.1 IS STM記録方式動画:MP4有効画素数最大:約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個ISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
  • ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 L IS USM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R6 Mark II・RF24-105 L IS USM レンズキット

    Canon
    529,800税込582,780
    1個
    4日以内出荷
    【進化したトラッキング性能と最高約40コマ/秒の連続撮影】。広範囲、高密度、高速・高精度のAFシステムに、ディープラーニング技術を活用したトラッキング性能を搭載。アグレッシブな動体の予測できない動きにも後れを取らず、粘り強く追尾し続けます。人物・動物・乗り物の検出精度が向上し、さらに安定してAF撮影できる被写体対象範囲が拡大。また、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(電子シャッター時)との連携により、動体撮影を強力にサポートします。加えて、フルサイズEOS初のRAWバーストモードの搭載により約30コマ/秒(AF追従)の高速連続撮影も可能となり、被写体の一瞬の表情や動きの変化、鳥が飛び立つ瞬間など、これまで撮れなかった瞬間の撮影が可能になりました。【常用ISO102400の高画質・高感度】。有効画素数最大2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xにより、高画質と高感度の両立を実現し、静止画撮影において常用ISO感度(最高)102,400を達成。低輝度撮影でも低ノイズかつ安定的なAFが可能で、撮影領域の拡大に貢献します。【世界最高レベル最大8.0段の手ブレ補正効果】。ボディー内手ブレ補正機構を搭載。レンズ内光学式手ブレ補正との協調制御により最大8.0段※の手ブレ補正効果を発揮。動画撮影では、動画電子ISを併用することで、より強力な手ブレ補正が可能です。※2022年11月1日現在発売済みのレンズ交換式デジタルカメラにおいて。EOS R3/R5/R6/R7も同じ8.0段の手ブレ補正効果段数(キヤノン調べ)。※静止画撮影時。RF24-105mm F4 L IS USM装着時、f=105mm Yaw/Pitch方向、CIPA規格準拠。お買い求めの時期により、レンズのファームウエアの更新が必要。【本格的な動画性能】。6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録※。Canon Log 3やHDR PQ動画など多彩な記録、6K/3.7KのRAW外部記録、フルHD/180Pのハイフレームレート動画、強力なAF&トラッキング性能、連続で最大6時間の動画撮影時間、5種のフィルターによるクリエイティブフィルター動画、CINEMA EOS風のクイック設定画面など、動画クリエイターに応える動画性能を追求・実現しました。※4Kクロップなし撮影時のみ、6Kオーバーサンプリングによる記録が可能。【直感的な操作性と高い信頼性】。EOS R6の操作性を継承しながら、さらに使いやすさを向上。メイン・サブ1・サブ2の3つの電子ダイヤル操作、改良したマルチコントローラーのほか、静止画撮影/動画撮影切り換えスイッチを新設。また防塵・防滴性能※、シャーシにマグネシウム合金を採用するなど耐久性も追求。直感的な操作性と高い信頼性により、より快適な撮影を実現しています。※防塵・防滴性能を発揮させるため、カメラの端子カバー、バッテリー収納部ふた、カードスロットカバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。また、マルチアクセサリーシューにはシューカバーを取り付けてください。※防塵・防滴に配慮した設計を行っていますが、ゴミやほこり、水、塩分などのカメラ内部への侵入を完全に防ぐことはできません。【映像表現の拡大】。システム拡張性に優れた次世代インターフェース[マルチアクセサリーシュー]を搭載。ストロボのコントロール、音声のデジタル入力、高速データ通信や電源供給などの機能拡張に対応。また、エラー発生時のガイダンス機能により、アクセサリーとの通信エラー発生時に検出された情報に基づいてガイダンスを表示※。アクセサリーが正常に動作しない状態のまま撮影を続けてしまうトラブルを低減します。充実の通信機能により撮影後の写真や動画の転送・管理が快適に行えるとともに、外部ストロボやマイクなど純正アクセサリー(別売)との連携強化により映像表現の拡大をサポートします。※従来アクセサリー接続時は、ガイダンス機能は動作しません。
    付属品EOS R6 Mark II 本体、バッテリーチャージャーLC-E6、バッテリーパックLP-E6NH、ストラップER-EOSR6 MarkII、シューカバーER-SC2ブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E6(※ACアダプターキットACK-E6も使用可能)本体質量(g)(約)588レンズRF24-105mm F4 L IS USM(付属)記録方式MP4(動画)有効画素数約2420万画素(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)138.4×98.4×88.4記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応使用電池対応バッテリーパック(LP-E6NH/LP-E6N/LP-E6)×1個防塵防水性能防塵・防滴撮像素子フルサイズCMOSセンサーISO感度設定【常用】[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600連続撮影速度最高:約12コマ/秒(メカシャッター・電子先幕)、約40コマ/秒(電子シャッター)モニターサイズTFT式3.0型カラー液晶(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネル
  • ミラーレスカメラ EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット Canon

    ミラーレスカメラ EOS R8・RF24-50 IS STM レンズキット

    Canon
    329,800税込362,780
    1個
    5日以内出荷
    【約461gの軽量・軽快フルサイズ】 高画質、AF、動画など上位機種に迫る性能を備えながら、約461gという軽量化を実現したフルサイズミラーレスカメラ。小型・軽量でありながら、防塵・防滴性能※に加え、シャーシに高い剛性と放熱性を持つマグネシウム合金を採用。耐久性も兼ね備えています。 【約2420万画素の高画質と常用ISO102400の高感度性能】 有効画素数最大約2420万画素35mmフルサイズCMOSセンサーと映像エンジンDIGIC Xの搭載により、高画質と高感度の両立を実現。ダイナミックな表現と大きく美しいボケ味の実現し、クリエイティブな映像表現を可能にしています。また、常用ISO感度102400(静止画撮影時)により、暗いシーンでもシャッタースピードを上げられるため、シャッターチャンスを逃しません。その他、ISOオート時のシャッタースピード低速限界や、長秒時露光撮影時・高感度撮影時にノイズを低減する機能を搭載しています。 【多様な被写体を検出するトラッキングAF性能】 デュアルピクセルCMOS AF IIの採用により、高速・高精度はもちろん、画面の広範囲にわたりAFできるという特長を備えています。ディープラーニング技術の活用により、人物/動物(犬・猫・鳥・馬)/乗り物(モータースポーツ・鉄道・飛行機)において高い検出精度を実現。高速・高精度なAFとの連携で、一度被写体を捉えると粘り強くトラッキング(追尾)します。カメラが自動で被写体を選択する設定時には、切り換える被写体をカメラ任せにできるため、撮影に集中することができます。 【約40コマ/秒の高速連続撮影】 電子シャッター撮影時、最高約40コマ/秒の高速連続撮影(AF/AE追従)を実現。スポーツや動物、鉄道など連続的な動きをする被写体の決定的瞬間に迫ることができます。ローリングシャッター歪みを軽減し、連写中のシャッター音を抑制。コンサートや講演、野生動物などの撮影時にも安心です。また、RAW画像を高速で連続撮影できるRAWバーストモードにより、約30コマ/秒、AF追従の高速連続撮影が可能。撮影したRAW画像は、切り出したり、JPEG画像やHEIF画像に変換・保存することができます。プリ撮影を設定すれば、シャッターを押す約0.5秒前から記録を開始するため、鳥が飛び立つ瞬間や、被写体の一瞬の表情や動きの変化など、これまで撮り逃していたシーンを撮影できます。 【多彩な表現に応える動画性能】 6Kオーバーサンプリングにより、高画質な4Kで記録。フルHD/180Pのハイフレームレート動画、4Kタイムラプス動画、静止画同様の強力なAF&トラッキング性能、1/8000秒の動画撮影時のシャッタースピード、最大2時間に拡大した動画撮影時間など、クリエイターのハイレベルな要求に応える動画性能を備え、多彩な表現を可能にします。 【撮った後も楽しめる作品づくり】 キヤノン製ソフトウエアDigital Photo Professionalによる高度な現像に加え、クラウドを活用したRAW現像により、これまで以上に高画質な作品づくりが楽しめます。また、スマホアプリによるカメラ連携機能も充実。タッチ操作でハイレベルな画像編集と現像が楽しめます。 【その他の機能】 5軸手ブレ補正に加え、あおり補正に対応する動画手ブレ補正機構、カメラだけで独特の表現を楽しむことができるクリエイティブフィルター、自分撮りしやすいタッチRECや動画セルフタイマー、ウィンドカット/アッテネーター機能などの撮影をサポートする便利な機能を搭載。また、0.39型・約236万ドットのOLED(有機EL)カラー電子ビューファインダー、使いやすい電源スイッチや静止画/動画撮影切り換えスイッチ、バリアングル液晶モニターなどの採用により、高い操作性を実現しています。その他、温度上昇による内部デバイスの損傷防止、やけど防止などの観点から、温度上昇緩和・警告および自動的に電源がオフとなる機能を搭載しています。
    付属品レンズ:RF24-50mm F4.5-6.3 IS STM、バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップER-EOSR8、シューカバーER-SC2その他キヤノンRFマウントブラック電源ACアダプター AC-E6N、DCカプラー DR-E18 ※ACアダプターキットACK-E18も使用可能本体質量(g)約414記録方式動画:MP4有効画素数最大約2420万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約132.5×86.1×70.0総画素数約2560万画素使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個防塵防水性能防塵・防滴フォーマット形式DCF2.0、Exif2.31に準拠、静止画:JPEG、HEIF、RAW、C-RAW、DPRAW、RAWバースト、動画:ALL-I、IPB(標準)、IPB(軽量)撮像素子型式/フルサイズCMOSセンサー(デュアルピクセルCMOS AF 対応)液晶モニターTFT式3.0型カラー(3:2)/約162万ドット/静電容量方式タッチパネルISO感度設定[静止画撮影]ISO100~102400[動画撮影]ISO100~25600使用レンズキヤノンRFレンズ群(RF-Sレンズを含む)記録メディアSD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-II、UHS-I、UHSスピードクラス、SDスピードクラス対応) ※Eye-Fiカード/マルチメディアカード(MMC)には非対応記録画素数【静止画】L(ラージ):約2400万画素(6000×4000)、M(ミドル):約1060万画素(3984×2656)、S1(スモール1):約590万画素(2976×1984)、S2(スモール2):約380万画素(2400×1600)、RAW:約2400万画素(6000×4000)、C-RAW:約2400万画素(6000×4000)連続撮影速度最高(約):6コマ/秒(電子先幕)、40コマ/秒(電子シャッター)画面寸法(mm)約36.0×24.0
  • 卓上型吹矢セット SUNLUCKY(サンラッキー)

    卓上型吹矢セット

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    29,980税込32,978
    1セット
    6日以内出荷
    ゆっくり息を吸って、的に集中して吐く。吹矢は自然に腹式呼吸ができ、心肺機能の向上や口腔ケアにもつながるスポ-ツとして近年注目を集めています。
    セット内容本体1、吹筒1、マウスピ-ス1、矢5、吹筒クリ-ナ-1。質量(kg)約1.5長さ(cm)吹筒:50寸法(cm)的:30×45高さ(cm)的中心まで:51.5
  • GIVI SR1159 CRF250L/RALLY DAYTONA(デイトナ)

    GIVI SR1159 CRF250L/RALLY

    DAYTONA(デイトナ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
  • Bourns 積層表面実装インダクタ BOURNS

    Bourns 積層表面実装インダクタ

    BOURNS
    5,598税込6,158
    1リール(100個)
    7日以内出荷
  • スタンド式吹矢セット SUNLUCKY(サンラッキー)

    スタンド式吹矢セット

    SUNLUCKY(サンラッキー)
    33,980税込37,378
    1セット
    9日以内出荷
    ゆっくり息を吸って、的に集中して吐く。吹矢は自然に腹式呼吸ができ、心肺機能の向上や口腔ケアにもつながるスポ-ツとして近年注目を集めています。
    セット内容本体1、吹筒1、吹矢立て1、マウスピ-ス1、矢10、吹筒クリ-ナ-1。質量(kg)約2直径(Φcm)的:43長さ(cm)吹筒:80高さ(cm)的中心まで:111
rf2060特集
  • おすすめ人気ランキング
  • rf2060