カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 作業工具(4)
  • 制御機器(3)
  • テープ(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)

「srg1」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド 3M(スリーエム)スコッチ 超強力 なのに あとからはがせる両面テープ プレミアゴールド3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。テープ幅(mm)15粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
アーロンテープ・グレー Rectorsealアーロンテープ・グレーRectorseal(9件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
巻きつけるとテープ同士が自己融着し、漏水・にじみの補修ができます。 金属・セラミック・ガラス・PVC(塩化ビニル樹脂)等、様々な素材に使用できます。 食品衛生法第370号、第201号 承認 JIS K6353(水道用ゴム)承認 米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
グレー伸び(%)600耐熱温度(℃)-50~200主な用途補修引張強度(MPa)8特性耐熱、絶縁、柔軟
親桁補足継ぎ金具 ネグロス電工親桁補足継ぎ金具ネグロス電工
4,998税込5,498
1セット(2個組)
翌々日出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
729税込802
1個
当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
スタビーリバースギアレンチ10mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ10mmPro-Auto
1,698税込1,868
1本
当日出荷
二面幅(mm)10ラチェット機構あり全長(mm)95トラスコ品番774-7942質量(g)34
SRG ステンレス回転握り イマオコーポレーションSRG ステンレス回転握りイマオコーポレーション
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
スタビーリバースギアレンチ13mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ13mmPro-Auto
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)13ラチェット機構あり全長(mm)108トラスコ品番774-7969質量(g)60
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から翌々日出荷
純正は高額なステアリングギアASSYのみの設定でしたが、555はラックエンド単品で必要部品のみの交換が可能に!!(一部の車種のみ)
用途ラック&ピニオン式ステアリングインナー・タイロッドエンドの一種として使用される。ラックとタイロッドエンドをつなぐもので、操舵力を伝える。
スタビーリバースギアレンチ14mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ14mmPro-Auto
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
二面幅(mm)14ラチェット機構あり全長(mm)115トラスコ品番774-7977質量(g)74
ラバーグリス TRUSCOラバーグリスTRUSCO
1,798税込1,978
1本(100g)
当日出荷
有機モリブデンを配合したラバー専用の合成油グリスです。ゴムを侵しません。耐熱性、潤滑性、防錆性に優れています。
用途各種バルブのゴム部に。車輌のホイールシリンダー、マスターシリンダーに。車両ディスクブレーキのピストン、シム部に。車両ドラムブレーキのバックプレート部、アンカーピン摺動部に。ちょう度No.2黄色トラスコ品番856-1188材質主成分:合成油、リチウム石けん、有機モリブデン使用温度範囲(℃)-20~130使用温度範囲-20~130℃容量(g)100危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ3 1326
SRG-S ステンレス回転握り(小型) イマオコーポレーションSRG-S ステンレス回転握り(小型)イマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮継ぎ金具 ネグロス電工伸縮継ぎ金具ネグロス電工
849税込934
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
スタビーリバースギアレンチ19mm Pro-Autoスタビーリバースギアレンチ19mmPro-Auto
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
二面幅(mm)19ラチェット機構あり全長(mm)139トラスコ品番774-7993質量(g)146
センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RG-R13 L型タイプ岩田製作所
819税込901
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)14タイプRG-R13寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R13RoHS指令(10物質対応)対応
センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ 岩田製作所センサブラケット(反射板用)RG-R12 L型タイプ岩田製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
付属品セムスビス(SUSXM7)M3×8 2本材質SUS304質量(g)32タイプRG-R12寸法t(mm)2適合センサオムロン:E39-R12RoHS指令(10物質対応)対応
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ日本エレパーツ
629税込692
1個
当日出荷から6日以内出荷
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
KHK 歯研ラック KHK(小原歯車工業)KHK 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C
SRG 歯研ラック KHK(小原歯車工業)SRG 歯研ラックKHK(小原歯車工業)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状R1
アルミ製レクタングルテーブル単品販売「トルペ」 住まいスタイルアルミ製レクタングルテーブル単品販売「トルペ」住まいスタイル
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
【高級感UPのポイント】(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」別売りのチェアとセットでお使いいただける、繊細で愛らしいチューリップモチーフのレクタングルテーブル(単品販売)です。アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」流行に流されない、上品で精緻なデザイン。置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が変わります。工芸品のような趣。ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格があります。「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
用途ガーデン家具としてベランダやお庭に。ガーデンテーブルとして以外にも店舗や屋外施設のテーブルとしても。材質アルミ寸法(mm)約幅1235×奥行625×高さ745質量(kg)約14.6マットブラックタイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で20分
200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル RENOGY JAPAN200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
W数(W)200取扱説明書(0.44MB)
アルミ製レクタングルテーブル&チェア5点セット「トルペ」 住まいスタイルアルミ製レクタングルテーブル&チェア5点セット「トルペ」住まいスタイル
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
【高級感UPのポイント】(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」お庭を家族が集まるあたたかな空間に変えてくれる、高品質なガーデンファニチャーシリーズ「トルペ」。思いやりの象徴とされるチューリップがモチーフです。アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」流行に流されない、上品で精緻なデザイン。置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が変わります。ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格。「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
用途ガーデン家具セットとしてベランダやお庭に。ガーデンテーブルセットとして以外にも店舗や屋外施設のテーブルチェアセットとしても。材質アルミ寸法(mm)チェア(1脚)/約幅540×奥行570×高さ875/座高420、テーブル/約幅1235×奥行625×高さ745質量(kg)チェア(1脚)/約4.8、テーブル/約14.6マットブラックタイプ組立式仕上粉体塗装組立時間(目安)2人で40分
カットコーン用アダプター キタムラ産業カットコーン用アダプターキタムラ産業
399税込439
1個
当日出荷
ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651