カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 空調・電設資材(4)
絞り込み

「srh1n」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
559税込615
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。許容静荷重(N[kgf])980(100)
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
底板カバー支持バンド(接続部兼用) ネグロス電工底板カバー支持バンド(接続部兼用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。 標準のラックカバーを底板として使用できます。 親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。
用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
26,980税込29,678
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3110) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3110)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ1/4圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ
ワールドダクター(下段増設用) ネグロス電工ワールドダクター(下段増設用)ネグロス電工
8,698税込9,568
1箱(10個)
7日以内出荷
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装適合吊りボルトW3/8
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3100) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3100)SMC
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
ボディサイズ1/4
S Series(SRH3000) SMCS Series(SRH3000)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4ねじの種類NPT圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3011) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3011)SMC
26,980税込29,678
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフ
SRH - クリーンレギュレータ(SRH3101) SMCSRH - クリーンレギュレータ(SRH3101)SMC
21,980税込24,178
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4圧力計圧力計なし排気機構リリーフ
S Series(SRH3111) SMCS Series(SRH3111)SMC
22,980税込25,278
1個
20日以内出荷
ボディサイズ1/4ねじの種類NPT排気機構リリーフ圧力計圧力計なし