カテゴリ
- 安全用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「srk-33」の検索結果

コーナースポンジ
光¥259税込¥2851本当日出荷壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着テープ付きで簡単に貼り付けられます材質発泡ラバー(NBR)
パールスイベルジョイント SRK型
昭和技研工業¥94,980税込¥104,4781個12日以内出荷優れた圧力バランス設計により、内部の高圧流体から発生するスラスト荷重をバランスして、軸受に過大負荷がかからぬようになっており、きわめて高圧に耐え、圧力による回転トルクの変動もなく安定した作動をいたします。 シール部分に特殊バックアップリング付のOリングを使用、軸受部分には2個のラジアル玉軸受が組込まれておりますので、大きな機械的強度があります。 構造が簡単で、消耗部品はOリングとバックアップリングのみで保守も容易です。用途各種の油圧・水圧機装置の作動配管部に適合します。特に圧力の高い箇所、サージ圧力の大きい箇所、作動の激しい箇所、あるいは従来のスイベルジョイントでは寿命の短い箇所等にご採用ください。形状エルボ材質(本体)鋼(鋼溶接)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)NBR