カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自転車部品(1)

「srl20」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 転造ローレット駒(アヤ目) スーパーツール

    転造ローレット駒(アヤ目)

    スーパーツール
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。
    適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
  • L形分岐ラック ネグロス電工

    L形分岐ラック

    ネグロス電工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
  • 幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm アイリスオーヤマ

    幅超スリム!すき間収納ラック 奥行44.5cm×高さ80.5cm

    アイリスオーヤマ
    ¥5,198税込¥5,718
    1台
    翌々日出荷
    冷蔵庫横の隙間を有効活用するロータイプのラックです。上下は段違いのデザインで、上部は奥まっており冷蔵庫が開けやすいです。奥行が440mmでコンパクトで狭いキッチンでも引き出すことができ、奥の収納まで使用できます。可動式棚で高さが変えられます。
    色ホワイト
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • モノキャリア センサレール NSK(日本精工)

    モノキャリア センサレール

    NSK(日本精工)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類レール単品
  • デュアルロッドシリンダ (CXSR~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSR~)

    SMC
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    9日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:21 BK4SRL20139XY

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
    長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ21RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C38999コネクタ接続方向ストレート
  • BK4SRL20139XY AMPHENOL

    BK4SRL20139XY

    AMPHENOL
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SR型用インサート 住友電工ハードメタル

    SR型用インサート

    住友電工ハードメタル
    ¥83,980~税込¥92,378~
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
  • 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス AMPHENOL

    丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:20 メス

    AMPHENOL
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    1Amphenol 丸型コネクタは、回転式カップリングを備えたアルミ合金のシェル材質を採用しています。オリーブドラブカドミウムのシェルめっきを電気レスニッケルに施した、丸形 MIL 仕様のバックシェルです。ストレート取り付けアングル AMS-QQ-S-763 に準拠した耐腐食性スチール製です
    仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:20●接続方向:ストレート●オス/メス:メス●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:なし●シリーズ:BK4●コード番号:198-7511アズワン品番65-7696-67
  • L型分岐 南電機

    L型分岐

    南電機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ CKD

    リングブロー式真空発生器 VSRLシリーズ

    CKD
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    14日以内出荷から24日以内出荷
    粒体、粉体、繊維などの吸込み→移送が可能な大流量の真空発生器です。吸気ポートからワークを吸込み真空発生器内部を通過させ、排気ポートから排出させるため、チューブを通しワークの搬送が可能です。搬送ワークの大きさ、量による機種選定が可能です。通気性のある軽量ワークの吸着搬送にも最適です。
    用途粒体・粉体の小さく不定形なワークの搬送に。半導体基板についたゴミの吸い取りに。木板を切る工程で出た切りくずの回収に
  • アーバンラック L型分岐 南電機

    アーバンラック L型分岐

    南電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    21日以内出荷
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥963~税込¥1,059~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所)

    クランプレバー(左ねじ) SRL

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    3日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装取付部おねじ(左)材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)鋼線SW-C
  • ヘッドベアリング MARWI

    ヘッドベアリング

    MARWI
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    4日以内出荷
    Headset: Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:Nylon。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:20 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8) 。Basic dynamic load rating:3.020 kN。Basic static load rating:2.130 kNサイズ27.15×38.0×6.5
  • キースイッチ, Lorlin LORLIN

    キースイッチ, Lorlin

    LORLIN
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応