カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 測定用品(1)

「sro-15」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROADスリムアンテナ式ピックアップツールS-ROAD(16件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力0.45lb/200g材質(本体)真鍮・クロームメッキ本体質量(g)22伸縮範囲(mm)(7段階)130~640本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10先端径(Φmm)4
SRO 丸ラック KHK(小原歯車工業)SRO 丸ラックKHK(小原歯車工業)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
材質S45C表面処理黒染種別丸ラック形状R2圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度(95HRB以下)歯面仕上げ切削
ソルボヒール SRO1510 ソルボセインソルボヒール SRO1510ソルボセイン
629税込692
1足(2双)
当日出荷から翌々日出荷
かかと・アキレス腱のトラブルに対応したかかと専用インソールです。
グレー
丸ラック KHK(小原歯車工業)丸ラックKHK(小原歯車工業)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ラック側を往復運動させるときに便利です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0122
中敷 ソルボヒールカップ SRO1500 ソルボセイン中敷 ソルボヒールカップ SRO1500ソルボセイン
1,298税込1,428
1足(2双)
当日出荷から翌々日出荷
かかとの安定性を高め衝撃を緩和します。
ブラック
三相モータ サステナブルモータ RF-SR形 三菱電機三相モータ サステナブルモータ RF-SR形三菱電機
499,800税込549,780
1台
4日以内出荷
仕様【口出線】ラグ方式:わく番号 112M リード本数 3本、わく番号 132S ~ 132M リード本数 6本シリーズサブ:サイズダウン定格運転:S1(連続)回転方向インバータ駆動のため、両方向回転可能、FWD: 軸端より見て反時計方向(CCW)、REV: 軸端より見て時計方向(CW)周囲湿度(%RH)100(ただし結露のないこと)耐熱クラス155(F)標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、粉塵が少ないこと周囲温度(℃)-30~40定格回転速度(min-1[r.p.m])30RoHS指令(10物質対応)対応マンセル記号N1.5
割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズ シグマ光機割り出し式フィルターホルダー NDWHシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
12日以内出荷
レボルバーに複数のフィルターを取り付け、レボルバーを回転させることで、光軸に挿入するフィルターを交換するホルダーです。