カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 物流用品(4)
  • 空調・電設資材(2)

「srr-15」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター420SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式420SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途幅の異なるSRラックどうしの接続に用いる金具です。
400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター400SR 固定車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター
3,698税込4,068
1個
当日出荷
Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状固定車型式400SR固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏芯E(mm)-取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
BESTX ベステックスキャスター 150mm オーエッチ工業BESTX ベステックスキャスター 150mmオーエッチ工業
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ゴムトラスコ品番808-0376取付座A×B(mm)140×94車輪No.30Mストッパーなし取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)150取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×56(112×53)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
口径違い金具 ネグロス電工口径違い金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
金具付シグナルスリング KSRR シライ金具付シグナルスリング KSRRシライ
12,980税込14,278
1本
12日以内出荷
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具等級JIS3等級仕様1本吊り上部リング下部リング材質ポリエステル(スリング)規格使用スリングシグナル3等級
ロータリスイッチ 6極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 6極 PCBAlps Electric
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様●接点構成:SP6T●コンタクト定格電流:100 mA●スイッチの位置の数:6●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:11mm●幅:27.5mm●寸法:27.5 x 10 x 11mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:車載AV機器●高さ:10mm●コード番号:123-9605アズワン品番65-7823-72
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150M BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 5A, 12.5 x 12.5 x 6mm, SRR1260-150MBOURNS
49,980税込54,978
1セット(600個)
7日以内出荷
インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 5Aパッケージ/ケース = 1260長さ = 12.5mm奥行き = 12.5mm高さ = 6mm寸法 = 12.5 x 12.5 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 27mΩシリーズ = SRR1260コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 17.6MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRR1260シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか6 mmという低プロファイルのBourns SRR1260シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など. 高定格電流。 高周波数に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリスイッチ 5極 PCB Alps Electricロータリスイッチ 5極 PCBAlps Electric
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アクチュエータ長: 15 mm又は20 mmアルプスアルパイン SRB / SRRシリーズ ロータリスイッチ特長 ノンショート型の切り替えタイミング ウェーハ段数: 1切替角度: 30±3°
仕様●接点構成:SP5T●コンタクト定格電流:300 mA●スイッチの位置の数:5●コンタクトの数:1●定格電圧:16V dc●深さ:18.5mm●幅:22.5mm●寸法:22.5 x 18.5 x 16.2mm●実装タイプ:PCB●取付穴サイズ:0.9 mm●末端様式:PCピン●アプリケーション:家庭用電気製品, パーソナルオーディオ●機械的寿命:10000Cycles●コード番号:123-9614アズワン品番65-7806-84
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-150Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 15 μH, 1.6A, 6.8 x 6.8 x 3.8mm, SRR6038-150YBOURNS
899税込989
1袋(10個)
7日以内出荷
SRR6038シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. シールド型の低プロファイルSMTインダクタ フェライト巻線構造 用途は携帯機器の電源など
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 1.6Aパッケージ/ケース = 6038長さ = 6.8mm奥行き = 6.8mm高さ = 3.8mm寸法 = 6.8 x 6.8 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 57mΩシリーズ = SRR6038コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 18MHz最小品質ファクター = 8.6℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×8.5mmBOURNS
28,980税込31,878
1リール(400個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.7奥行(mm)12.7高さ(mm)8.5シリーズSRR1208材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 12.7×12.7×6.5mmBOURNS
1,098税込1,208
1袋(10個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.7高さ(mm)6.5奥行(mm)12.7シリーズSRR1206材質(コア)フェライト