カテゴリ

  • バイク純正部品(20)
  • 空調・電設資材(19)
  • メカニカル部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 切削工具(9)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 家電(4)
  • 農業機械(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「srs-1」の検索結果

関連キーワード
162件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
シノ付片口めがねレンチ TRUSCOシノ付片口めがねレンチTRUSCO(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷から翌々日出荷
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
ローラーシート SK11ローラーシートSK11(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。パーツトレー付きで細かな部品や工具を置くことができます。楽な姿勢で作業でき、自由に移動もできる便利な作業イスです。
用途作業用椅子。質量(kg)約4.5耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)シートサイズ:355×60×205本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)355×445×390
2WAYクリーパー SK112WAYクリーパーSK11(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
1台で、'寝板と作業イスの2通りの使用が可能です。クリーパー時は車の下回りなど寝ころびながらの作業が最適です。ローラーシートにすることで自由に移動ができ、座りながらの作業が楽に行えます。車の下回りなど寝転びながらの作業、自由に移動ができ楽な姿勢で座りながらの作業に最適です。
用途作業用椅子。質量(kg)約6.2耐荷重(kg)約80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ローラーシート時:420×440×340
SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業)SRS DR専用取付用L型金具KHK(小原歯車工業)
629税込692
1パック(10個)
当日出荷
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個形状T7穴径(Φmm)4.2
チップ取付ねじ カーメックスチップ取付ねじカーメックス
399税込439
1個
当日出荷から16日以内出荷
ねじ切りバイト用スペアパーツ
タフカットスキルリーマー 日研工作所タフカットスキルリーマー日研工作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
KHK 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)KHK 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)
689税込758
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
0
アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS10ネグロス電工
449税込494
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)(18件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から9日以内出荷
セラミックファイバー砥石 SIMOTSUセラミックファイバー砥石SIMOTSU
1,498税込1,648特価
1袋(2本)
当日出荷から5日以内出荷
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
SR ラテラルロッド MH23/MK21 RG(レーシングギア)SR ラテラルロッド MH23/MK21RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
SR ラテラルロッド MC21/HA12 RG(レーシングギア)SR ラテラルロッド MC21/HA12RG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
SR ラテラルロッド MH21/MF21S RG(レーシングギア)SR ラテラルロッド MH21/MF21SRG(レーシングギア)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
SR ラテラルロッド DA64W RG(レーシングギア)SR ラテラルロッド DA64WRG(レーシングギア)
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
下面ラックカバー対応接続部振れ止め金具 ネグロス電工下面ラックカバー対応接続部振れ止め金具ネグロス電工
589税込648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途カバーを底板をして使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
アングル用接続部振れ止め金具 SRS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS12ネグロス電工
559税込615
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
ミルスレッドチップ用取り付けねじ カーメックスミルスレッドチップ用取り付けねじカーメックス
389税込428
1個
4日以内出荷
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRSMIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
スーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板 株式会社GXコーポレーションスーパーロードポップサイン用下部レギュラー面板株式会社GXコーポレーション
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
下面板のみ。 大型で人目を引くプラスチックサイン。 RV車からも良く見える大型サイン。 通常のロードポップサインに表示面が加わり、より詳しい内容で表示が可能になりました。 本体は別途お買い求めください。
材質PET、樹脂幅(mm)351厚さ(mm)1.5高さ(mm)221
並列振れ止め金具 ネグロス電工並列振れ止め金具ネグロス電工
599税込659
1個
4日以内出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
エスロハイパーAW消火 継手 レデューサ(両差し) セキスイエスロハイパーAW消火 継手 レデューサ(両差し)セキスイ
7,298税込8,028
1個ほか
翌日出荷から59日以内出荷
エスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサ セキスイエスロハイパーAW高圧消火 継手 レデューサセキスイ
28,980税込31,878
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
マグネチックスターラー SRS111/116AA ADVANTECマグネチックスターラー SRS111/116AAADVANTEC(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷
希土類マグネットにより、強力な撹拌を行います。 外装は耐熱性や耐薬品性にすぐれた繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。 載せた容器を安定させる滑り止めマットが付属しています。
モーターくまとり形プレート寸法(mm)110×110外形寸法(mm)110×160×70H回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V質量(kg)約1撹拌容量(mL)30~1000
スパイラルツールホルダー用ねじ カーメックススパイラルツールホルダー用ねじカーメックス
4,198税込4,618
1ケース(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
小型スターラー ケニス小型スターラーケニス
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から5日以内出荷
外装は耐熱性や耐薬品性に優れたガラス繊維強化エンジニアリングプラスチック(GF-PBT)製です。
付属品撹拌子1個、滑り止めマット1枚電源AC100V・0.3A
SRS-021 1インチ マウントボール TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-021 1インチ マウントボールTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
大人気のスマートライドモニターが1インチマウントボールが登場別売りのカーマウントと接続して、車内でもスマートライドモニターが楽しめる。【特徴1】材質がナイロン+ガラス繊維TPUで耐久性UP【特徴2】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途スマートライドモニターに標準装着されている、Φ17mmマウントボールと交換することが出来る1インチボールマウント品番対応:SRS-001/015/019内容本体×1、ストラップ×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)41(パッケージ込)
ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き) オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 SRS型(シャフト付き)オークラ輸送機
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
SRSコンベヤ用ローラ単体シャフト付【RoHS対応】特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途SRSコンベヤに組み込み可能なΦ57ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)パイプ(SUS304)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)57Xt1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アングル用接続部振れ止め金具 SRS11 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 SRS11ネグロス電工
509税込560
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
689税込758
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
SRS8、SRS13、QRS8、QRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ三興マテリアルサプライ
299税込329
1個
4日以内出荷
スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
用途銅管用
SRS-022 1インチ カーマウント TANAX(タナックス)[バイク用品]SRS-022 1インチ カーマウントTANAX(タナックス)[バイク用品]
6,798税込7,478
1セット
翌々日出荷
車のダッシュボードなどに設置が出来る吸盤式マウント別売りの1インチマウントボール(SRS-021)をしようすることでスマートライドモニターが車でも使用できます。フラットな面に取り付けが出来るので、重機やボートなどでも使用可能【特徴1】車以外にも重機の中やボートなどでも使用可能
用途自動車のダッシュボード等でスマートライドモニターが使用することが出来る吸盤式カーマウント品番対応:SRS-015内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:32×35×24.8本体質量(g)250(パッケージ込)
ラックエンド 555(スリーファイブ)ラックエンド555(スリーファイブ)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
トロイダルコア, 23 x 20.5 x 20mm, 内径:8mm KEMET KEMETトロイダルコア, 23 x 20.5 x 20mm, 内径:8mm KEMETKEMET
459税込505
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = ESD-SR Snap-on Coresアプリケーション = 家庭用電化製品材料 = フェライト開閉式 = Y外形寸法 = 23 x 20.5 x 20mm開口部直径 = 8mm開口数 = 1外側の奥行き = 20.5mm外側の高さ = 20mm外側の幅 = 23mmESD-SRシリーズ、丸型ケーブル用スナップオンコア. Kemet ESD-SRシリーズのスナップオンコアは丸型ケーブルとの併用向けで、様々なサイズを用意しています。. ESD-SRシリーズは分割構造で、スナップオンが便利です 温度指数: 65 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 相対トラッキング指数: ランク0 ESD-SRシリーズは、家庭用電化製品に使用されていますRoHS指令(10物質対応)対応
MAS-RSストレートコネクター ネオフレックスMAS-RSストレートコネクターネオフレックス
899税込989
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
充電式レシプロソー(2WAYタイプ)  18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進充電式レシプロソー(2WAYタイプ) 18V 2.0Ah スマートシリーズ工進
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
いろいろな材質の物がズバズバ切れる2WAYレシプロソー 金属・樹脂・木材等の切断が可能 高枝を切るポールタイプと細かな作業が可能なハンディタイプの両用可能 木材用と金属用の日本製刃を採用
用途枝の切り落としやゴミの裁断にタイプ充電器・バッテリー付き本体質量(kg)3調整範囲(mm)1630~2130バッテリーリチウムイオン使用電池PA-332バッテリー容量(Ah)2.0バッテリー電圧(V)18材質(刃)PA-507竹刃 PA-508金属刃充電時間(分)約60電源タイプ充電式ストローク数(回/分)2300最大切断径(Φmm)木材60 パイプ50関連資料(1.37MB)運転時間(分)約30取扱説明書(2.79MB)