カテゴリ
- メカニカル部品(13)
- 切削工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- THK(8)
- NSK(日本精工)(4)
- 日研工作所(3)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](3)
- ネグロス電工(2)
- コンサス(2)
- omron(オムロン)(1)
- カーメックス(1)
- グリーンライフ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- モトユキ(1)
- 山金工業(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- ネオフレックス(1)
- シマデン(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日東フローリング(Nitto)(1)
- 三興マテリアルサプライ(1)
エコロジープロダクト
「srs12」の検索結果

アングル用接続部振れ止め金具 SRS12
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個翌々日出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
リニアガイドレール SRS12-95LM GK シリーズ
THK¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 12 mm、長さは 95 mm です。長さ: 95 mm 幅 12 mm仕様●メーカーシリーズ:SRS12-95LM ( GK )●レール幅:12mm●レール長さ:95mm●材質:スチール●コード番号:211-5278アズワン品番65-7894-43
リニアガイドレール SRS12-170LM GK シリーズ
THK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 12 mm、長さは 170 mm です。長さ: 170 mm 幅 12 mm仕様●メーカーシリーズ:SRS12-170LM ( GK )●レール幅:12mm●レール長さ:170mm●材質:スチール●コード番号:211-5274アズワン品番65-7902-10
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
THK¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷THK 交換可能な SRS のバージョン。レール 1 あたりのブロック数 コールアウトサイズ 12 レールタイプ標準仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5239アズワン品番65-7885-13
リニアガイドキャリッジ SRSシリーズ 12mm
THK¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷THK ミニチュアリニアガイドの重量は 0.025 重量です。EX-1 シールエンドシール 温度抵抗ライトのプリロード仕様●メーカーシリーズ:SRS●レール幅:12mm●キャリッジ長さ:34.4mm●キャリッジ幅:27mm●動定格荷重:4000N●コード番号:217-5240アズワン品番65-7876-88
タフカットスキルリーマー
日研工作所¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜![SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091115-250527-02.jpg)
SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥17,980税込¥19,7781セット5日以内出荷大人気スマートライドモニターをBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場。使い方は簡単、RDCモジュール用4ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばBMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているRDCモジュール用4ピンコネクタ(CUN BUS配線)を利用して取り付ける。用途BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターの操作が行えるようにするBluetoothモジュール。【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。その他技適番号:219-239417内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5本体質量(g)67(パッケージ込)
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ
三興マテリアルサプライ¥379税込¥4171個4日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用
MAS-RSストレートコネクター
ネオフレックス¥989税込¥1,0881個3日以内出荷このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
LMガイド SRS-M形
THK¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から8日以内出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
LMガイド SRS-WM形
THK¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量作業台/RoHS2指令対応塩ビシート天板_ワークテーブル昇降タイプH715~H1015
山金工業¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷弾力性があり滑りにくい塩ビシート天板仕様。ハンドル昇降タイプの軽量作業台です。ハンドルを回して、作業しながらでも無段階での高さ調節が可能!頻繁に作業する方が入れ替わる現場・作業姿勢が変化する現場に最適!。3方向(正面・両側面)操作仕様の為、壁際に設置したり横に並べて設置する場合でもハンドル操作が可能です。ハンドルは取り外し可能で、邪魔になりません。ハンドル受けは右脚部に設置しています。均等耐荷重:固定時300kg、昇降時100kgです。天板表面色はライトグレー色、脚部カラーはシルキーホワイト色。ライトグレー色は目に優しく気持ちを落ち着かせる効果があります。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応の塩ビシート天板です。脚部はスチール製です。天板下部には、OAタップを収納できるコンセントトレーを標準装備!。天板表面材の塩ビシートは床材にも使用される素材で、耐久性・耐汚染性・防水性・耐薬品性・耐溶剤性に優れています。さらにRoHS2指令対応塩ビシートは、半導体の製造プロセスで使われる半導体プロセス薬品への耐薬品性にも優れます。また塩ビシートには弾力性があり滑りにくい為、製品・部品を傷つけにくいです。電子部品や通信機器、医療機器等の製造・加工・組立・検査現場、研究施設等でのご使用におすすめです。スッキリした見た目でシンプルで使いやすい作業台のため、オフィスや店舗での梱包・検品等の軽作業にもご使用いただけます。脚先にはスチール製アジャスター付き!床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検品・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品・通信機器工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、事務所、薬局、病院、学校(大学・専門学校・高校)等。付属品昇降用ハンドル1本高さ(mm)715~1015材質(本体)スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)300(固定時)、100(昇降時)材質(天板)塩ビシート色(天板)ライトグレー均等耐荷重(kg)300(固定時)色(本体)シルキーホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)300(固定時)色(脚部)シルキーホワイト
ファミリー物置ダシーレスリム1215棚板
グリーンライフ¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ファミリー物置ダシーレスリムSRS-1215(TGY)用追加棚板セットです。用途ファミリー物置ダシーレスリム追加棚板セット内容棚板1枚、棚受け金具4個入り幅(cm)57.5高さ(cm)2.2奥行き(cm)28
エアーウォッシュフローリング ナラ
日東フローリング(Nitto)¥52,980税込¥58,2781ケース(11枚)5日以内出荷種類ナラフローリング寸法(mm)15×90×1820仕様光触媒抗ウイルス塗装品
ディジタル調節計
シマデン¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から22日以内出荷従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥3,090税込¥3,3991個7日以内出荷真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304アズワン品番65-9554-09
304 異径NWフランジ NWFSR-S1シリーズ
コンサス¥2,890税込¥3,1791個7日以内出荷から8日以内出荷。真空配管用の継手です。溶接部が異径の特殊フランジです。NWフランジの溶接側の口径を変更することで、通常のNWフランジでは溶接できない口径の配管と溶接することが可能になっています。仕様●材質:SUS304材質SUS304![電源ケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728916-240819-02.jpg)
電源ケーブル(AIO-5Play用)
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥4,698税込¥5,1681本5日以内出荷TANAX(タナックス)。電源ケーブル(AIO-5Play用)SRS-P12対応製品AIO-5Play用タイプ電源ケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×45×35本体質量(g)54ケーブル長(mm)2250
LMレール取付穴専用キャップ
THK¥28~税込¥31~1個当日出荷から6日以内出荷LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。![マウントブラケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082219-231115-02.jpg)
マウントブラケット
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-004 マウントブラケット。12mm~16mmの水平バーにモニターを取り付ける際に使用するマウント。質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×40×26適合品番SRS-001
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1212A4
NSK(日本精工)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ大リードねじ長さ(mm)【Lo】400外径d(mm)12リードl(mm)12
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1208A4
NSK(日本精工)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】400外径d(mm)12リードl(mm)8
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1212A8
NSK(日本精工)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ大リードねじ長さ(mm)【Lo】800外径d(mm)12リードl(mm)12
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1208A8
NSK(日本精工)¥8,598税込¥9,4581個4日以内出荷・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。タイプ小・中リードねじ長さ(mm)【Lo】800外径d(mm)12リードl(mm)8












![SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono20091115-250527-02.jpg)














![電源ケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82728916-240819-02.jpg)

![マウントブラケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50082219-231115-02.jpg)