カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「srs12」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アングル用接続部振れ止め金具 SRS12 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具 SRS12

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
  • タフカットスキルリーマー 日研工作所

    タフカットスキルリーマー

    日研工作所
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。
    材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理被削材スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

    MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
  • タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず加工できます。
    用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
  • ミルスレッドチップ用取り付けねじ カーメックス

    ミルスレッドチップ用取り付けねじ

    カーメックス
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
  • SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN TANAX(タナックス)[バイク用品]

    SRS-012 BMW用 4PINマルチコントロールモジュール CGRCCAN

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    大人気スマートライドモニターをBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場。使い方は簡単、RDCモジュール用4ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばBMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているRDCモジュール用4ピンコネクタ(CUN BUS配線)を利用して取り付ける。
    用途BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターの操作が行えるようにするBluetoothモジュール。【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。その他技適番号:219-239417内容本体×1、取扱説明書×1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5本体質量(g)67(パッケージ込)
  • 真鍮製  銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ 三興マテリアルサプライ

    真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 スリーブ

    三興マテリアルサプライ
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。
    用途銅管用
  • MAS-RSストレートコネクター ネオフレックス

    MAS-RSストレートコネクター

    ネオフレックス
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    このリミットスイッチ接続コネクターを用いるとシーリングナット(アングル)と0リングで完全に締付けができる為に、トラブルの解消となります。
  • LMガイド SRS-M形 THK

    LMガイド SRS-M形

    THK
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS形の標準タイプです。
    防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)
  • LMガイド SRS-WM形 THK

    LMガイド SRS-WM形

    THK
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    LMレール断面高さは低く、軽量・コンパクト構造を実現したLMガイド。SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
    種類セット品防塵・防噴流 保護特性記号UU(エンドシール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8 ソケットセット レール付 (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17mm) BAHCO(バーコ)

    3/8 ソケットセット レール付 (8/9/10/11/12/13/14/15/16/17mm)

    BAHCO(バーコ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-5363
  • ファミリー物置ダシーレスリム1215棚板 グリーンライフ

    ファミリー物置ダシーレスリム1215棚板

    グリーンライフ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    ファミリー物置ダシーレスリムSRS-1215(TGY)用追加棚板セットです。
    用途ファミリー物置ダシーレスリム追加棚板セット内容棚板1枚、棚受け金具4個入り幅(cm)57.5高さ(cm)2.2奥行き(cm)28
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から22日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • ブルドッグ シルバー木工用チップソー モトユキ

    ブルドッグ シルバー木工用チップソー

    モトユキ
    1,698税込1,868
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    内径(Φmm)20適合材木工
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
  • 電源ケーブル(AIO-5Play用) TANAX(タナックス)[バイク用品]

    電源ケーブル(AIO-5Play用)

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    4,698税込5,168
    1本
    5日以内出荷
    TANAX(タナックス)。電源ケーブル(AIO-5Play用)SRS-P12
    対応製品AIO-5Play用タイプ電源ケーブル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×45×35本体質量(g)54ケーブル長(mm)2250
  • LMレール取付穴専用キャップ THK

    LMレール取付穴専用キャップ

    THK
    28税込31
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    LMガイドのLMレール取付穴に切り粉や異物が詰まるとLMブロック内部に侵入する可能性があります。そのような場合にはLMレール取付穴を専用キャップでふさぎ、異物の侵入を防ぐことができます。LMレール取付穴専用キャップC形は、耐油性および耐磨耗性に優れた特殊合成樹脂を使用していますので、十分な耐久性を持っています。
  • マウントブラケット TANAX(タナックス)[バイク用品]

    マウントブラケット

    TANAX(タナックス)[バイク用品]
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    TANAX(タナックス)×CHIGEE スマートライドモニターAIO-5Lite アクセサリー(オプション)。SRS-004 マウントブラケット。12mm~16mmの水平バーにモニターを取り付ける際に使用するマウント。
    質量(g)27寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×40×26適合品番SRS-001
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SONY VLOGCAM ZV-1 II 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。デジタルカメラ。FX3 (ILME-FX3)。FX6 (ILME-FX6VK/ILME-FX6V)。VLOGCAM ZV-1 II。VLOGCAM ZV-E1。VLOGCAM ZV-E10。VLOGCAM ZV-E10L。α7 (ILCE-7M4) アルファ7。α7 III (ILCE-7M3)。α7R (ILCE-7RM4)。α7R III (ILCE-7RM3)。ワイヤレスネックバンドスピーカー。SRS-NS7。コンポーネントオーディオ。DMP-Z1。ポータブルスピーカー。LSPX-S3。SRS-LSR200。SRS-NB10。SRS-XB100。SRS-XB12。SRS-XB13。SRS-XB23。SRS-XB33。SRS-XB43。SRS-XE200。SRS-XE300。SRS-XG300。WLA-NS7。ウォークマン。NW-A100TPS。NW-WM1ZM2。NW-WM1AM2。amue link(アミューリンク)。LM-01。ゲーミングヘッドセット。INZONE Buds。INZONE H5。INZONE H9。INZONE H7。NW-A100シリーズ。NW-A105。NW-A105HN。NW-A106。NW-A107。ICレコーダー。ICD-TX660。PCM-D10。モバイルバッテリー/電池。CP-VC10。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • スマートカメラ F430-Fシリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ F430-Fシリーズ

    omron(オムロン)
    469,800税込516,780
    1個
    115日以内出荷