カテゴリ
- 安全用品(15)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「srs210」の検索結果

交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
特定小電力トランシーバー(ショートアンテナ)
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷最高クラスのIP68相当の防塵・防水性能です。 軽量・コンパクトボディです。 緊急連絡をアラームで知らせることができるCUE機能搭載しています。 単3アルカリ乾電池1本で約33時間運用ができる省電力設計です。用途構内連絡に。付属品ベルトクリップ適合中継器:EXR100Aトラスコ品番256-4171幅(mm)47色ブラック高さ(mm)80種類特定小電力トランシーバー奥行(mm)22アンテナサイズ(mm)35プラグタイプねじ込み(他メーカーとの互換性なし)RoHS指令(10物質対応)対応距離(km)市街地通話:0.1~0.2、郊外通話:1
連結型充電器用ACアダプタ
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷充電用ACアダプターです。トラスコ品番452-4002適合機種SRFD10、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、EXR100A幅(mm)99.4色黒高さ(mm)34.5品名連結型充電器用ACアダプター奥行(mm)49.9
イヤホンマイク(FH23シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップコード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
トランシーバー用・高耐久イヤホンマイク(業務品質)
FIRSTCOM¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー!従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍)。仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。ケーブル長(mm)(本体-マイク)920、(マイク-イヤホン)470
連結型2連充電器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-28シリーズ)
エフ・アール・シー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 550
特定小電力トランシーバー用中継器
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷特定小電力トランシーバーの通話エリアを最大2倍に拡大することができます。拡声器としても使える4W高出力スピーカー内蔵です。電源がない場所でも使える大容量バッテリー(別売り)運用に対応しています。運用形態や設置環境に応じて最適な取付が可能です。非常用リチウムイオンバッテリー内蔵です。トラスコ品番340-2735適合機種SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235幅(mm)155色ホワイト高さ(mm)125奥行(mm)37アンテナサイズ(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
イヤホンマイク(FP22シリーズ)
FIRSTCOM¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 760、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 380
ワンタッチリリースホルスター
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷トラスコ品番230-3044適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)35
キャリングケース
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷トラスコ品番230-3041適合機種SR210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA品名キャリングケースRoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素充電池 オプション
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷八重洲無線(スタンダードホライゾン)製のPTTケーブルです。トラスコ品番562-6195適合機種SR40、SR45、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、FTH-314、FTH-635、FTH-508、FTH-308、FTH-307、VXD1品名PTTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドセット
YAESU(旧スタンダードホライゾン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷トラスコ品番256-3653適合機種SR40、SR70A、SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235品名ヘッドセットRoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバー専用イヤホンマイク(防水ねじ込み式プラグ)
ANDO¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷倉庫作業や店舗接客などビジネスユースに最適なトランシーバー専用イヤホンマイク。騒がしいところでも受信音が聞き取りやすく、静かな場所・受信音を外部に漏らしたくない時にも安心運用できます。耳から外れにくいイヤーフック付き。仕様3.5mm4極プラグ材質ABS質量(g)31対応機種【ALINCO製】DJ-P221LA/LK、DJ-P221MA/MK、DJ-P22、DJ-DPS70KA/KB、DJ-DPS71KA/KB、DJ-DPS70KA/KB 【STANDARD(YAESU)】FTH-214、FTH314/L、FTH307、FTH308、VXD1、VXD1S、CL40、CL70、SR40、SR45、SR70A/70、SR100A/100、SR235、SRS210A/220A 【ICOM】IC-4400/L、IC-4310/L、IC-4300Lコード長さ(cm)【プラグ~マイク】92.5【イヤホン~マイク】33.5