カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 物流用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 医療(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)

「sru1」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)
当日出荷から16日以内出荷
フリクションボール3スリム用ラバー パイロットフリクションボール3スリム用ラバーパイロット
90税込99
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
フリクションボール3スリム用ラバー
繰り返し・詰め替え対応
垂直支持金具 ネグロス電工垂直支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(2個組)
当日出荷から4日以内出荷
用途立上がりのサポートに用いる支持金具です。
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1500(Φ1.5 h5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックカバー対応垂直支持金具 ネグロス電工ラックカバー対応垂直支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)
3日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理種別メラミン樹脂焼付塗装
ステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス320S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車) ストッパー付ハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐食性、耐水性に抜群です。
ストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315S ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320S・315Sハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420S/413S-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
ラックカバー対応垂直支持金具 ネグロス電工ラックカバー対応垂直支持金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(2組)
4日以内出荷から16日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
ステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RU ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ゴム車輪) 434S0S-RUハンマーキャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスキャスター専用車輪です。
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番SK,S,SR,SRP,SA
プレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車 ハンマーキャスタープレート式 313Sシリーズ 自在SP付 ゴム車ハンマーキャスター
9,498税込10,448
1個
当日出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
用途食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。仕様プレート式、サイドSP付材質金具:ステンレス、車輪:ゴム車輪幅(mm)35固定方法(車輪)ナット取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102取付座B(mm)102
レジューシング ・ ユニオン アズワンレジューシング ・ ユニオンアズワン
7,190税込7,909
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質FEP(フッ素樹脂)
メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1200(Φ1.2 h5) 廣杉計器メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-1200(Φ1.2 h5)廣杉計器
399税込439
1袋(10個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150Y BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 15 μH, 2.8A, 10 x 10 x 3.8mm, SRU1038-150YBOURNS
49,980税込54,978
1セット(800個)
7日以内出荷
SRU1038シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 3.8 mmのユニット高 7.2 Aまでの電流 RoHS対応 DC / DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 15 μH最大直流電流 = 2.8Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 10 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 37mΩシリーズ = SRU1038コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 4.5A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-100YBOURNS
1,298税込1,428
1袋(10個)
7日以内出荷
SRU1048シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 低プロファイルシールド構造 高定格電流。 高周波数に最適。 用途: DC / DCコンバータ、EMIフィルタ。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 4.5Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 18.5mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャスター(トラック型) 栃木屋ステンレスキャスター(トラック型)栃木屋
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス製のため、耐食性に優れています。
用途OA機器・台車等部品名称本体、車輪ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐食性車輪タイプ単輪
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×3.8mmBOURNS
969税込1,066
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)10高さ(mm)3.8奥行(mm)10シリーズSRU1038許容差±30%材質(コア)フェライトパッケージ1038
ステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車) ハンマーキャスターステンレス313S・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)ハンマーキャスター
6,798税込7,478
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470YBOURNS
42,980税込47,278
1セット(600個)
7日以内出荷
E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×4.8mmBOURNS
139税込153
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)10高さ(mm)4.8奥行(mm)10シリーズSRU1048許容差±30%
粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズ シグマ光機粗微動ビームステアリングコンポ BSRUシリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 10×10×6.5mmBOURNS
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)10高さ(mm)6.5奥行(mm)10シリーズSRU1063A許容差±30%シールドあり材質(コア)フェライト
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,998税込2,198
1セット
16日以内出荷
ネックウォーマー 黒 SRU1509W201BKシリーズ 絆工房ネックウォーマー 黒 SRU1509W201BKシリーズ絆工房
4,798税込5,278
1枚
8日以内出荷
●イオカ-C21のトルマリンや微量なマイナスイオンを常時発生させリフレッシュ感につなげます。●遠赤外線機能を有しております。●素材の機能性は第32回日本臨床免疫学会総会に発表されました。
材質布地:ナノミックス(イオカ-C21使用)
サニタリー用測温抵抗体 林電工サニタリー用測温抵抗体林電工
30,980税込34,078
1本
翌々日出荷
測定対象物の付着を防止し、清浄状態を維持するためにシース表面に研磨処理がしてあり、食品、飲料、医薬品の製造ラインで安心してご使用いただけます。シース熱電対は 温度範囲が広く、使用用途もより広く対応できます。測温抵抗体はより精密な温度測定に向いています。
使用温度範囲(℃)-20~200材質(シース)316LSS
積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入 BOURNS積層チップインダクタ 3.9 μH 4.8A 1セット 5個入BOURNS
759税込835
1セット(5個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです フェライトのコア材質の最大 DC 電流 4.8 A、最大 DC 抵抗 14.6 m Ω が特長です。許容差: 30 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:3.9 μH●最大直流電流:4.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:30%●シリーズ:SRU8043●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:42MHz●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6977-79
低圧遮断器NF100-SRU仕様 三菱電機低圧遮断器NF100-SRU仕様三菱電機
19,980税込21,978
1台
100日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応