カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • バイク部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)

「ss-0122」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ 岩崎通信機(IWATSU)

    電圧プローブ(1/10:1) SSシリーズ

    岩崎通信機(IWATSU)
    14,980税込16,478
    1式
    当日出荷
    メーカーオシロスコープ推奨標準プローブ(減衰比:1:1、10:1)です。
    仕様入力耐圧(CAT1DC+ACpk):500V/600V全長(m)約1.5入力10MΩ±2%//14pF±2pF周波数帯域(MHz)DC~100減衰比1:1/10:1
  • リジッド 122SS ステンレス管用替刃 F/122J RIDGID(日本エマソン)

    リジッド 122SS ステンレス管用替刃 F/122J

    RIDGID(日本エマソン)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号 122SS)
    仕様インチサイズ用適合銅管、ステンレス管トラスコ品番384-4200適合機種97827、10973、97828質量(g)10
  • PS-122 SS長袖ツナギ ROUND ONI

    PS-122 SS長袖ツナギ

    ROUND ONI
    8,198税込9,018
    1着
    5日以内出荷
    多機能で動きやすく爽快感のあるバーバリー素材の春夏長袖ツナギ
    用途自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、運送・倉庫・工場・農業仕様涼しいバーバリー素材使用、アームフリー機能、レッグフリー機能、背中アクションプリーツ機能、腰伸びシャーリング、腰・内股・背中に風通しの良いエアーベンチレーション採用、右胸ファスナー付ポケット。種別長袖ツナギ混率(%)ポリエステル65、綿35 メッシュ:ポリエステル100機能通気性、ストレッチ性袖丈長袖
  • 超小型基本スイッチ 形SS Aratas(旧:omron)

    超小型基本スイッチ 形SS

    Aratas(旧:omron)(49件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
  • 2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J RIDGID(日本エマソン)

    2インチ リーマコーンアッセンブリ F/122J

    RIDGID(日本エマソン)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    122チューブカッターの銅管およびステンレス用カッター替刃(モデル番号122SS)
    用途薄肉ステンレス銅管用トラスコ品番495-2065適合機種97827、10973質量(g)20タイプ2インチリーマーコーンアッセンブリ
  • STADはさみ クツワ

    STADはさみ

    クツワ
    599税込659
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    安全、キャップをなくさない一体型スライドキャップ
    用途牛乳パックやペットボトルがサクサク切れる材質(刃)ステンレス、(ハンドル)ABS、(キャップ)PC繰り返し・詰め替え対応
  • メカロック MTタイプ アイセル

    メカロック MTタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸・孔加工公差のバラツキによるトルク低下をおさえ、取付時のツキ回りを防止。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトSカン 300 カーボーイ

    ソフトSカン 300

    カーボーイ(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!
    用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして材質スチール、NBR(発泡ゴム)長さ(mm)約305幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約6
  • シールチェーン SUNSTAR(サンスター)

    シールチェーン

    SUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
    8,790税込9,669
    1本
    3日以内出荷
    スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
  • スクラブ 兼用 半袖 住商モンブラン

    スクラブ 兼用 半袖

    住商モンブラン
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    衿付きタイプの男女兼用スクラブ。3色使いのアクセントカラーがトレンド感を演出。ディテールは前屈みの動作でも胸元がのぞかず、程よいゆとりが安心のVネック仕様。左右の腰ポケットが充実しており、右脇の小物ポケットは重さのあるスマホなども収納可能。素材は軽く・涼しく・動きやすいライトストレッチトリコット素材を採用。
    混率(%)ポリエステル100%機能制菌 / 透け防止 / ストレッチ / 制電 / 防汚素材ライトストレッチトリコット性別男女兼用
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • クラシックロゴジャケット elf

    クラシックロゴジャケット

    elf
    27,980税込30,778
    1着
    6日以内出荷
    EJ-W122【25-26年秋冬モデル】。クラシックロゴジャケット。ブランド:elf。フランスの永きモータリゼーションの伝統とともに培われた、高い技術とテクノロジー。信頼のモータースポーツブランド”elf”。F-1やmoto GPのスポンサードをはじめ、数々のレーシングシーンに登場。鍛え抜かれたパフォーマンスが勝利の栄光をもたらし、その情熱が製品にも反映され”elf”をヨーロッパ有数のモーターオイルメーカーに変えて行きました。 その熱い息吹を感じる、最新のライディングアイテムが登場。ライダーが求める機能・素材・フォルムを随所に反映したデザイン、そしてビビッドなカラーはシーンを選びません。違いのわかる全てのライダーに。商品説明。エルフのクラシックロゴを採用しノスタルジックな雰囲気を表現。防風仕様の軽量ストレッチ生地で日常のアウターとしても着用可能。ライディング用としては真夏と真冬以外がおすすめ。各部オプションプロテクターに対応し安全性能を高めることができます。
    用途[肩][肘][背]プロテクター標準装備。[胸]プロテクター別売。防風性。リフレクター装備。立体裁断素材【表地】ポリエステル(スリーレイヤー)【裏地】ナイロンタフタ/中綿
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    セット内容端子台形状2段カバー下段:無し取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 380、TU認定仕様:AC・DC 600端子間ピッチ(mm)7適合電線(mm2)0.75、1.25(JIS)締付トルク(N・m)0.5~1.2定格通電電流(A)0.75mm2:11、1.25mm2:15、TUV認定仕様:15結線方式セルフアップねじサイズM3適合電線範囲 AWG(#)TUV認定仕様:20~16(撚線)
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    21,980税込24,178
    1個
    15日以内出荷
    条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC380端子間ピッチ(mm)7端子ねじM3×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.5~1.2取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)0.75mm2:11/1.25mm2:15結線方式セルフアップねじサイズM3
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    8,198税込9,018
    1個
    15日以内出荷
    発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 800結線方式セルフアップ
  • IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス)

    IXIL(イクシル) VOGE 500 AC 2021 OVC13SS スリップオン マフラー

    MAD MAX(マッドマックス)
    99,980税込109,978
    1セット
    49日以内出荷
    材質ステンレスAISI304長さ(mm)218形状コニカル質量(kg)3.2タイプ(マフラー)OVC13SS適合車種VOGE 500 AC 2021コンプリートマットポリッシュ