7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小形で3000万回の高耐久性。シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。UL、CSA、ENなどの安全規格を取得。はんだづけ端子
1個
219 税込241
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

仕様オムロン形式:SS-01GL2 材質クロスバ:金合金 寸法Φ4.8×3.2 アクチュエータの種類ヒンジ・ローラ・レバー形 接点構成1c(単極双投形) 端子種別はんだづけ端子 材質(レバー部)ステンレス鋼 保護等級IP40 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)(初期値)50以下 周囲湿度(%RH)85以下、5~35℃にて 許容操作頻度電気的:60回/分以下、機械的:400回/分以下 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 突入電流(A)常時閉路/常時開路:最大1 抵抗負荷(開閉能力)AC125V 0.1A、DC30V 0.1A 定格通電電流(A)0.1 動作に必要な力(OF)(N)規格値 最大0.49 周囲温度(℃)-25~85、60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐久性電気的:20万回以上 (30回/min)、機械的:3000万回以上 (60回/min) アズワン品番65-2777-40 負荷方式微小負荷 動作位置OP(mm)規格値 13.7~15.3 動作後の動き(OT)規格値 最小1.2mm 応差の動き(MD)規格値 最大0.8mm 耐電圧(V/min)セパレータ使用、同極端子間:AC600 50/60Hz、充電金属部とアース間:AC1500 50/60Hz、各端子と非充電金属部間:AC1500 50/60Hz 耐衝撃耐久:最大1000m/s2、誤動作:最大300m/s2 もどりの力(N)規格値 最小0.06 自由位置FP(mm)規格値 最大19.3 接点間隔(mm)(標準値)0.25 耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅1.5mm 材質(ローラ)ポリアセタール樹脂
1箱(20個)
5,698 税込6,268
当日出荷


1個
278 税込306
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~8型 標準幅 。 【SSサイズ】。 こちらの商品は、2枚構成でコストを抑えた設計の「フロアパネルSS」です。 バックドア側から全長1770mmの範囲をカバーし、荷室後方をしっかり保護します。 ※本製品はセカンドシート後方(シートロック金具)からフロアパネル前端部まで約230mmの隙間が生じます。 ※セカンドシート直後から隙間なく敷きたい場合は、別売の「フロアパネルS」がおすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:2分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
用途車体の保護、積載物の安定性向上 取扱説明書取付説明書(0.3MB)
1セット
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)