船タコエギ2 SS 3.0号
タコ釣りに必要な要素を突き詰めたスタンダートな本格派!
前作の特長を継承したタコエギがリニューアルして登場!
タコが抱き込みやすい軽量シンカー&細身ボディに設計。フックはもちろん「驚異の貫通力」SaqSasフックを搭載し大型もガッチリフッキングに持ち込む。
ハイアピールブレードは、アピールだけでなく水中姿勢を安定させる為の抵抗となっており、タコが抱きやすい姿勢を作り出す。
船タコエギ専用設計!スタンダートな本格派。
- サイズ
- 3.0号
- 標準自重(g)
- 16
- 内容量
- 1個
全6種類を絞り込む
色
疑似餌(ルアー/ベイト) の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78199251 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199251-260608-02.jpg)
![注文コード:78199251,78199296,78199339,78199357,78199366,78199418 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199251-260608-04.jpg)
![注文コード:78199296 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199296-260608-02.jpg)
![注文コード:78199339 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199339-260608-02.jpg)
![注文コード:78199357 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199357-260608-02.jpg)
![注文コード:78199366 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199366-260608-02.jpg)
![注文コード:78199418 船タコエギ2 SS 3.0号 - DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78199418-260608-02.jpg)












![TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 100g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866908-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 30g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06867091-261028-02.jpg)
![TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] TGベイトBLJ 45g DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866856-261028-02.jpg)

