カテゴリ

  • メカニカル部品(166)
  • 油圧機器・油圧ホース(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 物流用品(44)
  • 機構部品(43)
  • 制御機器(41)
  • 測定用品(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(30)
  • 切削工具(30)
  • 電動工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 医療(17)
  • 作業服(13)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 作業工具(10)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 事務用品(8)
  • 洗車・清掃(6)
  • 研磨材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 建築金物(5)
  • 介護用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • カー用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「ss-050」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターナーペーパーパレットSS(50枚綴り) ターナー色彩

    ターナーペーパーパレットSS(50枚綴り)

    ターナー色彩
    439税込483
    1個
    当日出荷
    後片付けがラク安価で使い易いペーパータイプ。お徳用50枚綴りのペーパーパレットです。材質:紙、プラスチック。サイズ:115×270×5mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体のみ材質紙、プラスチック寸法(mm)115×270×5
  • セフティースロープ MISUGI(ミスギ)

    セフティースロープ

    MISUGI(ミスギ)(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。 プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。 SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。 滑りにくく耐久性に優れています。 凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。 ガタつき音がまったくありません。
    付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料耐荷重(t)6
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    748税込823
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) STS

    レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)

    STS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
    トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • パルステン敷居レール SS50 ケージーパルテック

    パルステン敷居レール SS50

    ケージーパルテック
    8,998税込9,898
    1本(2000mm)ほか
    4日以内出荷
    仕様戸車・掃出し口付適合コンクリート用材質SUS304 HL・SPV t=1.2穴数5
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ 岩田製作所

    シリコンチューブ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    619税込681
    1本(1m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 循環アダプター JX-SS50 ノーリツ

    循環アダプター JX-SS50

    ノーリツ
    11,980税込13,178
    1個
    11日以内出荷
    浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。往き戻りの区別はありません。
    板厚(mm)浴槽:30-50対応機種GT全機種、GTH全機種、OTQ・OTX・OTH全機種接続方法ロー付配管取出方向ストレートメーカー商品コード709090
  • シルバースター505 トリプル超硬ホールソー 谷口工業

    シルバースター505 トリプル超硬ホールソー

    谷口工業
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
    全長(mm)105ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ再生紙使用マーク適合
  • RG ダウンサス RG(レーシングギア)

    RG ダウンサス

    RG(レーシングギア)
    13,980税込15,378
    1セット
    翌々日出荷
    車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
  • ステンレス 軸付ホイールブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付ホイールブラシ

    高島産業
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷から15日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ショート下穴錐 5mmセット スターエム

    六角軸ショート下穴錐 5mmセット

    スターエム
    2,198税込2,418
    1セット(3本)
    翌日出荷
    短いビス・釘用。 使い易くDIYにオススメ。
    セット内容刃径Φ5mm 3本入材質普通鋼全長(mm)115サイズ5シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)5有効長(mm)60適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット ストレートSタイプ 岩田製作所

    センサブラケット ストレートSタイプ

    岩田製作所
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法t(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 軸付カップブラシ 高島産業

    ステンレス 軸付カップブラシ

    高島産業
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 金具以上に毛先が広がり隅々までブラッシングできます。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
    用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]

    ホッチキス針

    PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
    399税込439
    1箱(2000本)
    当日出荷
    針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
    材質亜鉛メッキ鉄線
  • アフターナットサポート SS (50コ/パック) SUS(エスユーエス)

    アフターナットサポート SS (50コ/パック)

    SUS(エスユーエス)
    770税込847
    1パック(50個)
    当日出荷
    適合SF20シリーズ材質PP樹脂
  • センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社) 岩田製作所

    センサブラケット レーザーセンサ用(OPTEX-FA社)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    高価なレーザーセンサを保護するガード付仕様です。
    材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランド

    ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート

    ノーブランド
    5,698税込6,268
    1個ほか
    4日以内出荷
    生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
    用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ

    岩田製作所
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサヘッド:HPFシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から113日以内出荷
    ファイバユニット単体(※アンプは別置き:HPX/HP7系などと組合せ) 狭小スペース・曲げ配線に強い(細径・柔軟な光ファイバ) 先端部が小さく耐環境性が高い→ 高温・油・飛散物がある場所でも設置しやすい 多彩な先端形状・検出方式(透過形/反射形) 金属ボディタイプありで耐久性が必要な現場に対応
    用途微小ワーク・小部品の有無検出 装置内の狭い隙間での検出 高温部・振動部・油ミスト環境での検出 金属部品・樹脂部品・電子部品の位置確認 組立装置・検査装置・包装機内の検出用途
  • 六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    55税込61
    1個
    5日以内出荷
    種別全ねじ材質SUS XM7長さ(mm)8質量(g)2.6ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • スベリ止めキャップ SS (50個/パック) SUS(エスユーエス)

    スベリ止めキャップ SS (50個/パック)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    材質POM対応SF20質量(g/個)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルトロリTS2形用パーツ KITO(キトー)

    ユニバーサルトロリTS2形用パーツ

    KITO(キトー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • 耐熱保護服 フード フリーサイズ(ロングタイプ・大開口タイプ) JUTEC

    耐熱保護服 フード フリーサイズ(ロングタイプ・大開口タイプ)

    JUTEC
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    ドイツで製造された超耐熱保護服です。耐熱性に優れ、放射熱、溶解した金属の飛散などから作業者を守ります。生地は非常に軽く快適に作業できます。開口部が大きく視界を確保できます。首下部分が長く飛散した高温粒子の侵入を防ぎます。
    用途オーブンなど放射熱の高い作業現場に。炉前などの作業現場に。トラスコ品番694-6414材質アルミナイズドプレオックスアラミドシルバーサイズフリー温度範囲(℃)耐熱:放射熱0~1000長さ(cm)67開口寸法(mm)150×250
  • 部品 三菱マテリアル

    部品

    三菱マテリアル
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 調整ねじ 三菱マテリアル

    調整ねじ

    三菱マテリアル
    599税込659
    1本
    5日以内出荷
  • アクチュエータユニットミニ イマオコーポレーション

    アクチュエータユニットミニ

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
  • SSスロットアシストL50 SUS(エスユーエス)

    SSスロットアシストL50

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    部品・機器類を専用のSTナットSS(P177)を使用して取り付けるためのパーツです。
    付属品セットスクリュー、M 3×5(ステンレス)×2材質アルミ押出材質量(g)18タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ラジアル調整ねじ 三菱マテリアル

    ラジアル調整ねじ

    三菱マテリアル
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
  • ソリッドエンドミル(HFSS) 京セラ

    ソリッドエンドミル(HFSS)

    京セラ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質超微粒子超硬
  • 不織布ソフトマスク(個包装)SSサイズ 50枚入り アーテック[学校教材・教育玩具]

    不織布ソフトマスク(個包装)SSサイズ 50枚入り

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    446税込491
    1セット(50枚)
    当日出荷
    衛生的な個別包装で持ち運びに便利。カバンにそのまま入れられる。材質:不織布。サイズ:約125×90mm。セット内容:無し
    用途感染症対策・防塵・花粉対策のマスクやワークショップ用として。材質不織布
  • ウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト レギュラー TOTOエムテック

    ウォシュレット付補高便座SS1 50mm #NW1 ホワイト レギュラー

    TOTOエムテック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    座面を少し高くすることで立ち座りをラクに
    #NW1/ホワイト
  • 船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タチウオテンヤSS リズム 50号ノーマル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。
    サイズ(号)50
  • 船タチウオテンヤSS リズム 50号ミドル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    船タチウオテンヤSS リズム 50号ミドル

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    リズム奏でる多面体ヘッド アクション幅も多岐に渡る総合力高い船タチウオテンヤ。あらゆるアングラー、釣法に対応する、オールマイティタイプのテンヤ。狙いのタナでしっかり踏ん張る、ステイ力を備えながらも、操作感やアクションは水切れよく軽快。加えて、ヘッド側面を多面体化することで、光を乱反射し、フラッシング効果でのアピールもプラス。もちろんノンストップ・バイブレーション釣法にも対応。ステイ力を活かした定点ロールとヘッドのフラッシングが奏でるリズムでタチウオを魅了する。ヘッドと針は分離可能で、他の船テンヤタチウオSSシリーズともパーツの互換性があり、戦略に応じた自在なカスタマイズ、使い分けが可能となる。
    サイズ(号)50
...
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
"ss-050" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷