カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車補修部品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(13)
- 椿本チエイン(7)
- 南国フレキ工業(6)
- KHK(小原歯車工業)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- NTカッター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- 八光電機(2)
- 東洋技研(2)
- ダイコー(2)
- KSフィルター(2)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ナベヤ(1)
- 内外ゴム(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- ニチアス(1)
- KITACO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ss-050a」の検索結果

RG ダウンサス
RG(レーシングギア)¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷車種ごとの特徴に合わせた専用設計。一歩先のローダウンスタイルへ。セダンやミニバン、軽自動車それぞれにハンドリングを高めつつ、 乗り心地を最重視するセッティングを施しました。むやみにバネレートを上げず、15%アップまでに抑えて乗り心地に反映。スポーツ車はハンドリングのシャープさを、セダン車は乗り心地をそれぞれ重視。ミニバンや軽自動車は快適な乗り心地はそのままに、スポーティーカーに負けないハンドリングを実現しました。密着性と耐腐食性に優れたエポキシ樹脂塗料を採用。外部からの衝撃や動きに強く、剥がれにくく、融雪剤などの耐腐食要素にも優れた特性を持ちます。また、ポリエステル系の長所でもある色味の褪せの少なさにより、装着当初の艶を長く維持できる特性も持ち合わせています。
NAボルテックスガスケット うず巻き形ガスケット(内外輪)ノンアスタイプ
ニチアス¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から5日以内出荷NAペーパーをフィラとした経済的なボルテックス。種別うず巻き形ガスケット最高使用圧力(MPa)【水系流体】約26、【油系流体】約10、【ガス系流体】約7最高使用温度(℃)350適合流体蒸気、冷却水、圧縮空気材質(フィラー)NAペーパー
繊細30°カッター幅広ボディ ストーングレー
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色ストーングレー入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P ※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
繊細30°カッター幅広ボディ リーフグリーン
NTカッター¥299税込¥3291本当日出荷30°刃カッターをもっと身近な存在として感じてもらうために、トレンドを意識したアースカラーを採用。今まで58°のカッターナイフしか使ったことがないライト層の幅が広がり、ステップアップしていくための足がかりになりような1本に!刃を裏返すと左利き用としてご使用いただけます。用途繊細な作業に色リーフグリーン入数小型AD30°刃×1枚適合替刃BAD-21P※小型A刃も使用可能 (BA-160, BA-160e, BA1P, BA13P, BA5SS, BA-50P, BA-1400, BA-4000, BA-4000-ON, BA-51P, BA-53P, BA-50SS)
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)内外輪SS400
ダイコー¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SS400)外輪SS400
ダイコー¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SS400、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ニップル×オスユニオン式フレキシブルホース 継手SS400
南国フレキ工業¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から4日以内出荷オスネジxオスネジの組合せです。 スリムで軽量です。 配管時の捻れ予防です。用途各種工場の一般配管、機器配管仕様芯ズレ吸収などの一般配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・メタルタッチオス:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)0~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・蒸気
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A60 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A60。SP010TBPHDA60S3K。SP010TBPHDA60S3A。SP010TBPHDA60SCA。SP020TBPHDA60S3K。SP020TBPHDA60S3A。SP020TBPHDA60S3SCA。SP040TBPHDA60S3K。SP040TBPHDA60S3A。SP050TBPHDA60S3K。SP050TBPHDA60S3A。Armor A62。SP010TBPHD62SS3K。SP020TBPHD62SS3K。SP040TBPHD62LS3K。SP050TBPHD62LS3K。Armor A65B。SP010TBPHD65BS3G。SP020TBPHD65BS3G。Armor A66。SP010TBPHD66SS3B。SP010TBPHD66SS3K。SP010TBPHD66SS3Y。SP020TBPHD66SS3B。SP020TBPHD66SS3K。SP020TBPHD66SS3Y。SP040TBPHD66LS3B。SP040TBPHD66LS3K。SP040TBPHD66LS3Y。SP050TBPHD66LS3B。SP050TBPHD66LS3K。SP050TBPHD66LS3Y。Armor A75。SP010TBPHDA75S3S。SP020TBPHDA75S3S。Armor A80。SP010TBPHDA80S3B。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ロッドスライダ 複動形 ARSZシリーズ
コガネイ¥77,980~税込¥85,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ6~25 ワークテーブルにツインロッドシリンダと7本のガイドで、高精度・高剛性・高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッションショックアブソーバ、ゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7直角度(mm)0.1(先端プレート)作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05平行度(mm)(走り)0.1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.03給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)要(リチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8
Zスライダ 複動形 ZS10シリーズ
コガネイ¥59,980~税込¥65,978~1個4日以内出荷から46日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能スタンダードシリンダ使用流体空気許容積載荷重(kg)16.6(最大)保証耐圧力(MPa)1.05シリンダー径(Φmm)10公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8許容モーメント(N・m)(Mp)2.01、(My)1.6、(Mr)2.01
サーモシリーズ
八光電機¥239,800税込¥263,7801個4日以内出荷外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと)温度調節電子式デジタル表示最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー PD60 Enclosure5 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。SP040TBPSDPC60CK。PD60 Enclosure。SP000HSPSDPD60CK。PX10。SP512GBPSDPX10CK。SP512GBPSDPX10CP。SP010TBPSDPX10CK。SP010TBPSDPX10CP。SP020TBPSDPX10CK。SP020TBPSDPX10CP。SP040TBPSDPX10CK。SP040TBPSDPX10CP。Stream S05。SP128GBPSDS05SAK。SP256GBPSDS05SAK。SP512GBPSDS05SAK。SP010TBPSDS05SAK。SP020TBPSDS05SAK。SP040TBPSDS05SAK。・ポータブルHDD。A62 Game Drive。SP010TBPHD62SS3B。SP020TBPHD62SS3B。SP040TBPHD62LS3B。SP050TBPHD62LS3B。Armor A30。SP010TBPHDA30S3K。SP010TBPHDA30S3W。SP010TBPHDA30S3A。SP010TBPHDA30SCA。SP020TBPHDA30S3K。SP020TBPHDA30S3W。SP020TBPHDA30S3A。SP020TBPHDA30SCA。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。シリコンパワー。・ポータブルSSD。Armor A85B。SP010TBPHD85BS3K。SP020TBPHD85BS3K。SP040TBPHD85BS3K。SP050TBPHD85BS3K。Diamond D30。SP010TBPHDD3SS3K。SP020TBPHDD3SS3K。SP040TBPHDD3LS3K。SP050TBPHDD3LS3K。Stream S05。SP010TBPHD05SS3K。SP020TBPHD05SS3K。SP040TBPHD05LS3K。SP050TBPHD05LS3K。Stream S06。SP030TBEHDS06A3K。SP030TBEHDS06C3K。SP030TBEHDS06A3KTV。Stream S07 TV。SP030TBEHDS07A3KTV。SP040TBEHDS07A3KTV。SP060TBEHDS07A3KTV。SP080TBEHDS07A3KTV。・外付けケース。Bolt B75 Pro Enclosure。・モバイルバッテリー。C10QC。SP10KMAPBKC10QCK。SP10KMAPBKC10QCW。SP10KMAPBKC10QCKJ5。SP10KMAPBKC10QCWJ5。C20QC。SP20KMAPBKC20QCK。SP20KMAPBKC20QCW。SP20KMAPBKC20QCKJ5。SP20KMAPBKC20QCWJ5。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ロータリアクチュエータ フラットロータリ
コガネイ¥92,980~税込¥102,278~1個4日以内出荷から10日以内出荷シリンダ径Φ10~70 クロスローラベアリング搭載により、高精度、高剛性、低重心、薄型を実現。新開発、耐圧ショックアブソーバ搭載でスムーズな終端制御。揺動角度(°)180
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES10シリーズ
コガネイ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)10
ミニガイドスライダ ストローク調節付 MGAES16シリーズ
コガネイ¥72,980税込¥80,2781個4日以内出荷シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。作動方式複動・片ロッド形シリンダー径(Φmm)16
Zスライダ 複動形 ZSBBシリーズ
コガネイ¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載の薄形アクチュエータ。ツインロッドにより高出力を実現。使用温度範囲(℃)0~60クッション(標準)ゴムバンパ方式、(オプション)ショックアブソーバ方式使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形繰返し精度(mm)±0.05機能対称形シリンダ使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05公差(mm)0~+1(ストローク)給油(シリンダ部)不要(給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)相当品)、(ガイド部)不要(給油する場合はリチウム石けん基グリース)配管接続口径M5×0.8





![ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31509607-240605-02.jpg)