カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • バイク純正部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 物流用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「ss-1010」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリング ソフトタイプ エンドレス モノタロウスリング ソフトタイプ エンドレスモノタロウ(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ナイロンで表面を覆ったソフトタイプのスリングです。 柔軟なソフトタイプなのでいろんな吊荷にフィットしやすくなっています。また折り曲げてもワイヤーと比較して癖が付きにくく軽量で扱いやすい商品です。
用途鋼材・石材・造園・木製製品等に。種別エンドレス形ベルト幅(mm)40ベルト厚(mm)5
スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセパレートカラー黒染め岩田製作所(17件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質S45C種別セパレート表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセパレートカラーSUS304岩田製作所(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
材質SUS304付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)岩田製作所(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質/処理アルミ(A2017)種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角パイプ(目盛りなし)三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から9日以内出荷
回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
ボールロックピン ショートタイプ ラクテムボールロックピン ショートタイプラクテム
1,851税込2,036
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
ユニクローム六角ボルト コノエユニクローム六角ボルトコノエ
6,298税込6,928
1箱(80本)
当日出荷から9日以内出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO遮熱UVシート 5年耐候TRUSCO
44,640税込49,104
1枚
当日出荷
遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
セパレートカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 黒染め岩田製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち) まつうら工業ウインチ用ナイロンクロスロープ(8打ち)まつうら工業(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から15日以内出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロス(8打ち)ロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れます。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 8打ちクロスとはZ撚りとS撚りのストランドを各4本【2ストランド×4】でクロス編みした角編みロープです。 太さは8・9・10・12・16mm。長さは各サイズ50・100・200m巻があります。 両端アイ加工付きです。(サツマ編み加工)
用途建設業・林業・漁業・海洋事業等の現場の(電動)ウインチロープや荷役作業ロープとして。 ケーブルや配線の入線時の電動ウインチロープや補助ロープとして。 シートやネットの昇降・開閉時のウインチロープとして。 係留ロープやアンカーロープとしても。薄グレー
パイジョン(角パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(角パイプ)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
外径0基準で標準化。転回せず、簡単に位置決めや再現ができる製品です。
材質ステンレス(SUS304)タイプ定尺角パイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスクリュー NB(日本ベアリング)スライドスクリューNB(日本ベアリング)
12,223税込13,445
1個
4日以内出荷から56日以内出荷
セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 黒染め岩田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 SUS304岩田製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
(50820)ラバー ホンダ(50820)ラバーホンダ(8件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2ネジ穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
Cueb アイシールドセット(フレーム10個+レンズ10枚) プラムCueb アイシールドセット(フレーム10個+レンズ10枚)プラム
2,998税込3,298
1箱
4日以内出荷
材質フレームPP、レンズPETブルー質量(g)9(セット時)寸法(幅W×長さL)(mm)220×70
スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー 無電解ニッケルメッキ岩田製作所(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質/処理鉄(S45C)/無電解ニッケルメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
Cueb フェイスシールドセット(バイザ-10個+ノーズピース10個+レンズ10枚) プラムCueb フェイスシールドセット(バイザ-10個+ノーズピース10個+レンズ10枚)プラム
3,998税込4,398
1箱
4日以内出荷
仕様ラテックスフリー材質バイザーPP、ノズピースPS、レンズPETブルー寸法(幅W×長さL)(mm)330×180
セパレートカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所セパレートカラー ノーマル SUS316L岩田製作所
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メススイベルストレートノーブランド
5,898税込6,488
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー 2穴付 SUS304 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 SUS304岩田製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー ニッケルクロムメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/ニッケルクロムメッキ種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS101000K 三好キカイ(旧:三好パイジョン)パイジョン(パイプ/シャフト) 定尺カクパイプ SS101000K三好キカイ(旧:三好パイジョン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
全長(mm)1000肉厚(mm)1辺(mm)□10公差(mm)辺寸法:0~-0.1
スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ 岩田製作所スタンダードセパレートカラー クロメートメッキ岩田製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質/処理鉄(S45C)/クロメートメッキ 白色種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドシリンダー (F2SS) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (F2SS)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ 岩田製作所セパレートカラー 2穴付 無電解ニッケルメッキ岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S45C/無電解ニッケルメッキ適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
NSCSS セットカラー NBK(鍋屋バイテック会社)NSCSS セットカラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別スプリット
(74421)スプリング ホンダ(74421)スプリングホンダ
479税込527
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
角シャフト 目盛りなし 三好キカイ(旧:三好パイジョン)角シャフト 目盛りなし三好キカイ(旧:三好パイジョン)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
剛性があり、たわみや振動に強い。 機器の直接取付けや追加工もできる。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外径はマイナス公差、ヘアーラインで精度を高めています。
公差(mm)(辺)0~-0.1
気泡管 はくでん気泡管はくでん
449税込494
1個
5日以内出荷
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質アクリル
(91352)パッキン,フューエルフィラーパイプ ホンダ(91352)パッキン,フューエルフィラーパイプホンダ
459税込505
1個
4日以内出荷
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,739税込3,013
1個
5日以内出荷
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,919税込2,111
1個
5日以内出荷
・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
1,829税込2,012
1個
5日以内出荷
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,899税込3,189
1個
5日以内出荷
・固定穴(めねじ)つきのセットカラー。固定穴(めねじ)を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スプリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機器・装置への使用に最適です。
NBK M&M NBK(鍋屋バイテック会社)NBK M&MNBK(鍋屋バイテック会社)
2,249税込2,474
1個
5日以内出荷
・固定穴つきのセットカラー。固定穴を利用して、ホイール・フランジ・プレートなどあらゆる機械・装置への取りつけが可能です。・スリットタイプ。軸穴部を完全に分割することができるため、取りつけ・取りはずしが容易でシャフトを傷つけません。・分解が困難な機械・装置への利用に最適です。
自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSS OSG(オーエスジー)自動旋盤対応 防振型超硬エンドミル AE-VTSSOSG(オーエスジー)
6,898税込7,588
1本
5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミル。自動旋盤対応型です。CNC自動旋盤に適した短い全長・刃長に設定。良好な加工精度で、精密部品加工を可能にします。3枚刃仕様と底刃フック形状が切りくず排出性の向上と安定した切りくず形状を実現、連続加工と自動化に対応します。また不等リード・不等分割仕様の採用により、自動旋盤での多機能・高能率な加工を実現します。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金の自動旋盤での加工。材質超硬合金刃数3表面処理DUARISE(デュアライズ)コーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。