カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(681)
- 油圧機器・油圧ホース(307)
- FA担当者のオススメ新商品(275)
- メカニカル部品(189)
- 作業服(134)
- 科学研究・開発用品(117)
- 切削工具(76)
- 制御機器(63)
- 機構部品(62)
- 測定用品(51)
- 保管用品(50)
- 配管・水廻り設備部材(42)
- 医療(34)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 電気材料(23)
- 物流用品(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- バイク部品(20)
- オフィス家具(20)
- 電動工具(18)
- 洗車・清掃(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 作業工具(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 自動車補修部品(12)
- 研磨材(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 安全標識(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 塗料(8)
- 家電(8)
- 農業機械(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 厨房用品(6)
- 建築金物(6)
- 事務用品(6)
- 縫製用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 清掃用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 日用品(4)
- 安全保護具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- カー用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 救急・衛生(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(654)
- 清水製作所[継手](277)
- ERECTA(エレクター)(95)
- NSK(日本精工)(44)
- アルトコーポレーション(37)
- アイトス(37)
- THK(33)
- 岩田製作所(32)
- マルゼン[厨房機器](32)
- 関西衡機(26)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(24)
- SUS(エスユーエス)(23)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(22)
- イハラサイエンス(22)
- KHK(小原歯車工業)(21)
- バートル(19)
- 椿本チエイン(15)
- コーコス信岡(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ブランドをもっと見る
「ss-15」の検索結果

五目ショア ジグサビキセットSS/15g
デュオ¥899税込¥9891セット6日以内出荷用途カンタン!コレだけで釣れる!規格SS/15(g)使用鈎8号(伊勢尼)幹糸4号(16lb)ハリス3号(12lb)
スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー SS 15×15cm オクタム ゴールド
パラデック¥1,598税込¥1,7581枚5日以内出荷幅15cmの幸運を呼ぶ八角形のミラーです。可愛く飾って開運効果があるなら一石二鳥。八角形のミラーでどんどん運気アップしていきましょう。玄関に入って左側に飾ると金運に、右側に飾ると地位や名誉アップに。鏡のそばに花や観葉植物を飾ると、鏡のパワー増幅してくれます。ゴールドは才能や金運を上げてくれ勝負運を与えてくれる色、シルバーは家庭運や子供運がある色とされています。スタンドミラーとしてもウォールミラーとしてもご使用いただけます。材質ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF、PS質量(g)約 220寸法(cm)約 横15×縦15厚さ:2アズワン品番54-1474-46
スタンド&ウォールミラー 八角形ミラー SS 15×15cm オクタム シルバー
パラデック¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷幅15cmの幸運を呼ぶ八角形のミラーです。可愛く飾って開運効果があるなら一石二鳥。八角形のミラーでどんどん運気アップしていきましょう。玄関に入って左側に飾ると金運に、右側に飾ると地位や名誉アップに。鏡のそばに花や観葉植物を飾ると、鏡のパワー増幅してくれます。ゴールドは才能や金運を上げてくれ勝負運を与えてくれる色、シルバーは家庭運や子供運がある色とされています。スタンドミラーとしてもウォールミラーとしてもご使用いただけます。材質ミラー主材:2mm厚ミラー、アルミニウム、MDF、PS質量(g)約 220寸法(cm)約 横15×縦15厚さ:2アズワン品番54-1474-45
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥99~税込¥109~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
ハイスホールソー(ツバ無し)
ユニカ(39件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から翌々日出荷インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
HDMIケーブル ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック
エレコム(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。色ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証コネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等プラグ金メッキピン・金メッキプラグ伝送速度(Gbps)10.2ケーブル太さ(mm)約3.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzイーサネット対応○ケーブルタイプスーパースリム
サンデーPET PG1
アクリサンデー(9件のレビュー)¥749税込¥8241枚当日出荷から5日以内出荷ポリエステル系樹脂を原材料とし、ハロゲン物質(塩素、臭素)を含まない地球環境に優しい無公害プラスチックです。高い透明性を持ち、耐衝撃性、加工性にも優れています。用途サイン、ディスプレイ、プライスカード、収納ケース、電子部品容器、機械・ゲーム機のカバー、各種陳列什器など。色透明
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥958税込¥1,0541個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製試験管立て
三和化研工業(12件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から翌々日出荷ステンレス(SUS304)なので耐薬性に優れ、オートクレーブにも耐えます。材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
専用脚立 MS-FX
アルインコ(22件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。 天板部が厚くならず、狭い場所でも保管しやすい薄型フラット収納タイプ(厚み126mm)材質アルミ合金タイプ折り畳み式方式リベット方式最大使用荷重(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)
アームステンレススリーブ
アーム[作業工具](1件のレビュー)¥769税込¥8461パック(10個)当日出荷圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。 電食・腐食に強いステンレス製です!再生紙使用マーク適合
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本ほか当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スケールストッパー(スケールナシ)
東栄工業(16件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
工業用内視鏡カメラ
カスタム¥47,980税込¥52,7781個当日出荷5インチ フルHD(1920×1080ピクセル)カラー液晶ディスプレイ。IP67準拠の防水カメラケーブル(5m、Φ5mm)を採用。カメラケーブル部は水がかかっても安心です。ケーブル先端のカメラは前面と側面のDualレンズを搭載。静止画/動画もフルHD(1920×1080ピクセル)で本体microSDカードに記録可能。LED付きカメラプローブは輝度調整可能。暗所での作業に便利。電源は4000mAhのリチウムイオン充電式電池を内蔵用途狭い空洞や奥深い中空スペース内部の検査・観察など付属品取扱説明書(保証書付)、カメラケーブル、USBケーブル(A to Type-C)、microSDカード(32 GB)、専用アタッチメント(マグネット、フック)、キャリングケース質量(g)約365(本体のみ、カメラケーブル含まず)電源リチウムイオン充電式電池内蔵ケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50最小曲げ半径(mm)ケーブル:約30 (インターロックタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×154×217(カメラケーブル除く)液晶サイズ画面:5型、1920 × 1080ピクセルズーム等倍、1.5倍、2.0倍、3.0倍、4.0倍解像度カメラ:1920 × 1080ピクセル(CMOSセンサー)視野角77±2°焦点距離(mm)30~80電池使用時間(時間)電池動作:約5 (付属USBケーブル充電:約7)先端径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応記録メディア【対応】microSDカード(16~256GB対応)、付属32GB microSDカード使用時:静止画 約9000枚、動画 約140分防水性IP67準拠(ソケット側は除くケーブル部分のみ)使用湿度(%RH)15~85(但し、結露のないこと)
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
セパレートカラー Dカットネジ付タイプ
岩田製作所(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から3日以内出荷機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオケーブル 両端3.5Φステレオプラグ OFC金メッキ
カモン¥199税込¥2191本当日出荷から6日以内出荷両端が3.5mmΦのステレオプラグが付いたオーディオケーブル。タイプ金メッキ両端3.5mmΦストレートステレオプラグケーブルOFC
スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)
岩田製作所(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から翌々日出荷種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
軽量専用脚立
アルインコ¥29,980税込¥32,9781セット(2台)翌日出荷プロの方はもちろん、女性や高齢者の方にも配慮した軽量設計の脚立です。おしゃれなブラックカラーを採用!仕様折畳式材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)40方式リベット方式天板寸法(mm)308×95踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)100最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)126
SSシリーズ(丸型ニクロムヒーター式はんだこて I型)
SURE(石崎電機製作所)(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281本当日出荷操作の簡単な手元スイッチ付です。 こて先は耐食性が高く、鉛フリー半田にも対応した鉄メッキ仕様を標準装備。用途板金用種別丸形ニクロムヒーター式
緩み止めナット (一般機械構造用圧延鋼材)
エバオン(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷振動によるねじの緩み止めを防止します。ベアリングナットと同じで菊ワッシャーが不要です。用途ベアリングの締め付けなどに。材質一般機械構造用圧延鋼材形状丸形種類ロックナット
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
SS平歯車
KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から7日以内出荷種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥189税込¥2081個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
HSS ハイスホールソー
ユニカ(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
先細ラジオペンチ(バネ付き)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷SL150よりさらに小さいものの細工や、狭所での作業に最適。トラスコ品番813-0884全長(mm)160先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2バネ有り
...


















![アームステンレススリーブ アーム[作業工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69298784-170912-02.jpg)