カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ss-15u」の検索結果

スパイラルチューブ SSシリーズ
品川商工¥12,980税込¥14,2781巻(25m)10日以内出荷電線、ケーブル等の保護、集束用チューブです。分岐線のある配線束や、可動部のある配線の保護に有効です。用途配線保護チューブ ケーブルラップRoHS指令(10物質対応)対応
ユニセックススクラブパンツ TP6803U-15(SS)ホワイト
ボンマックス¥5,898税込¥6,4881枚8日以内出荷介護・医療現場に必要なさまざまな機能とアイディアを盛り込んだスペシャルスクラブ。ウエストゴム・コード仕立てで屈伸時もウエストがらくちんです。股下部分にマチを入れることで、足さばき時のひきつれ感を軽減。スムーズな動きをサポート。
セブンロック SSシリーズ
ミネベアショウワ(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷から3日以内出荷親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
精密ニードルバルブ付フローメータ RK1250 SERIES
コフロック¥52,454~税込¥57,699~1個当日出荷から44日以内出荷精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)適合流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
スケルトンバケット
NAKATAKI¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷ふるい・選別作業に最適!。瓦礫・廃材・木片などから細かい土や異物のふるい分け作業に。全ての商品をメーカー自社にて開発・製造しているからこその安心、安全のクオリティー用途バックホー用アタッチメント
ジョーマックス SS075
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.36サイズSS075材質(本体)SUS303質量(g)360種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)22ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)7
スマホ用ショルダーストラップ 挟み込みシート付
オーム電機¥989税込¥1,0881本4日以内出荷お気に入りのスマートフォンケースを肩掛けスタイルにできるショルダーストラップ。薄くて丈夫な挟み込みシートをスマホケースに装着して簡単に取り付け可能。2ヶ所のアジャスターでストラップの長さを調節でき、最大約70cmまで対応。ストラップパーツと小物用ループ付きで、ストラップホール付きアイテムにも取り付け可能。iPhoneや各種スマートフォンに対応し、持ち運びや落下防止に便利
組端子台
東洋技研¥3,500~税込¥3,850~1個9日以内出荷から15日以内出荷発条手段がなくてもネジを立ち上げた状態で納入できるローコストなアップ形端子台です。Y型圧着端子を多く使用されるお客様であれば圧着端子挿入後締め付けるだけでOK。(電動ドライバー逆転不要、正転のみ)。全てのタイプがTUVの認定を取得しており海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レール取付は上方向から押し込むだけのワンタッチ構造(1~10Pまでいっきにセット可能)。また取外しは、レール途中の1Pでも簡単に取外せる親切設計。メンテナンス作業もスピーディーに行えます。1段タイプのPT-SS10、PT-SS20。省スペースを考慮した2段タイプのPTW-SS10、PTW-SS20があります。形状2段定格絶縁電圧(V)AC DC600端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5×9.8L ±サポートスクリュー締付トルク(N・m)0.8~1.4取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)1.25mm2:16/2mm2:20結線方式セルフアップねじサイズM3.5