カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,175)
  • メカニカル部品(126)
  • 制御機器(119)
  • 切削工具(116)
  • 機構部品(92)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • FA担当者のオススメ新商品(69)
  • 作業服(56)
  • バイク部品(43)
  • 物流用品(23)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 医療(18)
  • 作業工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 測定用品(12)
  • 安全保護具(11)
  • 安全標識(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 塗料(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 縫製用品(9)
  • 電気材料(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 電動工具(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 研磨材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-16」の検索結果

関連キーワード
2,093件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エースシャ SS-16 サンワ(電動工具)

    エースシャ SS-16

    サンワ(電動工具)
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番816-6644質量(kg)1.9((コードを除く)電圧(V)100下穴径(Φmm)約25定格消費電力(W)400切断能力(mm)軟鋼板1.6切断能力(mm)アルミニウム2切り幅(mm)0最小切断半径(mm)約15 R (直角切断可能、左旋回(反時計回り)のみ可能です)切断能力(mm)ステンレス1切断速度(m/分)~6.4
  • サキスボ 段付ビット SS16 ベッセル

    サキスボ 段付ビット SS16

    ベッセル(4件のレビュー)
    559税込615
    1セット(2本)
    当日出荷
    種類段付、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • SS-16V-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム
  • SS-16V-P-R 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-P-R

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    通気孔付・衝撃吸収ライナー付・ラチェット式調整システム付き
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付
  • 排気ダクトSS-16MX共用 スイデン

    排気ダクトSS-16MX共用

    スイデン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
    用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
  • SS-16V-S-16T-R-TR 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-S-16T-R-TR

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用材質帽体:ABS樹脂質量(g)375タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:なし、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2747内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム色(帽体)TRホワイト
  • SS-16V-S-16T-P-R-TR 進和化学工業(SHINWA)

    SS-16V-S-16T-P-R-TR

    進和化学工業(SHINWA)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    サーマルレジストシリーズ(遮熱ヘルメット)/遮熱樹脂を練り込み夏場の熱中症リスクを軽減。通気孔付きによりヘルメットによるムレを予防。衝撃吸収ライナー付。・ラチェット式システム調整付き
    用途飛来落下物用・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂質量(g)405タイプあご紐:S式ワンタッチ、スチロールライナー:有り、耳紐:S-8Wサイズ(cm)着:最大61寸法(幅W×高さH)(mm)約286×約150検定規格【厚生労働省検定合格番号:墜落時保護用】TH2749、【厚生労働省検定合格番号:飛来落下物用】TH2748内装ラチェット式調整・耳紐・あご紐付・グレー色装備標準:ラチェット式調整システム・パッド付色(帽体)TRホワイト
  • オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴 日本レヂボン

    オフセット砥石 スーパースキルタッチ SS 16穴

    日本レヂボン
    9,898税込10,888
    1箱(25枚)
    4日以内出荷
    ステンレス鋼から鋳物までオールマイティーに対応可能な研磨用弾性砥石です。目詰まりが極めて少なく、優れた研削力と高い経済性を発揮します。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削・研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック
  • バイメタルホールソー ストレートシャンク モノタロウ

    バイメタルホールソー ストレートシャンク

    モノタロウ(107件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
    用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。付属品-材質M42(ハイス鋼SKH59相当)有効切断能力(mm)3.2ドリル径(Φmm)6.35適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック適合電動機電気ドリル、ボール盤販売区分業務用
  • シャフトホルダSS形 大阪魂

    シャフトホルダSS形

    大阪魂(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質A6063相当形状T形表面処理アルマイト
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • スタンダードセパレートカラー黒染め 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー黒染め

    岩田製作所(17件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18 テラオカ(ANEX)

    ラボジャッキノブハンドル式スタンダードタイプSS16-18

    テラオカ(ANEX)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    ハンドル軸にスラストベアリングを使用した軽いハンドル操作でスムーズな昇降移動を繰り返し行う事ができ横ゆれの少ない、安定した昇降が得られる検査、実験向きラボジャッキです。
    仕様ノブハンドル式・上下板ステンレストラスコ品番135-6159材質フレーム:SS41クロームメッキ仕上、回転軸:SCM435クロームメッキ仕上、天板、底板:SUS304質量(kg)2.8高さ(mm)70~250奥行(mm)160間口(mm)160均等荷重(kg)20
  • Ba水の激落ちシート LEC(レック)

    Ba水の激落ちシート

    LEC(レック)(1件のレビュー)
    149税込164
    1パック(20枚)
    当日出荷
    水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。 水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。 洗剤を使いたくない冷蔵庫や電子レンジなどキッチンまわりのお掃除に便利です。
    材質レーヨン・ポリエステルシリーズ激落ちくんシートサイズ(mm)300×200
  • 枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック

    枠式ターンバックル(ストレートセット)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラーSUS304 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラーSUS304

    岩田製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。
    付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • Oリング 1A-SS 大阪魂

    Oリング 1A-SS

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)

    AG-SUSドリル ショート

    NACHI(不二越)(15件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
    用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
  • プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ タカチ電機工業

    プラスチックケース 汎用型 SSシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。 上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。使用温度範囲(℃)-10~+60表面処理【上カバー、下カバー】シボ、【取付ビス(ナベタッピング)】三価クロメート材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
  • オールステンレスクランプ 正峰工業

    オールステンレスクランプ

    正峰工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
    用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304バンド幅(mm)14.2(帯)寸法HEX(mm)8
  • 2枚刃G汎用エンドミル(S) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(S)

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • セパレートカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    セパレートカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    機械の組立時やメンテナンス時に便利なセパレート構造のセットカラーです。 スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいタイプです。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別セパレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017) 岩田製作所

    スタンダードセパレートカラー アルミ(A2017)

    岩田製作所(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別セパレート材質/処理アルミ(A2017)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスファイル セキセイ

    ボックスファイル

    セキセイ
    609税込670
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫。 安定感抜群の収納ボックス。 引き出しに便利な指かけ穴付き(指を丸い穴に引っ掛けると、簡単に取り出すことができます)。 前面に高さがあるので、収納物の落下を防ぎます。 家庭やオフィスでなじみやすいシンプルなデザイン。 水や汚れも弾く素材だから、水周りの収入にも使えます。
    材質再生PPサイズA4/タテ寸法(縦×横×奥行)(mm)305×105×245内形寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:100×235
  • カラビナ スマホスパイラルストラップ BK エアージェイ

    カラビナ スマホスパイラルストラップ BK

    エアージェイ
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スマートフォン、携帯電話、鍵等の不意な落下を防止するカラビナ付スパイラルコードストラップです。 日本製スパイラルコード採用で、最長伸長約80cmで装着したまま通話も可能。 ひっぱっても必ず元に戻るので安心。 カラビナフックが付いてるのでベルトループやカバン等に簡単に取り付ける事ができます。 ストラップ部はワンタッチで取り外しが可能。 カラビナ根元は360度回転し絡まりを防止します。
    ブラックタイプ(ストラップ)ワンタッチ脱着耐荷重(kg)4RoHS指令(10物質対応)対応伸長(cm)80
  • セパレートカラー ノーマル 黒染め 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル 黒染め

    岩田製作所(6件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質S45C/黒染め適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SS-02用シリコンチューブ ENGINEER(エンジニア)

    SS-02用シリコンチューブ

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    用途カットしてご使用下さい。トラスコ品番827-9389寸法(Φ×mm)2×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明TS継手 ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS継手 ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格メーカー規格
  • ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所

    ケイフレックス用 両側サドル

    三桂製作所
    119税込131
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
  • ドアノブサイン シンビ

    ドアノブサイン

    シンビ(7件のレビュー)
    248税込273
    1個
    欠品中
    高さ(mm)205材質(本体)発泡PP横(mm)92
  • おりがみ 100枚/束 ぺんてる(アストラム)

    おりがみ 100枚/束

    ぺんてる(アストラム)
    289税込318
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)15×15入数100枚/束
  • セパレートカラー ノーマル SUS304 岩田製作所

    セパレートカラー ノーマル SUS304

    岩田製作所(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304適合規格RoHS2RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャフトスリーブ SS,SS-S MIYOSHI(小西製作所)

    シャフトスリーブ SS,SS-S

    MIYOSHI(小西製作所)
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋼材SUM22表面処理黒色四三酸化鉄皮膜
  • ネジシャックル NSS スリーエッチ

    ネジシャックル NSS

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 角パイプ(目盛りなし) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    角パイプ(目盛りなし)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。
    材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
  • フレックス用片サドルSS ネオフレックス

    フレックス用片サドルSS

    ネオフレックス
    67税込74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • シングルシャックル 水本機械製作所

    シングルシャックル

    水本機械製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
...