カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 医療(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)

「ss-175」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウスナップリングプライヤー 軸用 直爪モノタロウ(120件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
用途スナップリングの脱着工具種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用硬度HRC45爪形状直爪材質CRV
トゲ抜き SK11トゲ抜きSK11(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
刃先で細かい物を確実にキャッチします。トゲ抜きや小さい物の引き抜きに便利です。
用途トゲ抜き・小さい物の引き抜き作業。全長(mm)75材質ステンレス鋼(SUS430)
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
AG-SUSドリル ショート NACHI(不二越)AG-SUSドリル ショートNACHI(不二越)(14件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から10日以内出荷
ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用
用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
スナップリングプライヤ軸用直爪 トップ工業スナップリングプライヤ軸用直爪トップ工業(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
オール鍛造品、一体成形です。耐久力・耐荷重性抜群です。先端部は逆テーパー加工により、リングを確実にキャッチします。
種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用爪形状直爪仕様シャフト用ストレート(軸用直爪)
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
Oリング 1A-SS 大阪魂Oリング 1A-SS大阪魂
30,240税込33,264
1袋(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
サクットカット スタンダード ナカバヤシサクットカット スタンダードナカバヤシ
379税込417
1丁
当日出荷
安心安全な丸い刃先スムーズな動きが続く「スムーズリング機構」搭載!!テープを切ってもべたつきにくい「アンチグルー刃」搭載!!2層構造の樹脂で手にやさしい新開発「プクリーナハンドル」!楕円形状の新開発「オーバルアール刃」切れ味約4倍以上!※刃先でコピー用紙を切ったときの最大切断枚数の比較です※メーカー従来品比、
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×13×176材質刃/ステンレス鋼(板厚1.5mm)、ハンドル/ABS樹脂、エラストマー樹脂、スムーズリング/POM全長(mm)176質量(g)約60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合刃部加工カーブ刃、グルーレス刃繰り返し・詰め替え対応
ロック式スナップリングプライヤ 軸用 トップ工業ロック式スナップリングプライヤ 軸用トップ工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
手で口開きを保持する必要がなく作業性が良い片手でロック解除可能一体鍛造品で頑丈
用途奥まった箇所でのスナップリングの着脱に材質SCM440
平歯車SS1 KHK(小原歯車工業)平歯車SS1KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。わずらわしい追加工不要の完成品です。
用途動力伝達用歯車。
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
AG-ESSショートドリル NACHI(不二越)AG-ESSショートドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに材質高合金ハイス被削材一般鋼先端角(°)135表面処理AG(TiAIN)コーティングねじれ角溝のねじれ角が強いねじれドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。刃径公差h7
シルキー 万能キッチンバサミ (ギザ刃付) EBM(江部松商事)シルキー 万能キッチンバサミ (ギザ刃付)EBM(江部松商事)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
全長(mm)175材質ステンレスEBM品番2950800
スナップリングプライヤー HIT(ヒット)スナップリングプライヤーHIT(ヒット)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷
種類スナップリングプライヤーRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷
振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
175mm ウォーターポンププライヤー エスコ175mm ウォーターポンププライヤーエスコ
5,430税込5,973
1丁
翌日出荷
全長(mm)175質量(g)173最大開口(mm)24アズワン品番64-2219-16調光範囲6段階
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-H KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SS-HKHK(小原歯車工業)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。
スナップリングプライヤー JTCスナップリングプライヤーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
千鳥刃サイドカッター 岡崎精工千鳥刃サイドカッター岡崎精工
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
外径、厚みが豊富 重切削加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ネジレ角:15度 L=左ネジレ、R=右ネジレ
ドリル 超硬S EWSS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EWSSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1本
7日以内出荷
材質超硬
軽中量棚”TLA型”用移動仕切板 TRUSCO軽中量棚”TLA型”用移動仕切板TRUSCO
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
移動仕切板は固定しなくても使用可能です。棚板間口900と1200mmに取り付けが可能です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
付属品フック2個材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装オイスターホワイト
フルカットドリルスピードスター BIG DAISHOWAフルカットドリルスピードスターBIG DAISHOWA
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ジャンボエンドミル2枚刃標準 RYOCO(菱高精機)ジャンボエンドミル2枚刃標準RYOCO(菱高精機)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、標準2枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPG Insertケナメタル
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋼加工用HPGポイント 。内部クーラント無 。KCP15AはAITIN PVD 単層コーティング
材質超硬コーティングAlTiN-PVD単層コーティング
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(2個)
当日出荷から8日以内出荷
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製強力バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製強力バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、強力な締め付け、素早い解除ができます。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。取付適応パイプ径370~655 mmのタイプもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N)441許容荷重(N[kgf])447(45)RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
プロ用デラックス工具セット スーパーツールプロ用デラックス工具セットスーパーツール(4件のレビュー)
72,980税込80,278
1セット(62点組)ほか
当日出荷
引き出しは、ボールベアリングスライダーを採用。 キーロック式で大切な工具も安心して保管。 高品質塗装で耐久性抜群。 すべての工具がトレイにセットされています。
寸法(mm)ツールチェスト/505×233×300耐荷重(N)(上部)294、(引出し)245
ホースバンド SYバンド 鉄製 岩崎製作所ホースバンド SYバンド 鉄製岩崎製作所
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
ダクト及びサクションホースに最適なバンド。
材質鉄製
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型LAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)許容荷重(N[kgf])147[15]仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ) JUBILEEホースクリップ 11.0mmタイプ(SUS304・クイック脱着タイプ)JUBILEE
5,698税込6,268
1セット(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)バンド幅(mm)11厚さ(mm)0.8締付トルク(N・m)4.5
ステンレス鋼製バンドクランプ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製バンドクランプLAMP(スガツネ工業)
12,980税込14,278
1個
取扱停止中
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。スプリングの引張力により耐振性に優れています。バンドの長さ調節ねじ付です。シーリングピンに適応しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨許容荷重(N[kgf])147(15)RoHS指令(10物質対応)対応
Tボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301) BREEZETボルトホースクランプ 19mmタイプ(オールステンレス・SUS301)BREEZE
1,998税込2,198
1個
当日出荷
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。厚さ(mm)0.635バンド幅(mm)19.05材質(バンド)ステンレス